絞り込み
軸径(Φmm)
  • 2.34(12)
  • 3(213)
  • 6(41)
適合材
  • その他(1)
  • アルミ(79)
  • ガラス(38)
  • ステンレス(112)
  • セラミックス(40)
  • チタン・ニッケル(31)
  • 木工(2)
  • 樹脂(18)
  • 石材(3)
  • 貝殻(1)
  • 貴金属(4)
  • 超硬合金(27)
  • (135)
  • 銅・真鍮(41)
外径(Φmm)
  • 8
  • 3(96)
  • 4(152)
  • 5(181)
  • 6(249)
  • 10(423)
  • 13(294)
  • 15(243)
  • 16(163)
  • 19(101)
  • 20(350)
  • 22(112)
  • 25(421)
  • 30(217)
  • 40(174)
  • 50(320)
  • 60(110)
  • 75(105)
  • 80(109)
  • 100(96)
ブランド
  • ミニター(54)
  • NSK(ナカニシ)(44)
  • エスコ(31)
  • TRUSCO(22)
  • LUKAS(17)
  • リューター(日本精密機械工作)(15)
  • サンフレックス(14)
  • 高島産業(12)
  • FSK(エフエスケー)(11)
  • ヤナセ(柳瀬)(10)
  • ダイワラビン(旧大和化成工業)(8)
  • リューター(6)
  • ムラキ(5)
  • TACT(タクト)(5)
  • H&H(2)
  • ミニモ(2)
  • ウシオ(UHT)(1)
  • ノーブランド(1)
  • マキタ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
軸付研磨は、主に金属の研削や研磨などに用いられ、内面研削や加工部位の小さいワークに適しています。ボンドの種類も豊富で、ロータリーバー、軸付砥石、軸付ブラシ、フラップホイールなどがあります。ロータリーバーは切削量が多いことが特徴で、バリ取りや輪郭削りに強みを発揮。軸付砥石は形状の調整や面取り等に適し、砥石の硬さや粒度は色で見分けることができます。軸付ブラシはサビ落としや内面研磨など、幅広く利用されています。
サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
266件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WA軸付砥石赤A FSK(エフエスケー)

    WA軸付砥石赤A

    FSK(エフエスケー)(15件のレビュー)
    219税込241特価
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
    用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。形状A砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P
  • A軸付砥石黒A FSK(エフエスケー)

    A軸付砥石黒A

    FSK(エフエスケー)(6件のレビュー)
    259税込285
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに軟らかく当たり、使いやすい。
    用途粗研削、バリ取りなど。粒度36形状A砥粒A(黒)結合剤レジノイド適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼結合度P
  • WA(赤)軸付砥石(軸径3mm) TRUSCO

    WA(赤)軸付砥石(軸径3mm)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1パック(10本)
    当日出荷
    焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。
    用途[高硬度WA(赤)60P軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))軸径×軸長(mm)3×30適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など
  • PA軸付砥石ピンクA FSK(エフエスケー)

    PA軸付砥石ピンクA

    FSK(エフエスケー)(4件のレビュー)
    239税込263
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。
    用途合金工具鋼などの精密研削。形状A砥粒PA結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼結合度N
  • ゴム軸付砥石(軸径3mm) TRUSCO

    ゴム軸付砥石(軸径3mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(10本)
    当日出荷
    一般金属用。金型(プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等)の研磨作業に最適です。穴アケ加工時のバリ取りにも最適です。良好な仕上げ面や、光沢が得られます。天然ゴムと多結晶破砕性砥粒が焼結されており、優れた研削力と耐摩耗性を発揮します。
    軸径×軸長(mm)3×30形状円筒型材質/仕上AL203天然ゴム最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000使用工具マイクログラインダー適合材プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等
  • ダイワラビン 軸付 CMタイプ WA220 (緑) ダイワラビン(旧大和化成工業)

    ダイワラビン 軸付 CMタイプ WA220 (緑)

    ダイワラビン(旧大和化成工業)(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1パック(10本)
    当日出荷
    これまでにない美しい仕上げ!『少し削って、大きく磨く』 被加工物への馴染みが非常によく、目詰まり、目つぶれを起こさずに、目のそろった光沢のある仕上げ面が得られます。 作業の大幅な省力化、効率化を実現!『研削から研磨までの2工程をカバーできます』 加工工程の範囲が広く、研削・研磨の中間工程における高品質な研磨で、より完成度の高い仕上がりを得られます。
    用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材に向きます。 ステンレス鋼、焼入鋼など、特にヤケを防ぐ場合にも向きます。形状ストレート形 (A)砥粒WA220 (緑)適合材軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼など
  • 高耐久性軸付砥石 (軸径 3mm) TRUSCO

    高耐久性軸付砥石 (軸径 3mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1パック(10本)
    当日出荷
    従来商品に比べセラミックの含有量を多くすることで研磨性が優れ耐久性が3倍です。 仕上げ面積度が向上します。 天然ゴムにセラミック粉末と酸化アルミナ原料を焼結しているので砥粒の脱落が少なく耐久性に優れています。 外形仕上げを行っているので砥石のブレがありません。
    用途微細な傷やバリ取り・鏡面仕上げに。軸径(Φmm)3軸長(mm)30形状円筒型使用工具マイクログラインダー材質(軸)ステンレス(SUS430)
  • エンド型ブラシステンレス TRUSCO

    エンド型ブラシステンレス

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたエンド型ブラシ。 エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。
    用途アルミ製品の研磨軸径(Φmm)3摘要ステンレス、アルミ製品の研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)36使用工具変速式電動マイクログラインダー線径(Φmm)ステンレス0.1(304)適合材アルミ
  • PA(ピンク)軸付砥石(軸径3mm) TRUSCO

    PA(ピンク)軸付砥石(軸径3mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1パック(10本)
    当日出荷
    焼入れ鋼、調質材用。WAより靱性が高く、WA並みの硬度を備え形状保持が優れている為、ドレッシングサイクルが長く、研削時の発熱が少ない。又、WAに比べて、より研削条件の厳しい分野に使用できます。
    用途[高硬度PA(ピンク)60N軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))軸径×軸長(mm)3×30厚さ(mm)13形状円筒適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など適合工具トラスコ(マイクログラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクター・マイクロエアーグラインダー)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mmマッハモーター Φ3mm
  • RA軸付砥石 ノーブランド

    RA軸付砥石

    ノーブランド(3件のレビュー)
    149税込164
    1本
    当日出荷
    合金鋼、工具鋼、炭素鋼で主に生材の一般研削に適しています。
    軸径(Φmm)3形状円筒型砥粒RA(ピンク)適合材合金鋼、工具鋼、炭素鋼
  • エンド型ブラシナイロン TRUSCO

    エンド型ブラシナイロン

    TRUSCO(2件のレビュー)
    849税込934
    1本
    当日出荷
    軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたエンド型ブラシ。
    用途エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。軸径(Φmm)3摘要仕上げ、艶出し、クリーニング最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)36使用工具マイクログラインダー線径(Φmm)ナイロン0.2
  • エンド型ブラシ真鍮 TRUSCO

    エンド型ブラシ真鍮

    TRUSCO(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたエンド型ブラシ。
    用途エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。 真鍮、銅製品及び合金製品の研磨軸径(Φmm)3摘要真鍮、銅製品および合金製品の研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)36使用工具マイクログラインダー
  • ダイワラビン 軸付 CMタイプ WA120 (青) ダイワラビン(旧大和化成工業)

    ダイワラビン 軸付 CMタイプ WA120 (青)

    ダイワラビン(旧大和化成工業)(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(10本)
    当日出荷
    これまでにない美しい仕上げ!『少し削って、大きく磨く』 被加工物への馴染みが非常によく、目詰まり、目つぶれを起こさずに、目のそろった光沢のある仕上げ面が得られます。 作業の大幅な省力化、効率化を実現!『研削から研磨までの2工程をカバーできます』 加工工程の範囲が広く、研削・研磨の中間工程における高品質な研磨で、より完成度の高い仕上がりを得られます。
    用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材に向きます。 ステンレス鋼、焼入鋼など、特にヤケを防ぐ場合にも向きます。形状ストレート形 (A)砥粒WA120 (青)適合材軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼など
  • 軸付フェルトバフ リューター(日本精密機械工作)

    軸付フェルトバフ

    リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1パック(5本)
    当日出荷から8日以内出荷
    選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。ソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので、研磨剤のくいこみが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。硬度約90度(ゴム硬時計による)。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
    用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに硬度ハード材質フェルト適合材金型・金属・貴金属・非金属など
  • WA軸付砥石白A FSK(エフエスケー)

    WA軸付砥石白A

    FSK(エフエスケー)(2件のレビュー)
    219税込241
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
    用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。形状A砥粒WA(白)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P
  • 研削用ゴム砥石 ミニター

    研削用ゴム砥石

    ミニター
    3,998税込4,398
    1セット(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
    軸径(Φmm)3.0適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅形状円柱最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000硬さハード砥粒GC
  • ダイワラビン 軸付 CMタイプ WA80 (赤) ダイワラビン(旧大和化成工業)

    ダイワラビン 軸付 CMタイプ WA80 (赤)

    ダイワラビン(旧大和化成工業)(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1パック(10本)
    当日出荷
    これまでにない美しい仕上げ!『少し削って、大きく磨く』 被加工物への馴染みが非常によく、目詰まり、目つぶれを起こさずに、目のそろった光沢のある仕上げ面が得られます。 作業の大幅な省力化、効率化を実現!『研削から研磨までの2工程をカバーできます』 加工工程の範囲が広く、研削・研磨の中間工程における高品質な研磨で、より完成度の高い仕上がりを得られます。
    用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材に向きます。 ステンレス鋼、焼入鋼など、特にヤケを防ぐ場合にも向きます。形状ストレート形 (A)砥粒WA80 (赤)適合材軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼など
  • 研磨用ゴム砥石 円筒タイプ ヤナセ(柳瀬)

    研磨用ゴム砥石 円筒タイプ

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    光沢のある仕上げ面が要求される場合に適しています。 軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。 二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高耐久ゴム軸付砥石(#400) TRUSCO

    高耐久ゴム軸付砥石(#400)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1パック(10本)
    当日出荷
    従来商品に比べセラミックの含有量を多くすることで研磨性能が優れ耐久性が3倍です。仕上げ面精度が向上します。天然ゴムにセラミック粉末と酸化アルミナ原料を焼結しているので砥粒の脱落が少なく耐久性に優れています。外形仕上げを行っているので砥石のブレがありません。
    用途微細な傷やバリ取りに最適。鏡面仕上げに最適。光沢を上げられます。軸径(Φmm)3形状円筒型粒度400軸長(mm)30使用工具マイクログラインダー材質(軸)ステンレス(SUS430)
  • ダイワラビン 軸付 CMタイプ ダイワラビン(旧大和化成工業)

    ダイワラビン 軸付 CMタイプ

    ダイワラビン(旧大和化成工業)
    15,980税込17,578
    1箱(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    これまでにない美しい仕上げ! 『少し削って、大きく磨く』 被加工物への馴染みが非常によく、目詰まり、目つぶれを起こさずに、目のそろった光沢のある仕上げ面が得られます。 作業の大幅な省力化、効率化を実現! 『研削から研磨までの2工程をカバーできます』 加工工程の範囲が広く、研削・研磨の中間工程における高品質な研磨で、より完成度の高い仕上がりを得られます。
    用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材に向きます。ステンレス鋼、焼入鋼など、特にヤケを防ぐ場合にも向きます。適合被削材種軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼など形状ストレート形 (A)砥材WA
  • A軸付砥石ネズミ色A FSK(エフエスケー)

    A軸付砥石ネズミ色A

    FSK(エフエスケー)(4件のレビュー)
    219税込241
    1本ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
    用途硬度の低い鉄系材料の一般研削。形状A砥粒A(ネズミ)結合剤ビトリファイド適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物結合度P
  • 高耐久ゴム軸付砥石(#600) TRUSCO

    高耐久ゴム軸付砥石(#600)

    TRUSCO
    3,698税込4,068
    1パック(10本)
    当日出荷
    従来商品に比べセラミックの含有量を多くすることで研磨性能が優れ耐久性が3倍です。仕上げ面精度が向上します。天然ゴムにセラミック粉末と酸化アルミナ原料を焼結しているので砥粒の脱落が少なく耐久性に優れています。外形仕上げを行っているので砥石のブレがありません。
    用途微細な傷やバリ取りに最適。鏡面仕上げに最適。光沢を上げられます。軸径(Φmm)3軸長(mm)30粒度600形状円筒型使用工具マイクログラインダー材質(軸)ステンレス(SUS430)
  • エンド型ブラシ硬綱線 TRUSCO

    エンド型ブラシ硬綱線

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたエンド型ブラシ。
    用途エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。軸径(Φmm)3摘要金属製品の剥離、研削最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)36使用工具マイクログラインダー線径(Φmm)硬鋼線0.1毛材硬鋼線
  • セラポイント サンフレックス

    セラポイント

    サンフレックス(3件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷
    ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。バリ取りなどは二次バリが発生しません。
    軸径(Φmm)3粒度#220
  • 軸付フェルトバフ サンフレックス

    軸付フェルトバフ

    サンフレックス(4件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
    軸径(Φmm)3材質フェルト軸長(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属等
  • A(ブルー)軸付砥石(軸径3mm) TRUSCO

    A(ブルー)軸付砥石(軸径3mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1パック(10本)
    当日出荷
    一般鋼材、鋳物、炭素鋼の生材用。靭性の高いA砥材で作られた軸付砥石です。一般研削に幅広く使用できます。
    用途高硬度A(ブルー)軸付砥石。 鋳物・一般鋼材・低炭素鋼・炭素鋼(生材)に最適、ダクタイル、マレアブル、ミーハーナイト、炭素工具鋼(SK)に適します。軸径×軸長(mm)3×30軸径(Φmm)3軸長(mm)30材質(軸)ステンレス適合材鋳物・一般鋼材・低炭素鋼・炭素鋼(生材)など適合工具トラスコ(マイクログラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクター・マイクロエアーグラインダー)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、ムラキ(ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mm、マッハモーター Φ3mm)
  • 金属ブラシ(エンド型) ミニター

    金属ブラシ(エンド型)

    ミニター
    6,398税込7,038
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状エンド型最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅線径(mm)0.1
  • 研磨用ゴム砥石軸径3.0mm ミニター

    研磨用ゴム砥石軸径3.0mm

    ミニター
    3,500税込3,850
    1セット(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    軸径(Φmm)3形状円柱対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
  • 軸付砥石WA(円筒型) H&H

    軸付砥石WA(円筒型)

    H&H
    289税込318特価
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ステンレス・一般金属・焼入れ鋼などの難削材の研削用
    円筒型取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
  • 軸付砥石 東京オートマック

    軸付砥石

    東京オートマック(2件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    軸径(Φmm)3粒度120
  • 軸付ゴム砥石(円筒型) H&H

    軸付ゴム砥石(円筒型)

    H&H(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    各種金属のバリ取り・研削作業から仕上研磨まで幅広くご使用いただけます。 弾性砥石 電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型などの精密グラインダー研磨・研削から内面研磨・研削に幅広く使用できます。
    形状円筒形最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000(オーバーハング0~13mmの場合)取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
  • フェルトバフ(シャンク径3mm) NSK(ナカニシ)

    フェルトバフ(シャンク径3mm)

    NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1パック(10本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)3
  • 研磨用ゴム砥石軸径2.34mm ミニター

    研磨用ゴム砥石軸径2.34mm

    ミニター
    4,598税込5,058
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    軸径(Φmm)2.34対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • 軸付ラビン砥石(一般用) リューター

    軸付ラビン砥石(一般用)

    リューター
    2,398税込2,638
    1袋(10本)
    当日出荷
    特殊に開発された弾性結合材により、ソフトな感触と騒音、ほこりが少ないのが特長です。被加工物へのなじみが良く、目づまりを起こさず、目の揃った光沢のある仕上げ面が得られます。
    用途一般鋼材・ステンレス・焼入鋼の研削・研磨用に。砥粒WA
  • 3mm軸付きゴム砥石 4本セット ダイテック

    3mm軸付きゴム砥石 4本セット

    ダイテック
    719税込791
    1セット(4本)
    当日出荷から9日以内出荷
    加工対象・作業を選ばず、小研削~中仕上げ作業に使用出来ます。ワークの形状になじみが良く、ソフトな感触と、優れた切れ味と耐久性を誇ります。
    用途金属の研削研磨、バリ取り、傷消しなど。 ステンレス・チタニウム部品の研磨、溶接ビードの表面均し、焼き入れ鋼の研磨、金型の仕上げなど。材質酸化アルミナ特殊ゴム軸径(Φmm)3形状円筒型適合材金属・ステンレス・チタニウム
  • イエロー砥石 ミニター

    イエロー砥石

    ミニター
    3,198税込3,518
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    粒度80軸径(Φmm)3形状円柱幅(mm)13全長(mm)43イエロー対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒WA
  • 軸付砥石 10本入 NSK(ナカニシ)

    軸付砥石 10本入

    NSK(ナカニシ)
    1,998税込2,198
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
  • ゴム軸付砥石 TRUSCO

    ゴム軸付砥石

    TRUSCO
    4,198税込4,618
    1セット(10本)
    当日出荷
    従来のゴム砥石の使い勝手そのままに、砥石を球型に成型しました。 ドレス加工不要でそのまま使用できます。 角がないので平面に削り込みを作りません。
    用途丸溝、エッジ部などの局面加工に。形状最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸径×軸長(mm)3×30
  • 研磨用ゴム砥石 砲弾タイプ ヤナセ(柳瀬)

    研磨用ゴム砥石 砲弾タイプ

    ヤナセ(柳瀬)
    3,198税込3,518
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    光沢のある仕上げ面が要求される場合に適しています。 軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。 二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。
  • ダイワラビン(高速タイプ 50000RPM) ダイワラビン(旧大和化成工業)

    ダイワラビン(高速タイプ 50000RPM)

    ダイワラビン(旧大和化成工業)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1パック(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    ゴム弾性による、被加工物への馴染みの良さ。 目詰まり目つぶれを起こさず目の揃った仕上がり。 アルミ・ステンレスその他多様な材質に対応します。 従来のゴム砥石にはなかった耐久性も自慢です。
    軸径(Φmm)3形状ストレート形 (A)最大回転数(min-1[r.p.m])50000適合材アルミ・ステンレスなど
軸付研磨