絞り込み
軸径(Φmm)
  • 2.34(2)
  • 3(16)
外径(Φmm)
  • 8
  • 6(25)
  • 10(54)
  • 12(12)
  • 13(24)
  • 14(6)
  • 15(39)
  • 18(13)
  • 20(68)
  • 22(23)
  • 25(68)
  • 30(32)
  • 40(21)
  • 50(56)
  • 60(26)
  • 70(7)
  • 75(27)
  • 80(26)
  • 100(11)
  • 125(6)
適合材
  • アルミ(9)
  • ガラス(3)
  • ステンレス(9)
  • セラミックス(3)
  • チタン・ニッケル(4)
  • 樹脂(3)
  • 石材(1)
  • 貝殻(1)
  • 貴金属(4)
  • 超硬合金(3)
  • (9)
  • 銅・真鍮(1)
ブランド
  • エスコ(3)
  • リューター(日本精密機械工作)(3)
  • ミニター(3)
  • サンフレックス(3)
  • LUKAS(3)
  • NSK(ナカニシ)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フェルトバフとは、金属や貴金属のツヤ出しや、研磨仕上げなどに使われる軸付研磨の一種。ガンコな汚れやサビなどには電気ドリルを使って回転力で落とします。柔らかい羊毛を圧縮したバフは、鉄、ステンレス、金属などを鏡面のように仕上げることが可能です。水や洗剤をつけることでより効果を発揮するバフは、シンク、風呂場、トイレなどの水回りの汚れ落としに適しています。また、バフのスポンジの表面にカットが入っているタイプは、カット面が汚れのかき落としに効果的です。研磨によるキズが心配なものには、不織布を使用したソフトなあたりのバフを使うとよいでしょう。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
2.34(2)
3(16)
  • 軸付フェルトバフ リューター(日本精密機械工作)

    軸付フェルトバフ

    リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1パック(5本)
    当日出荷から8日以内出荷
    選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。ソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので、研磨剤のくいこみが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。硬度約90度(ゴム硬時計による)。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
    用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに材質フェルト硬度ハード適合材金型・金属・貴金属・非金属など
  • 軸付フェルトバフ サンフレックス

    軸付フェルトバフ

    サンフレックス(4件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
    材質フェルト軸径(Φmm)3軸長(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属等
  • フェルトバフ(シャンク径3mm) NSK(ナカニシ)

    フェルトバフ(シャンク径3mm)

    NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1パック(10本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)3
  • 軸付フェルトバフ LUKAS

    軸付フェルトバフ

    LUKAS
    649税込714
    1本
    翌々日出荷
    ダイヤモンドペーストにより優れた弾性、複雑な形状の研磨も可能。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。ソフトタイプ。
    用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に材質フェルト軸径(Φmm)3適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム
  • フェルトバフ ソフトタイプ NSK(ナカニシ)

    フェルトバフ ソフトタイプ

    NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1パック(10本)
    当日出荷
    金属、プラスチックなどにソフトなタッチで仕上げ処理のできるソフトバフです。
    軸径(Φmm)3
  • 軸付フェルトバフ リューター(日本精密機械工作)

    軸付フェルトバフ

    リューター(日本精密機械工作)
    2,498税込2,748
    1パック(5本)
    当日出荷から8日以内出荷
    選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。やわらかい曲面によくなじみます。硬度約65度(ゴム硬時計による)。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
    用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに材質フェルト硬度ソフト適合材金型・金属・貴金属・非金属など
  • 8x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ(ハード) エスコ

    8x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ(ハード)

    エスコ
    580税込638
    1本
    翌日出荷
    材質フェルト軸径(Φmm)3.0全長(mm)50直径(Φmm)8質量(g)3.2適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])4.700~19000
  • 軸付フェルトバフ エスコ

    軸付フェルトバフ

    エスコ
    165税込182
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)3硬さハード最大回転数(min-1[r.p.m])30000
  • 中国製軸付フェルトバフ リューター(日本精密機械工作)

    中国製軸付フェルトバフ

    リューター(日本精密機械工作)
    1,998税込2,198
    1セット(5本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    中国より安価でコストパフォーマンスの高いフェルトバフを厳選して、輸入致しました。是非、その質の良さをお試しください。
    用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなど軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材金属・貴金属入数(本)5
  • 軸付フェルトバフ 研磨剤入 砲弾型 サンフレックス

    軸付フェルトバフ 研磨剤入 砲弾型

    サンフレックス
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    回転工具に取付けて研削、研磨仕上げをするバフです。研磨剤含浸タイプです。
    用途貝殻、石材、貴金属の磨き、仕上げに使用します。仕様研磨剤含浸材質フェルト軸径(Φmm)3長さ(mm)15許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材貝殻、石材、貴金属
  • 軸付フェルトバフ (ハード) LUKAS

    軸付フェルトバフ (ハード)

    LUKAS
    699税込769
    1本
    翌々日出荷
    ダイヤモンドペーストにより優れた弾性、複雑な形状の研磨も可能。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。ハードタイプ。
    用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に材質フェルト軸径(Φmm)3形状円筒型適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム
  • 軸付フェルトバフ LUKAS

    軸付フェルトバフ

    LUKAS
    649税込714
    1本
    翌々日出荷
    ソフトタイプ。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。ダイヤモンドペーストにより優れた弾性、複雑な形状の研磨も可能。
    用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に材質フェルト軸径(Φmm)3形状円筒型適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム
  • ミニモ ポリッシングウッド ハード Φ8 ミニター

    ミニモ ポリッシングウッド ハード Φ8

    ミニター
    6,198税込6,818
    1袋(10本)
    当日出荷
    トラスコ品番499-5686軸径(Φmm)3質量(g)35対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット外径(Φmm)8砥石長(mm)20
  • ミニモ ポリッシングウッド ソフト Φ8 ミニター

    ミニモ ポリッシングウッド ソフト Φ8

    ミニター
    6,198税込6,818
    1袋(10本)
    当日出荷
    トラスコ品番499-5651軸径(Φmm)3質量(g)34対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット外径(Φmm)8砥石長(mm)20
  • ミニモ ポリッシングウッド スーパーハード Φ8 ミニター

    ミニモ ポリッシングウッド スーパーハード Φ8

    ミニター
    6,698税込7,368
    1袋(5本)
    翌々日出荷
    トラスコ品番499-5716軸径(Φmm)3質量(g)21対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット外径(Φmm)8砥石長(mm)20
  • 軸付フェルト Φ8mm径 (2本入) サンフレックス

    軸付フェルト Φ8mm径 (2本入)

    サンフレックス(1件のレビュー)
    539税込593
    1箱(2本)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
    用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。材質フェルト軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、樹脂外径(mm)8
  • 8x10mm[3mm軸]ソフト フエルトバフ エスコ

    8x10mm[3mm軸]ソフト フエルトバフ

    エスコ
    520税込572
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819AT-12軸径(Φmm)3高さ(mm)10硬さソフト外径(Φmm)8
フェルトバフ