絞り込み
軸径(Φmm)
  • 1.5(4)
  • 1.6(16)
  • 1.8(8)
  • 2(6)
  • 2.3(13)
  • 2.34(372)
  • 2.35(134)
  • 2.4(9)
  • 3(1,872)
  • 3.2(24)
  • 4(13)
  • 5(14)
  • 6(1,701)
  • 6.3(13)
  • 6.35(137)
  • 8(35)
  • 10(12)
  • 12(7)
  • 16(9)
  • 25(9)
適合材
  • その他(22)
  • アルミ(1,558)
  • ガラス(603)
  • コンクリート(19)
  • サイディング(3)
  • ステンレス(1,721)
  • セラミックス(557)
  • タイル(15)
  • チタン・ニッケル(25)
  • 木工(221)
  • 樹脂(776)
  • 石材(184)
  • 石膏ボード(1)
  • 貝殻(25)
  • 貴金属(70)
  • 超硬合金(417)
  • (1,765)
  • 銅・真鍮(729)
外径(Φmm)
  • 3(89)
  • 4(136)
  • 5(152)
  • 6(214)
  • 8(219)
  • 10(328)
  • 13(220)
  • 15(232)
  • 16(84)
  • 19(89)
  • 20(289)
  • 22(111)
  • 25(388)
  • 30(205)
  • 40(151)
  • 50(290)
  • 60(103)
  • 75(96)
  • 80(107)
  • 100(87)
ブランド
  • ミニター(1,202)
  • エスコ(1,170)
  • NSK(ナカニシ)(370)
  • サンフレックス(339)
  • ヤナセ(柳瀬)(335)
  • リューター(日本精密機械工作)(310)
  • イチグチ(267)
  • TRUSCO(205)
  • スーパーツール(170)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(153)
  • SK11(99)
  • PFERD 馬印(89)
  • リューター(85)
  • TAG(76)
  • ビアックス(76)
  • ムラコ(73)
  • 高島産業(73)
  • コーワ(69)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(69)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(700)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(171)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
軸付研磨は、主に金属の研削や研磨などに用いられ、内面研削や加工部位の小さいワークに適しています。ボンドの種類も豊富で、ロータリーバー、軸付砥石、軸付ブラシ、フラップホイールなどがあります。ロータリーバーは切削量が多いことが特徴で、バリ取りや輪郭削りに強みを発揮。軸付砥石は形状の調整や面取り等に適し、砥石の硬さや粒度は色で見分けることができます。軸付ブラシはサビ落としや内面研磨など、幅広く利用されています。
サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
6,256件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フラップ(軸付)ホイール(軸径Φ6mm) TRUSCO

    フラップ(軸付)ホイール(軸径Φ6mm)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    一般金属用。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目詰まりが少なく最後まで使用できます。内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。サイドのみ使用。軸付きなので自由自在に使用でき、へアラインの方向も一定。加工ワークの形状によくなじみます。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。放熱効果が大きく加工物を変質させません。
    用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤等に使用できます。バリ取り、サビ落し、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨に便利。軸径×軸長(mm)6×40適合材一般金属タイプ垂直植えタイプ使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)材質(軸)スチール
  • 六角軸 ツイストブラシ 硬鋼線 RELIEF

    六角軸 ツイストブラシ 硬鋼線

    RELIEF(14件のレビュー)
    869税込956
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
    用途金属製品のサビ落としや表面処理、バリ取りに。金属パイプの内面研磨や清掃に。ブラシ長(mm)60線径(Φmm)0.2軸径6.35材質硬鋼線最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600適合材各種金属
  • WA軸付砥石赤A FSK(エフエスケー)

    WA軸付砥石赤A

    FSK(エフエスケー)(15件のレビュー)
    239税込263
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
    用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。形状A砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P
  • 六角軸ダイヤモンドバー SK11

    六角軸ダイヤモンドバー

    SK11(10件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等、様々な材料の研磨・バリ取りができます。インパクトドライバーでも使用できる対辺6.35mm軸です。
    用途鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等の研磨・バリ取り。寸法(縦×横)(mm)20×10適合材鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等
  • ワイヤースパイラルブラシ SK11

    ワイヤースパイラルブラシ

    SK11(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    用途鉄などのサビ落とし、塗装はがし、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。鉄パイプの内面研磨やクリーニング、せまい箇所、凸凹面の多い箇所に便利です。鉄・軽金属、木材軸径(Φmm)6使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト線径(Φmm)0.15適合材鉄・軽金属、木材
  • A軸付砥石黒A FSK(エフエスケー)

    A軸付砥石黒A

    FSK(エフエスケー)(6件のレビュー)
    409税込450
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに軟らかく当たり、使いやすい。
    用途粗研削、バリ取りなど。粒度36形状A砥粒A(黒)結合剤レジノイド適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼結合度P
  • インパクト用ベタディスク シールはがし用 ヤナセ(柳瀬)

    インパクト用ベタディスク シールはがし用

    ヤナセ(柳瀬)(9件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    平面研磨が楽々 インパクトドライバー対応 平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能! 軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!
    用途各種シールはがし寸法(mm)50×6.35アズワン品番64-9621-01RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付筒型ワイヤーブラシ SK11

    軸付筒型ワイヤーブラシ

    SK11(11件のレビュー)
    418税込460
    1個
    当日出荷
    用途鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りに。パイプの内面研磨、クリーニングに。せまい場所やコーナー部に便利です。また、変木、木の根などの仕上げに使用して下さい。鉄・軽金属、木材軸径(Φmm)6使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト線径(Φmm)0.3材質(ブラシ部)鋼硬線適合材鉄・軽金属、木材
  • 六角軸ロータリーバー鉄工用 SK11

    六角軸ロータリーバー鉄工用

    SK11(11件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    六角軸(6.35mm)タイプですのでインパクトDVへワンタッチ着脱可能。製品は一体成型により、振れ精度の高い商品です。
    用途鉄や軽金属などのバリ取り・寸法調整などに。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000六角対辺(mm)6.35適合材鉄・軽金属
  • サビ取りアフロ君 SK11

    サビ取りアフロ君

    SK11(11件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    ひつこい汚れや、サビ等を電気ドリルの回転力を使って落とします。 アフロ形状なのでどんな箇所でもフィットします。 弾性があり母材をキズつけにくい素材です。
    用途電気ドリルでのサビ落とし。シャンク径(Φmm)6.35材質(軸部)特殊鋼、(研磨部)不織布
  • 六角軸 ツイストブラシ ステンレス線 RELIEF

    六角軸 ツイストブラシ ステンレス線

    RELIEF(6件のレビュー)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
    用途ステンレスやアルミ、金属製品の表面処理やバリ取りに。ステンレスのパイプ内面研磨や清掃に。ブラシ長(mm)60線径(Φmm)0.13軸径6.35材質ステンレス線(SUS304)最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600適合材ステンレス、アルミなど
  • 六角軸軸付砥石 鉄工用 SK11

    六角軸軸付砥石 鉄工用

    SK11(7件のレビュー)
    479税込527
    1本
    当日出荷
    用途金属研磨に(鉄・ステンレス)軸径(Φmm)6.35粒度60適合電気ドリル、インパクトドライバー砥材WA結合剤V(ビトリファイド)適合材鉄・ステンレスなど結合度M
  • 軸付砥石(金属用) サンフレックス

    軸付砥石(金属用)

    サンフレックス(6件のレビュー)
    349税込384
    1本ほか
    当日出荷
    ステンレス・合金鋼の研削に向きます。
    材質PA材軸径(Φmm)3適合材ステンレス・合金鋼
  • 六角軸ワイヤーブラシセット E-Value

    六角軸ワイヤーブラシセット

    E-Value(26件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    インパクトドライバーでサビ取り・塗装剥がしができる便利なセット品です。作業場所に合わせてカップタイプ・ホイールタイプ・エンドワイヤータイプを使い分けて使用できます。
    用途サビ落としや塗装剥がし。材質特殊鋼
  • 六角軸 5pc ワイヤーブラシセット 高芝ギムネ製作所

    六角軸 5pc ワイヤーブラシセット

    高芝ギムネ製作所(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷
    用途に合わせて選べる、5種類のワイヤーブラシセット!。コンパクトで取り回しが良く、六角軸なので電気ドリル・インパクトドライバーで使えます。様々な場面に対応できる、カップブラシ・ベベルブラシ・円筒ブラシの便利なセットです。
    用途サビ落とし・塗装剥がしに。メッキ塗装の下地・研磨に。プレス加工のバリ取り・塗装剥がしに。溶接後の仕上げ研磨に。セット内容カップブラシ・ベベルブラシ・筒型エンドブラシ材質ブラシ部:鋼線、真鍮コート寸法(mm)カップブラシ:50、75/ベベルブラシ:50、75/筒形エンドブラシ:25質量(g)410許容回転数(min-1[r.p.m])4500軸(mm)六角軸6.35アズワン品番64-3243-42線径(mm)0.3
  • 超硬ロータリーバー タイプC ウォーターミルズ

    超硬ロータリーバー タイプC

    ウォーターミルズ(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    形状先丸円筒形状材質超硬
  • 軸付砥石 鉄工用 SK11

    軸付砥石 鉄工用

    SK11(2件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷
    鉄・ステンレスなどの金属の削り、工作に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける鉄工用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
    用途鉄・軽金属・ステンレスなどの金属の切削作業。粒度WA60P軸径(Φmm)6適合材鉄・軽金属・ステンレスなど適合機種電気ドリル・エアーグラインダー
  • 超硬バー ニューレジストン

    超硬バー

    ニューレジストン(10件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。
    用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
  • A(ブルー)軸付砥石(軸径6mm) TRUSCO

    A(ブルー)軸付砥石(軸径6mm)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(5本)
    当日出荷
    一般鋼材、鋳物、炭素鋼の生材用。靭性の高いA砥材で作られた軸付砥石です。一般研削に幅広く使用できます。
    用途[高硬度A(ブルー)36P軸付砥石]最適(鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材))、適(ダクタイル、マレアブル、ミーハーナイト、炭素工具鋼(SK))適合材鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材)など適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
  • 切断ホイールセット ヤナセ(柳瀬)

    切断ホイールセット

    ヤナセ(柳瀬)(29件のレビュー)
    739税込813
    1箱(4本)
    当日出荷
    沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
    用途木材・プラスチック樹脂や石材・ガラス・貝殻などの切り込み、切断用セット内容【ダイヤカッター】22×0.4×2.35mm、【薄刃カッター】22×0.1×2.35mm適合材木材・プラスチック樹脂、石材・ガラス・貝殻RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロフラップ(15×20) イチグチ

    マイクロフラップ(15×20)

    イチグチ(14件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    機械部品の細部修正、金型の部分補修、小径パイプの内側面クリーニング、溝のバリ取り等の作業に最適です。 とっても小さい、細部研磨用ホイル! 特に注意深く製造した小型フラップホイルです。 高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。 アルミナ砥材を使用しています。
    用途鉄、ステンレスの研削研磨 塗装前の研磨 キズ取り パイプの内面研磨 サビ落とし直径×幅W(mm)15×20最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤軸径×軸長(mm)3×30適合材鉄、ステンレスなどRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ACドラム イチグチ

    ACドラム

    イチグチ(20件のレビュー)
    268税込295
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ドラムのサイズは、外径サイズを表示しています。
    種別ACバンド用ドラム対応材質鉄、ステンレス、アルミ
  • マイクロフラップ(20×20) イチグチ

    マイクロフラップ(20×20)

    イチグチ(15件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    機械部品の細部修正、金型の部分補修、小径パイプの内側面クリーニング、溝のバリ取り等の作業に最適です。 とっても小さい、細部研磨用ホイル! 特に注意深く製造した小型フラップホイルです。 高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。 アルミナ砥材を使用しています。
    用途鉄、ステンレスの研削研磨 塗装前の研磨 キズ取り パイプの内面研磨 サビ落とし直径×幅W(mm)20×20最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤軸径×軸長(mm)3×30適合材鉄、ステンレスなどRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 超硬バー(Bシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(Bシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(8件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    シャンク径(Φmm)3.0全長(mm)43刃長(mm)13.0刃径(Φmm)6.4材質先端:超硬合金、シャンク:スチール(ロー付け)シャンク長(mm)30推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
  • フラップホイル (直径50×幅25mm) イチグチ

    フラップホイル (直径50×幅25mm)

    イチグチ(4件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    管内部・曲面・平面を研磨するホイル アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。 ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。 鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
    用途鉄、ステンレスの研削研磨 サビ落とし 塗装前の研磨 溶接前のクリーニング パイプの内面研磨直径×幅W(mm)50×25最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤軸径×軸長(mm)6×40適合材鉄、ステンレスなどRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 六角軸 ツイストブラシ 真鍮線 RELIEF

    六角軸 ツイストブラシ 真鍮線

    RELIEF(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
    用途真鍮や銅製品、木材の表面処理やバリ取りに。真鍮や銅パイプの内面の研磨や清掃に。ブラシ長(mm)60線径(Φmm)0.13材質真鍮線最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600適合材真鍮・銅、木材など
  • 六角軸ナイロンブラシ SK11

    六角軸ナイロンブラシ

    SK11(4件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    鉄のサビ落とし・塗装はがし・研磨作業に最適です。6.35mm六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。
    用途塗装はがし、金属・樹脂・木材の表面研磨。適合材鉄、樹脂、木材など軸径(Φmm)6.35(六角)最高回転数(min-1[r.p.m])4500対応機種電気ドリル・インパクトドライバー
  • 超硬バーセットAシリーズ TRUSCO

    超硬バーセットAシリーズ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
    適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。適合材各種金属、非鉄金属、樹脂カット名称ダブルカット
  • 軸付ホイールブラシ(六角軸タイプ ワイヤー線) TRUSCO

    軸付ホイールブラシ(六角軸タイプ ワイヤー線)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。 電動インパクトドライバーで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。
    用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。厚さ(mm)10仕様六角軸、0.3mmワイヤ(鋼)線最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛材ワイヤー鋼線適合材金属面金具幅(mm)12線径(mm)0.3
  • WA軸付砥石赤I FSK(エフエスケー)

    WA軸付砥石赤I

    FSK(エフエスケー)(3件のレビュー)
    369税込406
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
    用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。粒度60形状I砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P
  • クリーナースポンジ バックパット サンフレックス

    クリーナースポンジ バックパット

    サンフレックス(2件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。 専用クリーナースポンジ(別売り)を取り付けて使用します。 クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。 チャックで滑りにくい六角軸。
    用途水回りの水アカや薄さびや汚れ落としに。 ステンレスや鉄などの金属製品のサビ取り、蛇口やシンクのがんこな水アカ取り、調理器具のサビ取りに。 各種金属や木材、樹脂のキズ消し、キズのぼかし、塗装はがしに。外径(Φmm)75軸の形状六角軸アズワン品番64-7734-37最大許容回転数(s-1[r.p.m])4500
  • 六角軸ホイールワイヤーブラシステンレス線 サンフレックス

    六角軸ホイールワイヤーブラシステンレス線

    サンフレックス
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ホイール形状で狭い箇所や、溝や凹凸のある箇所への作業に適しています。ステンレス線はサビを嫌う箇所の研磨に適しています。折れ飛びが少ないことも特長です。
    用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。厚さ(mm)10六角軸(対辺6.35mm)軸長(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])3000最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000線材(mm)ステンレス線 0.3mm
  • 筒型ブラシ 六角軸スプリング付タイプ TRUSCO

    筒型ブラシ 六角軸スプリング付タイプ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷
    六角軸タイプですので電動インパクトドリルなどで使用できます。線材の根元部分にスプリングを取り付けているため、線材が開いても使用後に元に戻ります。底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。
    用途金属面・コーナー部などの研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。外径(mm)15質量(g)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合材金属面六角軸シャンク径6.35mm
  • ダイヤモンドバー(3mm軸) TRUSCO

    ダイヤモンドバー(3mm軸)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
    適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
  • ツヤ出しフェルトバフセット ヤナセ(柳瀬)

    ツヤ出しフェルトバフセット

    ヤナセ(柳瀬)(7件のレビュー)
    739税込813
    1箱(7本)
    当日出荷
    沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
    用途金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチックの艶出し軸径(Φmm)2.35セット内容【フェルト軸付】(砲弾型)6×10mm・8×10mm、(円筒型)4×8mm・8×16mm、【羊毛】Φ22×2.35mm、【コットン】Φ22×2.35mm、【セーム皮】Φ22×2.35mm適合材金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • スコーライトホイルS イチグチ

    スコーライトホイルS

    イチグチ(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    クリーニング用ホイル 不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。 平面と異形面の両方の作業に適しています
    用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接前のクリーニング・バリ取り アルミ製品のスリ傷のぼかし 塗装コートや、ラミネート前の粗面化 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り ヘアーライン入れ ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで 木材のケバ取り砥材アルミナ研磨材の構造不織布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 超硬バー(Aシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(Aシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(11件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    シャンク径(Φmm)3.0全長(mm)38刃径(Φmm)3.0材質オール超硬合金推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
  • 軸付ダイヤモンド砥石 (2本入り) ニシガキ工業

    軸付ダイヤモンド砥石 (2本入り)

    ニシガキ工業(25件のレビュー)
    979税込1,077
    1パック(2本)
    当日出荷
    ダイヤモンドの砥粒を高密度に電着した砥石です。抜群の切れ味を発揮します。(※軽く押し付けて目立てをして下さい)
    適合N-820・821・823・842
  • WA(赤)軸付砥石(軸径3mm) TRUSCO

    WA(赤)軸付砥石(軸径3mm)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1パック(10本)
    当日出荷
    焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。
    用途[高硬度WA(赤)60P軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))軸径×軸長(mm)3×30適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など
  • 六角軸ツイスト型ワイヤーブラシ サンフレックス

    六角軸ツイスト型ワイヤーブラシ

    サンフレックス(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    植付(mm)50全長(mm)102仕様六角軸(対辺6.35mm)材質鋼線軸長(mm)45線径(Φmm)0.2許容回転数(min-1[r.p.m])(最大)3000
...
軸付研磨