絞り込み
全長(mm)
- 190(1)
- 200(3)
- 250(1)
刃厚(mm)
- 1.3(1)
- 1.5(1)
有効長(mm)
- 160
- 70(17)
- 75(7)
- 120(31)
- 130(40)
- 134(5)
- 140(8)
- 145(8)
- 150(5)
- 170(18)
- 180(36)
- 195(20)
- 200(11)
- 205(10)
- 208(5)
- 210(18)
- 220(14)
- 230(24)
- 270(13)
- 280(27)
- 有効長(mm)をもっと見る
ブランド
- SK11(3)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- 和勝の保証(1)
「全長(mm)」から絞り込む
190(1)
200(3)
250(1)

俺の解体
和勝の保証¥3,798税込¥4,1781パック(5枚)当日出荷から35日以内出荷刃ブレを抑える厚刃・放熱効果抜群の穴あきブレード・コンビ刃採用用途金属・解体用 軟鉄・非鉄金属 ステンレス・FRP 釘入り木材・塩ビ等刃厚(mm)1.31インチ当たり山数10/14
レシプロソーブレード
SK11(1件のレビュー)¥679税込¥7471本当日出荷刃先衝撃焼入れで耐久性もあり、高速切断を実現しました。無電解ニッケルメッキ処理なのでサビ、ヤニ等に強いです。 手挽き鋸と同じように電動工具本機を前後に動かしますと、切粉の排出が促されてスムーズな切断作業ができます。用途塩ビパイプの切断、竹の切断。仕様塩ビ竹用材質特殊鋼(SK5)タイプ江戸目ピッチ(mm)1.5板厚(mm)0.6
レシプロソーブレード
SK11¥899税込¥9891本翌々日出荷刃先衝撃焼入れで耐久性もあり、高速切断を実現しました。無電解ニッケルメッキ処理なのでサビ、ヤニ等に強いです。 手挽き鋸と同じように電動工具本機を前後に動かしますと、切粉の排出が促されてスムーズな切断作業ができます。用途木材の切断。仕様木工用材質特殊鋼(SK5)タイプ江戸目ピッチ(mm)3
セーバーソーブレード木材&金属 曲線用 EXPERT
BOSCH(ボッシュ)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 曲線切り用に開発したと超硬刃のブレード形状です。 厚さは肉厚1.5mm、高さはわずか12mmで曲線切に最適です。 超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)用途木材の曲線切り、ネジや釘、建築金物も同時に切断材質超硬チップ全長(mm)190有効長(mm)160切断能力(mm)釘・ネジの入った木材~140刃厚(mm)1.51インチ当たり山数5モデルS715LHM
レシプロソーブレード
SK11¥899税込¥9891本当日出荷刃先衝撃焼入れで耐久性もあり、高速切断を実現しました。無電解ニッケルメッキ処理なのでサビ、ヤニ等に強いです。 手挽き鋸と同じように電動工具本機を前後に動かしますと、切粉の排出が促されてスムーズな切断作業ができます。用途竹の切断、塩ビ・樹脂の切断。仕様竹用材質特殊鋼(SK5)全長(mm)200タイプ江戸目ピッチ(mm)1.7板厚(mm)0.6刃渡り(mm)160