BOSCH(ボッシュ)当日出荷
ダクト切断に最適です。薄物材料に最適な32山の極細ピッチ(0.8mm)です。全長85mmで引き回し切断が可能です。鋭利な先端部をダクトに突き刺すことで、工具不要で固定ダクトの引き回し切断が可能です。1.25mm厚刃で耐久性抜群、正確な切断もサポートします。
用途金属薄物の切断。ダクト引き回し切断。材質バイメタル(刃先:ハイス鋼、母材:炭素工具鋼)全長(mm)85質量(g)30有効長(mm)65刃厚(mm)1.25主要切断材料軟鋼、非鉄金属0.5~1.0mm1インチ当たり山数32RoHS指令(10物質対応)対応モデルS325GF