絞り込み
全長(mm)
- 100
- 125(4)
- 140(4)
- 150(133)
- 152(7)
- 160(15)
- 165(10)
- 200(117)
- 203(4)
- 210(5)
- 225(71)
- 228(10)
- 230(13)
- 235(4)
- 250(88)
- 254(4)
- 280(5)
- 300(104)
- 305(15)
- 400(4)
- 全長(mm)をもっと見る
刃厚(mm)
- 0.9(2)
- 1(3)
- 1.25(1)
有効長(mm)
- 70(3)
- 73(2)
- 75(2)
- 80(2)
- 84(1)
- 145(1)
- 180(1)
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- JAPPY(3)
- マキタ(2)
- 神東工業(2)
- SK11(2)
- M.K. モールス(2)
- DEWALT(デウォルト)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- DEWALT(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
「全長(mm)」から絞り込む
100
150(133)
160(15)
200(117)
225(71)
228(10)
230(13)
250(88)
300(104)
305(15)
全長(mm)をもっと見る

セーバーソーブレード金属 厚物用 超硬チップ+コーティング EXPERT
BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 超硬刃をエクストラコーティングする事で耐久性がさらに向上、最大100倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較) 最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断できます。 幅広で、1.25mm厚刃により、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。 バイメタルブレードよりも早い切断スピード、高耐久です。用途金属厚物、重作業用。鉄、ステンレス、鋳鉄管(モルタルライニング無)、高張力鋼の切断材質超硬チップ+エクストラコーティング刃厚(mm)1.251インチ当たり山数8
セーバーソーブレード金属用
BOSCH(ボッシュ)(16件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181箱(5本)当日出荷から5日以内出荷ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。用途軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネル等の切断
バイメタルセーバーソーブレード
JAPPY¥769税込¥8461箱(5枚)当日出荷切断作業での火花や粉塵の発生を抑える!。ステンレス、鉄等の切断にご使用いただけます。セーバーソー・レシプロソー本体へ取り付けてご使用いただけます。バイメタル設計により柔軟性と耐久性を両立。作業周辺環境の改善や安全維持に寄与。標準ブレード。ステンレス、鉄などの切断に最適(3~6mm厚)山数14山(標準目)
セーバーソーブレード金属 薄物用 超硬刃 EXPERT
BOSCH(ボッシュ)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 ステンレスシート薄板専用設計のブレードです。 きれいなステンレス切断面、精密超硬研磨刃(超硬ストリップ)です。 超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)用途ステンレス薄板、ステンレス管、抗張力鋼板の切断材質超硬刃刃厚(mm)11インチ当たり山数18
ZAKレシプロソー木質解体
SK11¥359~税込¥395~1枚ほか当日出荷刃先にコバルトハイスを使用、耐衝撃&耐摩耗性が抜群です。ウェーブセットに比べ刃の振りが効き、刃の食い込みがよく切断効率がアップするサイドセットです。用途木質の解体。材質バイメタル山数6刃型サイドセット
ZAKレシプロソー金属切断
SK11¥359~税込¥395~1枚ほか当日出荷刃先にコバルトハイスを使用、耐衝撃&耐摩耗性が抜群です。ウェーブセットに比べ刃の振りが効き、刃の食い込みがよく切断効率がアップするサイドセットです。用途金属の切断。材質バイメタル厚さ(mm)0.9山数14刃型サイドセット
ジグソー・小型レシプロソー用ブレード
マキタ¥3,998税込¥4,3981箱(3個)当日出荷適合機種4327、4329、4350FT、4350FCT、JV0600K、JV100D、JV142D、JV182D、JV140D、JV180D、4304、4306、4323、4325、4304T、4340FCT、4342FCT、JR1000FT、JR1000FTK、JR101D、JR104D、JR144D、JR184D全長(mm)100有効長(mm)751インチ当たり山数3
バイメタルセーバーソーブレード
JAPPY¥769税込¥8461箱(5枚)当日出荷から翌々日出荷切断作業での火花や粉塵の発生を抑える!。全ねじボルト、軽天、ダクト、極薄金属などの切断にご使用いただけます。セーバーソー・レシプロソー本体へ取り付けてご使用いただけます。バイメタル設計により柔軟性と耐久性を両立。作業周辺環境の改善や安全維持に寄与。電気設備業者様向け。小型充電セーバーソーに最適。18山より切断負荷の少ない滑らかなフィーリング(~3mm)山数24山(細か目)
超硬セーバーソーブレード(1本)
BOSCH(ボッシュ)¥2,698税込¥2,9681袋翌日出荷から3日以内出荷最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。エクストラコーティングで更にブレードの性能アップ(従来のバイメタル刃に比べて最大100倍の長寿命)。10山の細かいピッチが中厚物の切断に最適です。用途金属中厚物用 。鉄。ステンレス 。鋳鉄 。高張力鋼の切断山数10
超硬セーバーソーブレード(10本)
BOSCH(ボッシュ)¥18,980税込¥20,8781袋(10本)翌日出荷から3日以内出荷最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。エクストラコーティングで更にブレードの性能アップ(従来のバイメタル刃に比べて最大100倍の長寿命)。10山の細かいピッチが中厚物の切断に最適です。用途金属中厚物用 。鉄。ステンレス 。鋳鉄 。高張力鋼の切断山数10
バイメタルセーバーソーブレード
JAPPY(1件のレビュー)¥769税込¥8461箱(5枚)翌々日出荷切断作業での火花や粉塵の発生を抑える!。空調ダクトや軽天などの切断にご使用いただけます。セーバーソー・レシプロソー本体へ取り付けてご使用いただけます。バイメタル設計により柔軟性と耐久性を両立。作業周辺環境の改善や安全維持に寄与。電気設備業者様向け(空調ダクト・軽天その他)。小型充電セーバーソーに最適。薄鉄板を滑らかに切断(1.5~4.5mm)山数18山(やや細か目)
レシプロソーブレード リサイクルブレードセット
神東工業¥2,198税込¥2,4181セット(3枚)当日出荷【細かく切断してごみの分別に最適! シントー レシプロソー ブレード リサイクルブレードセット!】。木工・プラスチック用(R-10)、鉄工・ステンレス用(RB-4)、発泡スチロール・段ボール・カーペット・ゴム用(R-20) 各1枚入り!用途R-10:木工・プラスチック用(115mm以下)。RB-4:鉄工・ステンレス用(パイプ90mm以下、金属サイディング)。R-20:発泡スチロール・段ボール・カーペット・ゴム用(刃長73mm)。仕様BCE6000適合本体マキタ、ハイコーキ(日立)、京セラ(リョービ)、ボッシュ材質R-10:HCS(SK)、RB-4:バイメタル(BM)、RB-20:HCS(SK)全長(mm)R-10:200、RB-4:165/ R-20:100刃長(mm)R-10:180、RB-4:145、RB-20:731インチ当たり山数R-10:15、RB-4:24、RB-20:ナイフ刃
レシプロ用金工刃100mm(5本組)
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981パック当日出荷金属板などの薄物切断開口から電線管の切断に材質バイメタル全長(mm)100山数18(1インチ当り)有効長(mm)75刃厚(mm)0.9アズワン品番64-5278-81
レシプロソー刃
京セラインダストリアルツールズ¥3,998税込¥4,3981パック(5枚)当日出荷●薄い鉄板や軽天材(軽い鉄骨)の切断に適したレシプロソー用ブレードです ●薄鉄板・軽天材用の交換刃です ●長寿命なバイメタルブレードです用途薄い鉄板や軽天材(軽い鉄骨)の切断適合機種ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BRJ-120L5・BRJ-11XR・DRJ11XR・BSK1800L1・BSK1800KTL1・DRJ120L5・MJ-50A・RJK-120・RJK-120KT・ARJK120・ARJK120KT材質バイメタル全長(mm)100山数32切断能力(mm)【パイプ材】(ステンレス・軟鋼・鋼・塩ビ)0.5~2、【板材】(ステンレス・軟鋼・アルミ・銅・塩ビ)0.5~2切断対象薄い鉄板や軽天材(軽い鉄骨)など刃渡り(mm)84入数(本)5
レシプロソーブレード
DEWALT(デウォルト)¥1,698税込¥1,8681パック(5枚)4日以内出荷から5日以内出荷素早く切断・長寿命。高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。用途薄物鉄・非鉄金属・軽天・デッキプレート(金属厚み:1.5~4.5mm/非鉄金属~7.5mm)幅(mm)19厚さ(mm)0.9山数18
マスターコバルト・メタル(金属用)
M.K. モールス(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(5本)7日以内出荷ストレートピッチの刃でスムーズな切断が可能。バイメタル構造で長寿命、耐摩耗性に優れます。厚み0.9mmのブレードは狭所作業に、1.3mmブレードは剛性が増し、強く押しつけた状態の作業にも適しています。幅20mmブレードは柔軟性、25mmは剛性とビーム強度があります用途厚さ6.4mmまでの機械加工可能な金属の切断用に最適材質バイメタル・マトリックスⅡ
マスターコバルト・ハイブリッド(木材・金属兼用)
M.K. モールス¥1,498税込¥1,6481パック(5本)当日出荷から7日以内出荷バイメタル構造で長寿命、耐熱・耐摩耗。釘入り木材、プラスチック、軟鋼(鉄、非鉄金属等)様々な素材が切断可能です。刃の山数はコンビピッチ採用用途木材・金属兼用のセーバーソーです。各セーバーソー本体に装着可能です。様々な素材を切断する用途に最適です材質バイメタル・マトリックスⅡ幅(mm)20
セーバーソーブレード
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881パック翌日出荷から3日以内出荷鉄もステンも薄肉パイプも折れずに切断強靭なバイメタルブレード しなやかなバネ鋼製の背部と、高硬度なコバルトハイス鋼製の刃部を電子ビーム溶接 刃部はコバルトを8%含有しており耐磨耗性に優れています
レシプロソー
神東工業(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771パック(1枚)当日出荷から翌々日出荷手引き鋸感覚で切削できる江戸目シリーズを新アイテムに加え切削用途を更に充実(手引き鋸の感覚で本体を前後に動かしながら切削するとよりスムーズに切削することが可能) 安定した直線切断が可能 曲げてもねじっても折れにくいバイメタル材で安全性の高い切削作業が可能 バイメタル材は最高級のコバルトハイスを使用し、切削能力耐久性に優れている 他社より厳しい品質管理の中で生まれた最新技術により、高速且つ、シャープな切れ味が実現。 豊富なアイテムにより多用途な現場切断などに対応し、作業効率のUP用途発泡スチロール・段ボール・カーペット・ゴム 等の切断に。