絞り込み
全長(mm)
- 150
- 100(21)
- 125(4)
- 140(4)
- 152(7)
- 160(15)
- 165(8)
- 200(117)
- 203(4)
- 210(5)
- 225(71)
- 228(10)
- 230(13)
- 235(4)
- 250(86)
- 254(4)
- 280(5)
- 300(102)
- 305(15)
- 400(4)
- 全長(mm)をもっと見る
刃厚(mm)
- 0.9(13)
- 0.95(2)
- 0.96(3)
- 1(3)
- 1.0(1)
- 1.1(2)
- 1.2(2)
- 1.25(12)
- 1.27(4)
- 1.3(2)
- 1.35(3)
- 1.6(1)
有効長(mm)
- 70(12)
- 84(2)
- 120(14)
- 129(1)
- 130(32)
- -(1)
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(22)
- M.K. モールス(13)
- SK11(11)
- DEWALT(デウォルト)(10)
- モトユキ(9)
- ベッセル(8)
- HiKOKI(ハイコーキ)(6)
- ハウスビーエム(5)
- 河部精密工業(KSK)(5)
- JAPPY(4)
- TRUSCO(3)
- マキタ(3)
- REX(レッキス工業)(3)
- LENOX(レノックス)(3)
- マヤ工業(3)
- MPS[切削工具](3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 高速電機(富士製砥)(2)
- レヂトン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「全長(mm)」から絞り込む
100(21)
150
160(15)
200(117)
225(71)
228(10)
230(13)
250(86)
300(102)
305(15)
全長(mm)をもっと見る

セーバソーブレード 湾曲ブレードスタンダード
HiKOKI(ハイコーキ)(27件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1パック(5本)ほか当日出荷から3日以内出荷最も一般的な湾曲ブレード。様々な形状の鋼材を切る方向けです。 湾曲形状で切断スピードが速く刃が長持ちします。用途141~143:厚物用、145~147:薄物用 厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm 薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下刃厚(mm)0.9切断能力(mm)非鉄金属(厚さ)5~20材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)
レシプロブレードBIBlue
マキタ¥2,998税込¥3,2981パック当日出荷から3日以内出荷過酷な解体作業から各種鋼材の切断に最適。メーカー従来刃比、切断スピード【ステンレス切断】約15%アップ、【炭素鋼鋼管切断】約5%アップ。バイメタルブレード・・・折れにくい・焼きつかない・長寿命、刃先に高速工具鋼をレーザー溶接することで熱に強い。適正傾斜角度、刃物取付け傾斜角を5°または3°に設定、くい付きが良くスピーディーに切断可能。切断スピードと耐久性向上。3つのピッチ(10&12&14)と3種類の刃を効率よく配置、薄物から厚物まで幅広い切断が可能。(※ BIM72・BIM73・BIM74・BIM75に限る)用途レシプロソーブレードグリーン購入法適合
セーバーソーブレード 湾曲ブレード管材向け
HiKOKI(ハイコーキ)(13件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1パック(5本)ほか当日出荷から翌々日出荷No.14〇シリーズの新湾曲ブレード。 管材をメインに切断する方向けにに特化した、高速切断・長寿命商品。 様々な形状や厚物には(S)なしのNO.14〇シリーズをご利用ください。用途141(S)~143(S):厚物用、145(S)~147(S):薄物用 厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm 薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下刃厚(mm)0.9主要切断材料管材/厚物・ステンレス管材切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)
セーバーソーブレード
LENOX(レノックス)(5件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(5枚)当日出荷特許のタフツース設計により長寿命と速い切断スピードを実現。耐破損性の高いバイメタル構造により柔軟性と耐久性があります。幅(mm)20
セーバーソーブレード金属 厚物用 超硬チップ+コーティング EXPERT
BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本ほか当日出荷EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 超硬刃をエクストラコーティングする事で耐久性がさらに向上、最大100倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較) 最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断できます。 幅広で、1.25mm厚刃により、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。 バイメタルブレードよりも早い切断スピード、高耐久です。用途金属厚物、重作業用。鉄、ステンレス、鋳鉄管(モルタルライニング無)、高張力鋼の切断材質超硬チップ+エクストラコーティング刃厚(mm)1.251インチ当たり山数8
解体ブレード
マヤ工業(17件のレビュー)¥699~税込¥769~1枚ほか当日出荷から翌日出荷日立工機、マキタ、リョービ、ボッシュ、ヒルティ等、現在市販のほぼすべてのセーバーソー、レシプロソーの機種に装着可能です。 非常に折れにくく、安全なバイメタル材を使用しています。刃先材質にはコバルト入りハイスを採用しているため、ステンレスの切断にも適しており、長寿命です。用途厚さ3mm以上の厚物・ステンレス・鋳鉄管・軟鋼・鉄板・非金属・合成樹脂・パイプなど。幅(mm)19厚さ(mm)1.3
セーバーソーブレード金属用
BOSCH(ボッシュ)(16件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット(2本)ほか当日出荷から5日以内出荷ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。用途軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネル等の切断
セーバーソーブレード 木工解体用
HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(2枚)当日出荷釘が刺さったままでもOK!。サクサク切断木工解体用ブレード。リフォーム作業に最適。プログレッシブピッチ採用で薄物から厚物まで対応可能!また、切粉の排出が良くサクサク切断できます。お試し感覚で使える2枚入り用途釘入り木材やアルミサッシごと解体するリフォーム作業適合木材、釘入り木材、アルミサッシ刃厚(mm)1.3
セーバーソーブレード木材用
BOSCH(ボッシュ)(7件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1セット(2本)ほか当日出荷ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。用途木材荒びき、薪等の切断材質炭素工具鋼
セーバーソー替刃 超硬刃バリギレ
モトユキ(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷超解体用!難切断材向き。ステンレス・ハイテン材・ハイテンボルト・鋳鉄管(モルタルライニング管は不可)。従来のバイメタルセーバーソーでは切断が難しかった材料もスムーズに切断が可能です。耐摩耗性と耐欠損性に優れた超硬チップを採用しています。建造物や構造物の解体工事をはじめ、車両や船舶の解体など様々な現場で力を発揮します。用途建造物や構造物、車両や船舶の解体工事等適合機種セーバーソー・レシプロソー幅(mm)25山数8(1インチあたり)刃厚(mm)1.3
金の卵ブレード(厚物用)
レヂトン¥2,198税込¥2,4181セット(5本)当日出荷切断砥石の垣根を越え、ブレードタイプとなった新しい金の卵。【切れ味】金の卵ブレードはバイメタル材となっており、刃先にはコバルトハイスを採用し摩耗に強く、刃先の配列にもこだわり瞬速切断が可能になりました。【耐久性】柔軟性に富んだスプリングスチールを採用することで、折れにくく長寿命を実現。切粉の排出がよく、振動が少ない為、刃先のカケが軽減されます。【多用途】多用途3mm以上、ピッチを選ばないコンビネーションフリータイプとなっており、多種多様な部材に対して性能を発揮します。用途軟鋼・ステンレス・パイプ・鉄板・非金属・合成樹脂の切断に(厚み3mm以上)。切断有効長さ70~220mmまで。セーバーソー・レシプロソー専用材質バイメタル幅(mm)19厚さ(mm)0.9シリーズ金の卵
セーバーソーブレード
LENOX(レノックス)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581パック(5枚)当日出荷から9日以内出荷T2テクノロジーを採用した刃先は、業界トップクラスの切断速度を誇り、長寿命で高い耐久性を実現しています。 耐破損性のバイメタル構造により、シングルメタルブレードには無い柔軟性と耐久性が得られます。 最適なモデルを選択することで、作業効率が向上し、コスト削減にも大きく貢献します。
セーバーソーブレード木材&金属用
BOSCH(ボッシュ)(8件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1セット(2本)ほか当日出荷から4日以内出荷ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。用途釘の入った木材等の切断
セーバーソーブレード (SBR ライノブレード)
ベッセル¥2,098税込¥2,3081セット(5枚)当日出荷解体作業を重視した、厚刃仕様。釘入り木材などの複合素材に最適。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れる。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状。用途がわかるアイコンを表示。製品情報にアクセスできるQRコードを印字。用途各種解体作業、ALCの切断などに。材質バイメタルハイス鋼刃厚(mm)1.27
セーバーソーブレード金属 車両解体用 超硬チップ EXPERT
BOSCH(ボッシュ)¥3,398~税込¥3,738~1本ほか当日出荷EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 個別溶接された超硬研磨刃です。 最新の超硬テクノロジー採用で超高張力鋼板も切断可能です。 1.35mmの厚みで作業性が向上し、先端のテーパー形状により狭い場所でも使用可能です。 超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)用途車両解体、自動車事故レスキュー用材質超硬チップ刃厚(mm)1.351インチ当たり山数8
セーバソーブレード(湾曲)
HiKOKI(ハイコーキ)¥1,598~税込¥1,758~1パック(2枚)当日出荷から9日以内出荷湾曲+刃先材質[バイメタル(マトリックスⅡ)]効果で作業効率大幅アップ!さらに経済的!材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)
セーバーソーのこ刃
アサダ¥5,198~税込¥5,718~1箱(10本)当日出荷刃を曲げたまま壁ぎわの切断ができます。 マキタ、日立製のセーバーソー(レシプロソー)にも使用できます。用途鋼管・アングルなどの軟鋼材、アルミ、黄銅などの非鉄金属に適合機種レシプロソー3311Eco、タイガーソー、パイプソー165Sなど・マキタ・日立製のセーバーソー材質バイメタル
バイメタルセーバーソーブレード
JAPPY¥959税込¥1,0551箱(5枚)当日出荷切断作業での火花や粉塵の発生を抑える!。ステンレス、鉄等の切断にご使用いただけます。セーバーソー・レシプロソー本体へ取り付けてご使用いただけます。バイメタル設計により柔軟性と耐久性を両立。作業周辺環境の改善や安全維持に寄与。標準ブレード。ステンレス、鉄などの切断に最適(3~6mm厚)山数14山(標準目)
セーバーソーブレード 金工用バイメタル
BOSCH(ボッシュ)¥4,198~税込¥4,618~1シート(5本)ほか当日出荷から3日以内出荷食い込み抜群で最速&驚きの耐久性。金工用バイメタルセーバーソー刃の決定版!。根本部の凹み形状(米国特許所得)が抜群の食い込みを実現します。3×3コンビ刃がスピードと耐久性を両立します。ハイス鋼使用量が従来品に比べ約40%UPしました。5度の傾斜角度が生み出す抜群の切断スピードです。25mm幅広設計&1.1mm厚で正確な切断を実現。用途金属用:軟鋼・非鉄金属・ステンレス管・チャンネルの切断材質バイメタル刃幅(mm)25刃厚(mm)1.1
セーバーソーブレード (SBC チーターブレード)
ベッセル¥1,998税込¥2,1981セット(5枚)当日出荷各種金属を高速切断。キワ切りできるしなり刃。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れる。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状。用途がわかるアイコンを表示。製品情報にアクセスできるQRコードを印字。用途各種金属の切断に。水道管の改修、デッキプレートの切断、電線管の撤去などに。材質バイメタルハイス鋼刃厚(mm)0.9適合被削材種構造鋼:〇、鉄・ステンレス管:〇
金の卵ブレード
レヂトン(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(5本)当日出荷切断砥石の垣根を越え、ブレードタイプとなった新しい金の卵 【切れ味】金の卵ブレードはバイメタル材となっており、刃先にはコバルトハイスを採用し摩耗に強く、刃先の配列にもこだわり瞬速切断が可能になりました。 【耐久性】柔軟性に富んだスプリングスチールを採用することで、折れにくく長寿命を実現。切粉の排出がよく、振動が少ない為、刃先のカケが軽減されます。 【多用途】多用途4mm以下、ピッチを選ばないコンビネーションフリータイプとなっており、多種多様な部材に対して性能を発揮します。用途軟鋼・ステンレス・パイプ・鉄板・非金属・合成樹脂の切断に(厚み4mm以下) 切断有効長さ70mmまで セーバーソー・レシプロソー専用幅(mm)19厚さ(mm)0.9シリーズ金の卵
レシプロソー用 金工刃(5本1組)
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981セット(5本組)当日出荷トラスコ品番733-8953材質バイメタル全長(mm)150山数14(1インチ当り)有効長(mm)130刃厚(mm)0.9適合工具EZ45A1アズワン品番65-1997-88![セーバーソーブレード ステンレス用 MPS[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89725501-140312-02.jpg)
セーバーソーブレード ステンレス用
MPS[切削工具](1件のレビュー)¥839税込¥9231パック(5枚)当日出荷高品位の原材料を用いており、高い切断能力と耐久性を両立させたセーバーソーブレードです。切り口の摩擦を少なくした刃形状で、特にステンレス材の切断能力に優れています。用途ステンレスの切断に。材質バイメタルハイス厚さ(mm)0.9山数18切断能力(mm)非鉄金属1.5~6切断能力(mm)鋼板1.4~3切断能力(mm)鋼管1.4~3切断能力(mm)鉄板1.4~3切断能力(mm)ステンレス1.4~1.8
セーバーソー替刃 5本入 バリギレカーブ
モトユキ¥1,998税込¥2,1981式(5本)3日以内出荷3~6mm 中厚物切断に。<カーブ形状>材料にフィットし、ブレを抑えてスムーズに切断。<薄刃設計>しなやかさと強さを両立し、安定した切れ味を実現。<ウェイブ歯分け>波状の歯分けが刃先への負担を分散。用途軟鋼。ステンレス。鋳鉄。非鉄金属。鋼板。合成樹脂パイプ などの切断に材質バイメタル幅(mm)19山数14刃厚(mm)0.95
セーバーソー替刃 5本入 バリギレカーブ
モトユキ¥2,398税込¥2,6381式(5本)当日出荷3~6mm 中厚物切断に。<カーブ形状>材料にフィットし、ブレを抑えてスムーズに切断。<薄刃設計>しなやかさと強さを両立し、安定した切れ味を実現。<ウェイブ歯分け>波状の歯分けが刃先への負担を分散。用途軟鋼。ステンレス。鋳鉄。非鉄金属。鋼板。合成樹脂パイプ などの切断に材質バイメタル幅(mm)19山数14刃厚(mm)0.95
バリギレ 超解体用 CKシリーズ (超厚物向き)
モトユキ¥4,498税込¥4,9481セット(5本)当日出荷から3日以内出荷折れにくく摩耗に強い。釘入り木材から鉄鋼解体まで対応した山数設計。解体作業に特化した厚刃。用途ステンレス・軟鋼・鋳鉄・非鉄金属・合成樹脂のパイプ・鋼板などの切断に。適合機種セーバーソー・レシプロソー幅(mm)19色レッドタイプ超厚物向き山数9/12(1インチあたり)有効長(mm)70(切断)切断能力(mm)4.0~10.0(目安)刃厚(mm)1.35切断可能 材質ステンレス・軟鋼・鋳鉄・非鉄金属・合成樹脂のパイプ・鋼板など
セーバーソーブレード金属 薄物用 超硬刃 EXPERT
BOSCH(ボッシュ)¥2,798~税込¥3,078~1本ほか当日出荷EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 ステンレスシート薄板専用設計のブレードです。 きれいなステンレス切断面、精密超硬研磨刃(超硬ストリップ)です。 超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)用途ステンレス薄板、ステンレス管、抗張力鋼板の切断材質超硬刃刃厚(mm)11インチ当たり山数18
バリギレ S14シリーズ (中厚向き)
モトユキ(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181パック(5枚)当日出荷14山 3mm以上の厚物切断に ウェイブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ適合機種各種セーバーソー・レシプロソー材質本体:バイメタル、刃先:コバルトハイス幅(mm)19厚さ(mm)0.9切断能力(mm)非鉄金属(鋼材)3切断能力(mm)鋼板3切断能力(mm)鋼管3切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)軟鋼3![レシプロソーブレード MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57313996-181029-02.jpg)
レシプロソーブレード
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥2,698税込¥2,9681セット(5枚)当日出荷から翌々日出荷様々な材質を高速切断でき、切れ味が長持ちします。 コンビネーション刃を採用しています。 6°傾斜角度:下向きに6°の傾斜角度でくい付きがよく、より硬い材質でも高速切断。刃先にはハイス材のマトリックス[[(R2)]]を採用し、ウェーブ(波型)のアサリ形状で切れ味がなめらかです。用途ステンレス、軟鋼、鋳鉄、非鉄金属、合成樹脂パイプなど適合機種全メーカーに対応切断能力(Φmm) 樹脂2.2~15
セーバーソーブレード(5枚入)
アックスブレーン¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から3日以内出荷折れにくく、刃ブレを解消した幅広タイプのセ-バ-ソ-ブレ-ド!。軟鉄、非鉄金属3.0~12mm/ステンレス管、鋼管、チャンネル10~175mm。用途鉄管、鋼管、ステンレス管の切断に。
セーバーソ
マヤ工業¥1,198~税込¥1,318~1パック(3枚組)ほか当日出荷用途2mm以上の厚物切断に!山数14山刃厚(mm)0.9主要切断材料ステンレス・鋳鉄菅・軟鉄・鉄板・非金属・合成樹脂・パイプ等
ZAKレシプロソー木質解体
SK11¥459~税込¥505~1枚ほか翌々日出荷刃先にコバルトハイスを使用、耐衝撃&耐摩耗性が抜群です。ウェーブセットに比べ刃の振りが効き、刃の食い込みがよく切断効率がアップするサイドセットです。用途木質の解体。材質バイメタル山数6刃型サイドセット
ZAKレシプロソー金属切断
SK11¥389~税込¥428~1枚ほか当日出荷から翌々日出荷刃先にコバルトハイスを使用、耐衝撃&耐摩耗性が抜群です。ウェーブセットに比べ刃の振りが効き、刃の食い込みがよく切断効率がアップするサイドセットです。用途金属の切断。材質バイメタル厚さ(mm)0.9山数14刃型サイドセット
バリギレ 超解体用 WKシリーズ (超厚物向き) 幅広タイプ
モトユキ(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981パック(5本)当日出荷●解体・撤去作業に最適 ●4mm以上の重切断に ●設備・配管・解体作業に便利 ●薄のこ刃用ブレードホルダ装着でパイプソーでも使用可能用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂、木材、ALCなど適合機種各種セーバーソー・レシプロソー材質バイメタル
セーバーソーダイヤ
ハウスビーエム¥2,998税込¥3,2981本当日出荷用途鋳鉄管、陶器タイル、窯業系サイディング、ファイバーグラス、軽量ブロック仕様マキタ、日立、リョービ、BOSCH兼用型刃幅(mm)18板厚(mm)0.9使用電動機セーバーソー、レシプロソー1インチ当たり山数ダイヤモンド砥粒






























![セーバーソーブレード ステンレス用 MPS[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89725501-140312-02.jpg)





![レシプロソーブレード MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57313996-181029-02.jpg)