絞り込み
全長(mm)
- 60(1)
- 100(2)
- 150(11)
- 160(2)
- 164(1)
- 200(4)
- 210(5)
- 225(10)
- 250(1)
- 280(2)
- 300(7)
刃厚(mm)
- 1.5(1)
有効長(mm)
- 160(3)
- 210(1)
- 240(2)
ブランド
- SK11
- BOSCH(ボッシュ)(44)
- HiKOKI(ハイコーキ)(41)
- マキタ(25)
- ベッセル(24)
- BAHCO(バーコ)(20)
- モトユキ(19)
- ハウスビーエム(16)
- 京セラインダストリアルツールズ(16)
- エスコ(14)
- LENOX(レノックス)(14)
- SHARK SAW(14)
- M.K. モールス(13)
- DEWALT(デウォルト)(11)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(11)
- アイウッド(11)
- 河部精密工業(KSK)(9)
- TRUSCO(8)
- REX(レッキス工業)(7)
- ブランドをもっと見る
特価
「全長(mm)」から絞り込む
100(2)
150(11)
160(2)
164(1)
200(4)
210(5)
225(10)
250(1)
280(2)
300(7)

ZAKレシプロブラシ
SK11¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷隙間や狭いところをザクザクこすります。対応機種レシプロソー・セーバーソー適合メーカーマキタ・日立工機・アサダ・REX・リョービ・MCCなど
ZAK レシプロブラシ
SK11(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット(2本)当日出荷レシプロソーで隙間や狭い場所のブラシ作業が楽々にできます。電動充電レシプロソーに取り付けて金属のバリ取り、さびや塗料落としが出来ます。先端R形状でターゲットに当たりやすいです。広範囲はロング柄、狭所はショート柄が便利です。用途電動充電レシプロソーに取り付け、サビとり、塗装はがし、黒とりなど。仕様電動、充電レシプロソー用材質(本体)鉄材質(毛)鋼線
ZAK超速木工用レシプロソー
SK11¥1,998税込¥2,1981セット(3枚)当日出荷レシプロ用に新開発された本格目立て切れ味抜群で速切りを実現しました。窓開け、荒切り、きわ切り、生木剪定に最適です。本格目立てのプロ仕様で、刃先は衝撃焼入です。木材専用でより早く木を切るための刃で、その他の材料は切れません。用途一般木材、集成材、合板、生木の切断。仕様新設計特殊刃先、無電解ニッケルメッキ適合機種レシプロソー/セーバーソー(AC/DC10.8-40V)材質炭素工具鋼長さ(mm)210ピッチ(mm)3板厚(mm)0.9適合メーカーマキタ、日立工機、アサダ、REX、リョービ、MCCなど
レシプロソーブレード
SK11(1件のレビュー)¥679~税込¥747~1本当日出荷刃先衝撃焼入れで耐久性もあり、高速切断を実現しました。無電解ニッケルメッキ処理なのでサビ、ヤニ等に強いです。 手挽き鋸と同じように電動工具本機を前後に動かしますと、切粉の排出が促されてスムーズな切断作業ができます。用途塩ビパイプの切断、竹の切断。仕様塩ビ竹用材質特殊鋼(SK5)タイプ江戸目ピッチ(mm)1.5板厚(mm)0.6
ZAKレシプロソー木質解体
SK11¥359~税込¥395~1枚ほか当日出荷刃先にコバルトハイスを使用、耐衝撃&耐摩耗性が抜群です。ウェーブセットに比べ刃の振りが効き、刃の食い込みがよく切断効率がアップするサイドセットです。用途木質の解体。材質バイメタル山数6刃型サイドセット
ZAKレシプロソー金属切断
SK11¥359~税込¥395~1枚ほか当日出荷刃先にコバルトハイスを使用、耐衝撃&耐摩耗性が抜群です。ウェーブセットに比べ刃の振りが効き、刃の食い込みがよく切断効率がアップするサイドセットです。用途金属の切断。材質バイメタル厚さ(mm)0.9山数14刃型サイドセット
蒼 パーチクルボード用
SK11¥2,698~税込¥2,968~1枚当日出荷下地材(床材)などで使用されるパーチクルボードに最適です。高硬度特殊超硬チップ採用により、高い耐摩耗性で長寿命です。歯数を少なくすることにより、1CUTに使用する歯数を減らし、刃先摩耗を低減させます。薄刃と制限刃、外周部のスリット効果により切断時の刃先のブレを低減します。直進性が高く軽い挽きを実現しました。用途パーチクルボード、窯業系サイディング用チップソー。適合機種電気丸鋸、電子丸鋸内径(Φmm)20刃厚(mm)1.5
ZAKレシプロソー設備解体
SK11¥669~税込¥736~1枚ほか当日出荷刃先にコバルトハイスを使用、耐衝撃&耐摩耗性が抜群です。刃の山数が小~大~小ピッチを繰り返して切り込みスピードと耐久性を両立した革新刃です。用途金属設備の解体。材質バイメタル厚さ(mm)1.25山数10-14刃型バリオピッチ刃
ZAK 竹伐採用レシプロソー
SK11¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷レシプロ用に新開発された本格目立て切れ味抜群で速切りを実現しました。竹の伐採や切断、枝払いに最適です。本格目立てのプロ仕様で、刃先は衝撃焼入です。竹専用でより早く竹を切るための刃で、その他の材料は切れません。用途孟宗竹、真竹、その他竹の切断。仕様新設計特殊刃先、無電解ニッケルメッキ適合機種レシプロソー/セーバーソー(AC/DC10.8-40V)材質炭素工具鋼長さ(mm)300ピッチ(mm)3板厚(mm)1.2
ZAK樹木伐採用レシプロソー
SK11¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷レシプロ用に新開発された本格目立て切れ味抜群で速切りを実現しました。あらゆる剪定や伐採に最適です。本格目立てのプロ仕様で、刃先は衝撃焼入です。木材専用でより早く木を切るための刃で、その他の材料は切れません。用途庭木、果樹、樹木、山林の切断。仕様新設計特殊刃先、無電解ニッケルメッキ適合機種レシプロソー/セーバーソー(AC/DC10.8-40V)材質炭素工具鋼長さ(mm)300ピッチ(mm)3.75板厚(mm)1.2
ZAK超速木工用レシプロソー
SK11¥829~税込¥912~1枚当日出荷レシプロ用に新開発された本格目立て切れ味抜群で速切りを実現しました。窓開け、荒切り、きわ切り、生木剪定に最適です。本格目立てのプロ仕様で、刃先は衝撃焼入です。木材専用でより早く木を切るための刃で、その他の材料は切れません。用途一般木材、集成材、合板、生木の切断。仕様新設計特殊刃先、無電解ニッケルメッキ適合機種レシプロソー/セーバーソー(AC/DC10.8-40V)材質炭素工具鋼ピッチ(mm)3
ZAK 塩ビ用レシプロソー
SK11¥799税込¥8791枚当日出荷レシプロ用に新開発された本格目立て切れ味抜群で速切りを実現しました。塩ビパイプなどの切断作業に最適です。本格目立てのプロ仕様で、刃先は衝撃焼入です。樹脂専用でより早く樹脂パイプを切るための刃で、その他の材料は切れません。用途塩ビ、その他樹脂の切断。仕様新設計特殊刃先、無電解ニッケルメッキ適合機種レシプロソー/セーバーソー(AC/DC10.8-40V)材質炭素工具鋼長さ(mm)210ピッチ(mm)1.5板厚(mm)0.6
ZAKレシプロソー解体全般
SK11¥2,198~税込¥2,418~1枚ほか当日出荷タングステンカーバイトで、切断スピード5倍、耐久性10倍のレシプロソーです(従来バイメタル比)。シャンク側から先に行くほど大ピッチになります。薄物から厚物、細目から粗目を自在に調整できます。用途様々な素材の解体。材質タングステンカーバイト厚さ(mm)1.25山数6-8刃型プログレッサー刃
ZAKレシプロソー木質解体
SK11¥559~税込¥615~1枚ほか当日出荷刃先にコバルトハイスを使用、耐衝撃&耐摩耗性が抜群です。シャンク側から先に行くほど大ピッチになります。薄物から厚物、細目から粗目を自在に調整できます。用途木質の解体。材質バイメタル厚さ(mm)1.25全長(mm)200山数6-12刃型プログレッサー刃
ZAKレシプロソー金属切断
SK11¥559~税込¥615~1枚ほか当日出荷刃先にコバルトハイスを使用、耐衝撃&耐摩耗性が抜群です。特許2×2刃は2種類の刃が交互に配置されており、大きい刃でザクザク切り込み、小さい刃は大幅に寿命をアップさせます。用途金属の切断。材質バイメタル厚さ(mm)1.1山数14+18刃型2×2刃
ZAKレシプロソー金属切断
SK11¥389~税込¥428~1枚ほか当日出荷高速度工具鋼で、靱性に優れ小ピッチに最適です。ウェーブセットに比べ刃の振りが効き、刃の食い込みがよく切断効率がアップするサイドセットです。用途金属の切断。材質バイメタル厚さ(mm)0.9山数18刃型サイドセット
レシプロソーブレード
SK11¥899税込¥9891本当日出荷刃先衝撃焼入れで耐久性もあり、高速切断を実現しました。無電解ニッケルメッキ処理なのでサビ、ヤニ等に強いです。 手挽き鋸と同じように電動工具本機を前後に動かしますと、切粉の排出が促されてスムーズな切断作業ができます。用途竹の切断、塩ビ・樹脂の切断。仕様竹用材質特殊鋼(SK5)全長(mm)200タイプ江戸目ピッチ(mm)1.7板厚(mm)0.6刃渡り(mm)160
ZAK 竹挽用レシプロソー
SK11¥929税込¥1,0221枚当日出荷レシプロ用に新開発された本格目立て切れ味抜群で速切りを実現しました。竹の伐採や切断、枝払いに最適です。本格目立てのプロ仕様で、刃先は衝撃焼入です。竹専用でより早く竹を切るための刃で、その他の材料は切れません。用途孟宗竹、真竹、その他竹の切断。仕様新設計特殊刃先、無電解ニッケルメッキ適合機種レシプロソー/セーバーソー(AC/DC10.8-40V)材質炭素工具鋼長さ(mm)210ピッチ(mm)2.3板厚(mm)0.9
ZAK樹木剪定用レシプロソー
SK11¥839税込¥9231枚当日出荷レシプロ用に新開発された本格目立て切れ味抜群で速切りを実現しました。あらゆる剪定や伐採に最適です。本格目立てのプロ仕様で、刃先は衝撃焼入です。木材専用でより早く木を切るための刃で、その他の材料は切れません。用途庭木、果樹、樹木、山林の切断。仕様新設計特殊刃先、無電解ニッケルメッキ適合機種レシプロソー/セーバーソー(AC/DC10.8-40V)材質炭素工具鋼長さ(mm)210ピッチ(mm)3.75板厚(mm)0.9
ZAK超速木工用レシプロソー
SK11¥839税込¥9231枚当日出荷レシプロ用に新開発された本格目立て切れ味抜群で速切りを実現しました。窓開け、荒切り、きわ切り、生木剪定に最適です。本格目立てのプロ仕様で、刃先は衝撃焼入です。木材専用でより早く木を切るための刃で、その他の材料は切れません。用途一般木材、集成材、合板、生木の切断。仕様新設計特殊刃先、無電解ニッケルメッキ適合機種レシプロソー/セーバーソー(AC/DC10.8-40V)材質炭素工具鋼長さ(mm)210ピッチ(mm)3板厚(mm)0.9適合メーカーマキタ、日立工機、アサダ、REX、京セラ(リョービ)、MCCなど
ジグソーブレード新建材円切り
SK11¥449税込¥4941個(2枚)当日出荷ジグソー用交換ブレードです。新建材円切用で、塩化ビニール・ベークライトの曲線切りに適しています。用途新建材円切用(塩化ビニール・ベークライト)の曲線切り。材質SKH(ハイス鋼)全長(mm)60山数(インチ当り)14切断能力(mm)塩ビ:2~10/ベークライト:2~5
ZAKレシプロソー木質解体
SK11¥409~税込¥450~1枚ほか当日出荷刃先にコバルトハイスを使用、耐衝撃&耐摩耗性が抜群です。刃の山数が小~大~小ピッチを繰り返して切り込みスピードと耐久性を両立した革新刃です。用途木質の解体。材質バイメタル厚さ(mm)0.9山数10-14刃型バリオピッチ刃
ZAKレシプロソー木質解体
SK11¥389~税込¥428~1枚ほか当日出荷刃先にコバルトハイスを使用、耐衝撃&耐摩耗性が抜群です。ウェーブセットに比べ刃の振りが効き、刃の食い込みがよく切断効率がアップするサイドセットです。用途木質の解体。材質バイメタル厚さ(mm)0.9山数10刃型サイドセット
ZAKレシプロソー金属切断
SK11¥559~税込¥615~1枚ほか当日出荷刃先にコバルトハイスを使用、耐衝撃&耐摩耗性が抜群です。特許2×2刃は2種類の刃が交互に配置されており、大きい刃でザクザク切り込み、小さい刃は大幅に寿命をアップさせます。用途金属の切断。材質バイメタル厚さ(mm)1.1山数8+10刃型2×2刃
ZAKレシプロソー金属切断
SK11¥409~税込¥450~1枚ほか当日出荷高速度工具鋼で、靱性に優れ小ピッチに最適です。波型アサリ形状で摩擦を軽減します。用途金属の切断。材質バイメタル厚さ(mm)0.9山数24刃型ウェーブセット
レシプロソーブレード
SK11(1件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷刃先衝撃焼入れで耐久性もあり、高速切断を実現しました。無電解ニッケルメッキ処理なのでサビ、ヤニ等に強いです。 手挽き鋸と同じように電動工具本機を前後に動かしますと、切粉の排出が促されてスムーズな切断作業ができます。用途生木や枝の切断、木材の荒切り。仕様剪定用、逆アサリ付材質特殊鋼(SK5)全長(mm)280タイプ江戸目ピッチ(mm)3板厚(mm)0.9刃渡り(mm)240
レシプロソーブレード
SK11¥899~税込¥989~1本当日出荷刃先衝撃焼入れで耐久性もあり、高速切断を実現しました。無電解ニッケルメッキ処理なのでサビ、ヤニ等に強いです。 手挽き鋸と同じように電動工具本機を前後に動かしますと、切粉の排出が促されてスムーズな切断作業ができます。用途木材の切断。仕様木工用材質特殊鋼(SK5)タイプ江戸目ピッチ(mm)3
セーバソーブレード
SK11¥779税込¥8571パック(2枚)当日出荷木材・新建材用レシプロソーブレードです。100mm以下の木材・新建材に使用できます。用途木材・新建材(100mm以下)。仕様木工用全長(mm)164切断能力(mm)木材・新建材:100以下1インチ当たり山数9材質(刃)特殊刃物鋼
セーバソーブレード鉄工薄物用
SK11¥1,098税込¥1,2081パック(2枚)当日出荷鉄工用レシプロソーブレードです。40mm以下のパイプ・金属系サイディングに使用できます。用途鉄工・非鉄工金属(3.0mm以下)。材質ハイス鋼全長(mm)160切断能力(mm)鉄工・非鉄工金属:3.0以下・40以下のパイプ・金属系サイディング1インチ当たり山数24
セーバソーブレード鉄工厚物用
SK11¥1,198税込¥1,3181パック(2枚)当日出荷鉄工用レシプロソーブレードです。80mm以下のパイプ・窯業系サイディング・石膏ボードに使用できます。用途鉄工・非鉄工金属用(3.0~6.0mm)。材質ハイス鋼全長(mm)160切断能力(mm)鉄工・非鉄工金属:3.0~6.0・80以下のパイプ・窯業系サイディング・石膏ボード1インチ当たり山数18