絞り込み
ねじの呼び
- Rc(PT) 1/4
- M2(15)
- M2.6(15)
- M3(31)
- M4(31)
- M5(33)
- M6(34)
- M7(15)
- M8(38)
- M9(15)
- M10(41)
- M12(40)
- M14(29)
- M16(33)
- M18(20)
- M20(22)
- M22(23)
- M24(21)
- M30(17)
- W1/2(14)
- ねじの呼びをもっと見る
ねじピッチ、山数
- 19(6)
外径(Φmm)
- 38(6)
- 38.0(1)
- 50(3)
ねじの種類
- PT(管用テーパねじ)(10)
- Rc・PT(管用テーパねじ)(8)
材質
- その他(1)
- ハイス(1)
- 合金工具鋼(9)
厚さ(mm)
- 0(1)
- 11(1)
- 12.7(3)
- 13(3)
- 14(1)
- 16(2)
0・11・12.7・13・14・16
二面幅(mm)
- 27(2)
- 27.0(1)
27・27.0
ブランド
- SKC(4)
- OSG(オーエスジー)(3)
- イシハシ精工(2)
- TRUSCO(2)
- SK(新潟精機)(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
SKC・OSG(オーエスジー)・イシハシ精工・TRUSCO・SK(新潟精機)・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(31)
M4(31)
M5(33)
M6(34)
M8(38)
M10(41)
M12(40)
M14(29)
M16(33)
M22(23)
ねじの呼びをもっと見る

管用アジャスタブル丸ダイス テーパー(PTねじ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。用途被削材:低炭素鋼。PTおねじ加工用。加工ねじ管用テーパーねじPT・R材質低合金鋼(SKS2)
ガス管用六角サラエナットダイス(PT)
TRUSCO(5件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山を修正する時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。用途PT(テーパー)ねじ山の修正。ねじの種類PT材質低合金鋼SKS
ダイス 38径
SK(新潟精機)¥9,698税込¥10,6681個3日以内出荷外径寸法38mmのダイスです。用途水道管、ガス管、エア配管などのおねじ切りや潰れたねじ山の再生に材質合金工具鋼厚さ(mm)13ねじ径PT1/4本体質量(g)67ねじピッチ(山数/inch)19外径(mm)38
ガスダイス (PT)
イシハシ精工¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から4日以内出荷切り屑を逃さず穴を持っためねじ形の工具です。 調整ねじ付きです。用途おねじ加工用ねじの種類PT材質タングステン鋼(SKS2)被削材低炭素鋼




















![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)