絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 10.6(3)
  • 10.61(2)
  • 10.62(2)
  • 10.63(2)
  • 10.64(2)
  • 10.65(2)
  • 10.7(5)
  • 10.8(5)
  • 10.9(5)
  • 11(6)
  • 11.1(4)
  • 11.2(4)
  • 11.3(4)
  • 11.4(4)
  • 11.5(6)
  • 11.6(4)
  • 11.7(4)
  • 11.8(4)
  • 11.9(4)
  • 12(7)
シャンク
  • ストレートシャンク(10)
  • テーパシャンク(3)
刃形状
  • ストレート(10)
  • スパイラル(3)
全長(mm)
  • 170
  • 80(11)
  • 110(16)
  • 120(17)
  • 130(17)
  • 140(17)
  • 150(18)
  • 160(20)
  • 180(21)
  • 190(18)
  • 200(9)
  • 205(11)
  • 210(8)
  • 220(15)
  • 230(16)
  • 240(14)
  • 250(11)
  • 265(7)
  • 270(9)
  • 280(9)
材質
  • コバルトハイス(5)
  • ハイス(8)
  • 超硬合金(4)
刃長(mm)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 36(1)
  • 45(14)
  • 52(1)
18・20・36・45・52
コーティング
  • ノンコート(11)
ノンコート
ブランド
  • EIKO(栄工舎)(7)
  • 岡崎精工(6)
  • 大洋ツール(3)
  • アサヒ工具(1)
EIKO(栄工舎)・岡崎精工・大洋ツール・アサヒ工具
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チャッキングリーマとは、食付き部に約45度の角がある機械作業用のリーマのことです。リーマとは穴を加工するために使用される切削工具のことで、色々と種類があります。チャッキングリーマはその中の一つです。シャンクと呼ばれる柄の部分が違うものがあり、真っすぐなストレートシャンクと、円錐状になっているテーパシャンクの2種類。チャッキングリーマはマシンリーマに比べるとやや刃が短いのが特徴で、下穴の精度が悪い場合にそのまま加工してしまいやすいというデメリットがあります。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
10.7(5)
10.8(5)
10.9(5)
11(6)
11.5(6)
11.6(4)
11.7(4)
11.8(4)
11.9(4)
12(7)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
スパイラル刃チャッキングリーマ 岡崎精工スパイラル刃チャッキングリーマ岡崎精工(7件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から5日以内出荷
刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 左ネジレ20°、食付き角45°
刃径公差m5材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)20
リーマ HS S柄 SCR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SCREIKO(栄工舎)
9,698税込10,668
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質SKH56シャンクストレートシャンク
チャッキングリーマ ストレートシャンク 岡崎精工チャッキングリーマ ストレートシャンク岡崎精工(3件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)直刃食付角(°)45
ストレートシャンクチャッキングリーマ EIKO(栄工舎)ストレートシャンクチャッキングリーマEIKO(栄工舎)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄
S軸チャッキングリーマ 岡崎精工S軸チャッキングリーマ岡崎精工
6,598税込7,258
1個
翌日出荷から90日以内出荷
刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 食付き角45度 ネジレ角:刃部が直刃を表します。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート
超硬チャッキングリーマ EIKO(栄工舎)超硬チャッキングリーマEIKO(栄工舎)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
リーマ HS S柄 SCR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SCREIKO(栄工舎)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
材質SKH56刃形右刃ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
チャッキングリーマ アサヒ工具チャッキングリーマアサヒ工具
9,898税込10,888
1本
翌々日出荷
マシンリーマに比べて刃長が短く切粉排出に有利でハンドリーマの前加工や能率仕上げに最適となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。
用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~2.5外径公差m5
MT柄チャッキングリーマー CR-MT 大洋ツールMT柄チャッキングリーマー CR-MT大洋ツール
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
刃長が短く、45°の喰付きで、機械作業用です。モールステーパーシャンクです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
チャッキングリーマ(MT) 岡崎精工チャッキングリーマ(MT)岡崎精工
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
刃長が短いタイプ モールステーパシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※食付き角45度 ネジレ角:刃部が直刃を表します。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形ストレート
リーマ HS S柄 SPSCR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SPSCREIKO(栄工舎)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
材質SKH56刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)12
リーマ 超硬付 S柄 CSCRS EIKO(栄工舎)リーマ 超硬付 S柄 CSCRSEIKO(栄工舎)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
材質K10刃形右刃ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
リーマ HS T柄 CR 大洋ツールリーマ HS T柄 CR大洋ツール
9,998税込10,998
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質SKH51シャンクMT(モールステーパー)シャンク
リーマ HS S柄 SPSCR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SPSCREIKO(栄工舎)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
材質SKH56シャンクストレートシャンク
リーマ HS S柄 CR 大洋ツールリーマ HS S柄 CR大洋ツール
11,980税込13,178
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンク
超硬チャッキングリーマ(S軸) 岡崎精工超硬チャッキングリーマ(S軸)岡崎精工
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
シャンクストレートシャンク材質先ムクTOP SOLID刃形ストレートコーティングノンコート
チャッキングリーマ MTシャンク 岡崎精工チャッキングリーマ MTシャンク岡崎精工
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクMT(モールステーパー)シャンクねじれ角(°)直刃食付角(°)45
チャッキングリーマ