403件中 121~160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
繰返し精度(mm)0.03
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
繰返し精度(mm)0.03
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ファーステック直装型3爪チャック
下爪(マスタージョー)・硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
1台
169,800 税込186,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下爪(マスタージョー)・硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
繰返し精度(mm)0.03
1台
159,800 税込175,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
繰返し精度(mm)0.03
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
繰返し精度(mm)0.03
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高精度を必要とするときやチャックの把握精度が低下した場合に調整用ボルトを使って簡単に芯振れの修正を行うことができます。(0.01mmまで) チャック本体は、高速に耐える剛性の高い鋼製 生爪(ソフトジョー)が標準にて付属いたしております
寸法M(mm)3-M12×1.75P
1台
179,800 税込197,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファーステック錐型8爪チャック
前面取付タイプのみの取り扱いになります
質量(kg)21 最高回転数(min-1[r.p.m])1000 寸法L(mm)12 寸法H(mm)85 寸法A(mm)233 寸法F(mm)5.5 寸法D(mm)210 寸法E(mm)100 寸法B(mm)84 寸法C(mm)190 寸法J(mm)24 寸法G(mm)4-M12×1.75P 寸法K(mm)60 把握範囲(mm)外径:7-100
1台
259,800 税込285,780
30日以内出荷

硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
繰返し精度(mm)0.03
1台
108,800 税込119,680
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
99,980 税込109,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
99,980 税込109,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
繰返し精度(mm)0.03
1台
108,800 税込119,680
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目盛がついているため設定角度に簡単に設定できます 水平方向に360°回転可能45°垂直方向に傾斜可能 三次元測定機や定盤上での棒状ワークや円筒ワークの保持に最適の測定治具です
材質旋回部FCD45 寸法F(mm)178 寸法D(mm)110 本体スイベル:副尺3分 寸法B(mm)75 寸法I(mm)16 寸法K(mm)15 熱処理旋回部調質 硬度(°)旋回部HRC43-47
1台
399,800 税込439,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワーチャック用生爪が3個入ったセットです。
ピッチセレーション:1.5×60°
1セット(3個)
9,498 税込10,448
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スクロールチャック用生爪が3個入ったセットです
1セット(4個)
12,980 税込14,278
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(4個)
12,980 税込14,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スクロールチャック用生爪が3個入ったセットです
1セット(3個)
9,498 税込10,448
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パワーチャック用硬爪が3個入ったセットです。
タイプ内爪・外爪兼用
1セット(3個)
58,980 税込64,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(4個)
86,980 税込95,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木工旋盤ROKURO用専用部品です。板ブラスにビス止め出来ない加工材料、やや細目の材料の取り付けに最適です。
用途木工旋盤ROKURO用オプション部品。
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木工旋盤用アタッチメントです。
用途木工旋盤オプション品。 チャック外径(Φmm)0.2~100
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷

異形ダイカストワークも確実把握。 多種類異形のダイカストワークに対応可能クランプシステム。 ロックバルブ機構(オプション)組込み可能で、エアを切り離してもワーク保持が可能。 センタリングとコンペセイティングの切換が可能。 フェースクランプ(端面把握)が可能。 着座確認が可能な為、自動化対応可能。
寸法(mm)(ジョーストローク:センタリング・コンペ)20.8、(ジョーストローク:フェースクランプフェースクランプ)18、(ワークサイズ:センタリング・コンペ)40~200、(ワークサイズ:フェースクランプ)40~150 質量(kg)19 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])(最低)0.2[2.0] 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])(エア)0.6[6.0] 許容揺動量センタリング・コンペ:(最大)1.5mm、フェースクランプ:(最大)2.5mm シリンダストローク(mm)18 把握力(kN)(センタリング・コンペ)最大9.0[918kgf]、(センタリング・コンペ)最低3.0[306kgf]、(フェースクランプ)最大5.5[561kgf]、(フェースクランプ)最低1.8[184kgf]
1台
659,800 税込725,780
当日出荷

旋盤用チャックがM/C用に変身。 ワーク素材を引き込む安定把握。旋盤工程前後の荒加工用に使用すれば、同じ把握状態で省段取り。 シリンダ内蔵で導入コストダウン。別途チャック作動用シリンダが不要です。 機械標準コラム仕様で対応可能。シリンダ内蔵で全高を低く抑えました。 NC円テーブルにスムーズ搭載。
ストローク(mm)(プランジャ)11.1 質量(kg)24(標準ソフトジョー付) 直径(Φmm)(ジョーストローク)7.7 使用圧力(MPa[kgf/cm2])(最低)0.2[2] 把握径(Φmm)外径:120(最大)/13(最小)、内径:160(最大)/70(最小) 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])(エア)0.7(7)、(油圧力)1.3(13) 把握力(kN)エア圧:19[エア圧力0.6MPa(6kgf/cm2)]、油圧:53[油圧力1.3MPa(13kgf/cm2)] 空気消費量(NL)0.54
1台
699,800 税込769,780
当日出荷

旋盤用チャックがM/C用に変身。 ワーク内径を引込把握。抜群の安定精度で仕上げ工程に最適。 シリンダ内蔵で導入コストダウン。別途チャック作動用シリンダが不要。 NC円テーブルにスムーズ搭載。ワークに合わせた最適な把握をご提案します。 機械標準コラム仕様で対応可能。シリンダ内蔵で全高を低く抑えました。 オプションジョーの使用で把握範囲拡大。
ストローク(mm)(プランジャ)10 質量(kg)21(標準ソフトジョー付) 直径(Φmm)(ジョーストローク)4.8 使用圧力(MPa[kgf/cm2])(最低)0.2[2] 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])(エア)0.7[7]、(油圧力)1.3[13] 把握範囲(mm)(標準ジョー)Φ70~87、(オプションジョー)Φ89~108Φ、(マスタジョー把握)Φ44~70Φ 把握力(kN)エア圧:20[エア圧力0.6MPa(6kgf/cm2)]、油圧:57[油圧力1.3MPa(13kgf/cm2)] 空気消費量(NL)0.54
1台
849,800 税込934,780
当日出荷

異形加工物の把握に最適。 突起物ワークも確実把握。異形ワークの飛び越し把握可能。 バルブ加工に最適なロングストロークタイプ。 CE対応品。
1台
549,800 税込604,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

常識を超えるロングストローク。 ジグチャックに最適。 固定ジョーのみ交換すれば段取交換、治具代は半分で対応できます。
1台
599,800 税込659,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

常識を超えるロングストローク。 異形ワークに最適。 バルブ等のワーク加工に最適です。また、ストロークが大きいことでジョーの共通化が図れます。
1台
549,800 税込604,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

常識を超えるロングストローク。 飛越しの必要なワーク加工に最適です。 CE対応品。
1台
549,800 税込604,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョーの浮き上がり低減。次世代スタンダードチャック。 サイドウエッジ機構により、浮上がり・耐久性が約30%向上。 B-200シリーズと取付互換性有り。
1台
339,800 税込373,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

突起物ワークも確実把握。 エアシリンダを内蔵した薄型・軽量設計。 エア配管だけで取付け簡単。 バーワークやエアブローに最適の中空構造。 北川鉄工所 パワーチャックとのソフトジョー共用可能。 ロックバルブユニット使用により、配管を外して加工可能。
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])(エア)0.6[6.0]
1台
229,800 税込252,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

治具に代わる引込み型ステーショナリチャック。 高精度、高把握力で安定した切削加工が可能。 着座確認に対応できるため、自動化に対応可能。 シリンダ内蔵、低床、省スペース設計により広い加工範囲。 オプションのロックバルブユニット使用により、配管を外して加工可能。 CE対応品。
使用圧力(MPa[kgf/cm2])(最低)0.2[2.0] 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7.0](エア圧力)/1.3[13.0](油圧力)
1台
579,800 税込637,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアシリンダ内蔵。大きな貫通穴。
付属品ソフトジョー、エアプレッシャゲージ
1台
679,800 税込747,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワークを引込み高精度加工。 シャフト加工にも対応する中空タイプ。大きな貫通穴でシャフトワーク加工に最適。 強力な引込み作業により抜群の加工精度と広い把握領域を実現。 CE対応品。
ストローク(mm)(プランジャ)10 直径(Φmm)(ジョーストローク)5
1台
539,800 税込593,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

異形ワーク素材も引込み安定把握。しっかり掴んで荒加工に最適。 異形物把握用の2爪タイプ。 PWシリーズとソフトジョーの互換性があります。
1台
599,800 税込659,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワーク素材を引込む安定把握。しっかり掴んで荒加工に最適。 把握安定性が高く重切削が可能です。 ワークをラジアル方向へ把握し、さらに強力な引きつけ作用でチャック端面に密着させますから把握が確実で安定しており重切削が可能です。 グリス密封性が大きく向上しました。ボデーとリアボデーの合わせ面にもシールを挿入することにより封入グリースの密閉性を大きく向上させました。 長時間安定した把握力が得られます。マスタージョーが球体構造となっていますからシール性がよく長期間安定した把握力が得られます。 左右のイコライズは最大5°まで可能です。ばらつきのあるワークにも左右5°ジョーがイコライズし安定把握します。 最大テーパ20°までの把握が可能です。抜勾配のついた鋳造・鍛造品の黒皮面でもグリップピースで確実にテーパ部を把握します。 CE対応品。
1台
599,800 税込659,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スピーディーなジョー交換。ハンドル一つで素早くそしてスムーズにジョー交換が出来ます。ジョーを交換しても高精度を保つ、高性能なチャックです。 変種変量生産に最適。ジョー交換が簡単なため、変種変量生産の段取り替えが短時間で行えます。 クラス最大の貫通穴径で、使い勝手の良いチャックです。 ベースジョーおよびソフトジョーは、オプションとなります。 CE対応品。
1台
999,800 税込1,099,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー段取りが容易。多品種少量の加工に最適。 ハンドル操作だけでジョー交換が素早く完了。 多種類のワーク加工に最適。
1台
499,800 税込549,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低コストでも引込み把握。 大きなジョーストロークでワーク搬入も容易に。 抜き勾配のある鋳物・鍛造品の把握が可能。 安定した把握精度。
1台
249,800 税込274,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワークを引込み高精度加工。抜群の安定精度で仕上げ加工に最適。 オプションジョーの使用で把握範囲拡大。 把握安定性が高く重切削が可能です。ラジアル方向の把握と同時に強力な引きつけ作用でチャック基準面にワークを密着させ浮き上がりなく安定した重切削が可能です。 繰り返し精度は抜群です。マスタジョーのスライド面をバックアップした構造になっていますから繰り返し使用しても高精度です。 精度は長期間安定しています。洗練された構造と特殊鋼設計により、長期間安定した把握精度が保てます。 自動化にも対応でき着座確認も採用可能です。 CE対応品。
1台
529,800 税込582,780
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

抜群の安定精度で仕上げ加工に最適。 内張り型プルロックチャック。高精度を要求されるリング加工に最適。 ワーク内径を引込み把握。 オプションジョーの使用で把握範囲拡大。 CE対応品。
適合シリンダY1020R/RE
1台
629,800 税込692,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)