絞り込み
JIS規格
- 13型(2)
- 14型(2)
- 16型(2)
- 20型(2)
- 21型(4)
- 31型(3)
- 32型(4)
- 33型(6)
- 34型(6)
- 35型(3)
- 36型(3)
- 37型(5)
- 38型(3)
- 39型(5)
- 40型(3)
- 41型(3)
- 42型(3)
- 43型(5)
- 49型(3)
- 66型(3)
- JIS規格をもっと見る
シャンク幅(mm)
- 13(3)
- 16(4)
- 19(13)
- 25(39)
材質
- ハイス(13)
- 超硬合金(43)
シャンク高さ(mm)
- 13(3)
- 16(4)
- 19(9)
- 25(43)
シャンク長(mm)
- 160
- 39(5)
- 51(10)
- 80(20)
- 100(46)
- 115(4)
- 120(52)
- 140(58)
- 145(4)
- 175(4)
- 180(11)
- 190(5)
- 195(4)
- 200(6)
- 220(6)
- 230(5)
- 255(4)
- 270(7)
- 300(5)
- 320(4)
- シャンク長(mm)をもっと見る
ブランド
- 三和製作所(三和バイト)(31)
- 住友電工ハードメタル(16)
- カムス(旧:高周波精密)(7)
- ハイカット(2)
三和製作所(三和バイト)・住友電工ハードメタル・カムス(旧:高周波精密)・ハイカット

超硬付刃バイト(左片刃バイト)
三和製作所(三和バイト)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種です。 ステンレス鋼、耐熱鋼などの難削材の加工やねじ切り、突切りなどの不安定要素の多い加工に優れた性能を発揮します。材質M20被削材炭素鋼、合金鋼、耐熱鋼、可鍛鋳鉄、特殊鋳鉄、ステンレス鋼JIS規格34型ISO使用分類記号M20
付刃バイト 旋削用21形平剣バイト
カムス(旧:高周波精密)¥8,798税込¥9,6781本当日出荷から翌々日出荷刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。適合機種旋盤JIS規格21形
付刃バイト 旋削用16形R先丸剣バイト
カムス(旧:高周波精密)¥8,798税込¥9,6781本当日出荷刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。適合機種旋盤JIS規格16R形
ハイス付刃バイト(旋盤用)
カムス(旧:高周波精密)¥6,498税込¥7,1481本当日出荷刃部の鋼種は旋削用(NK4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。規格外の形状・寸法のものはご要望に合わせて製作しています。材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(NK4)JIS規格種類:11形
ハイス付刃バイト 13mm ブラック
三和製作所(三和バイト)¥129,800~税込¥142,780~1セット(10個)5日以内出荷から10日以内出荷標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)シャンク幅(mm)13シャンク高さ(mm)13塗装黒色塗装
ハイス付刃バイト 10mm ブラック
三和製作所(三和バイト)¥129,800税込¥142,7801セット(10個)5日以内出荷から10日以内出荷標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)塗装黒色塗装
付刃バイト 旋削用16形L先丸剣バイト
カムス(旧:高周波精密)¥9,598税込¥10,5581本当日出荷から翌々日出荷刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。適合機種旋盤JIS規格16L形
付刃バイト 旋削用14形L横荒剣バイト
カムス(旧:高周波精密)¥7,598税込¥8,3581本当日出荷刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。適合機種旋盤JIS規格14L形
付刃バイト 旋削用14形R横荒剣バイト
カムス(旧:高周波精密)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。適合機種旋盤JIS規格14R形