絞り込み
全長(mm)
- 1505(1)
- 1783(1)
- 1870(1)
- 2160(1)
- 2620(1)
- 2700(1)
- 3350(1)
- 15000(1)
- 16000(2)
- 30000(6)
幅(mm)
- 10
- 3(5)
- 4(6)
- 5(17)
- 6(23)
- 6.35(6)
- 8(18)
- 12.5(4)
- 12.7(12)
- 13(70)
- 16(13)
- 19(6)
- 25(7)
- 27(36)
- 34(25)
- 41(37)
- 54(10)
- 67(8)
- 76(4)
- 102(3)
- 幅(mm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 0.6(1)
- 0.635(3)
- 0.64(6)
- 0.65(1)
- 0.9(7)
ブランド
- BAHCO(バーコ)(1)
- NACHI(不二越)(3)
- REXON(レクソン)(1)
- ニコテック(7)
- フナソー(5)
- 東洋アソシエイツ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
バンドソーとは円状に刃のついたのこぎり。軟硬材から難削材の切断に対応可能です。素材は硬度がありながらも柔軟性があり、耐久性があるものがほとんど。さまざまなメーカーのマシンに適合する商品が揃います。基本的には機械に取り付けて使用され、ステンレスの鋼材から一般鋼材まで幅広い素材をカットすることが可能です。刃自体は消耗品なので割れてしまったり切れ味が悪くなった場合には刃を交換する必要があります。

コンタマシン用バンドソーブレード
フナソー(17件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981巻当日出荷広範な用途に使用できる汎用ブレード。 高炭素工具鋼を素材とする最も一般的なコンターマシン用鋸刃で、耐摩耗性に富み、耐久力及び靱性を兼備しており、軟硬材、金属、非鉄金属、プラスチック等の切削に適しています。 熔接性に優れ、経済的な切削が効率的に行なえる汎用的な製品です。用途軟硬材、金属、非鉄金属、プラスチック等適合コンタマシン種別普通鋼材切削用厚さ(mm)0.635長さ(m)30
コンターマシン用ブレード 難削材・重切削用
フナソー(9件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から翌々日出荷最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。用途ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断。材質バイメタルハイス厚さ(mm)0.635全長(m)16
コンターマシン用ブレード
フナソー(3件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から翌々日出荷特殊鋼材に威力を発揮する強靭汎用ブレードです。 合金工具鋼を素材とする切削力を増強したコンターマシン用のこ刃です。用途ダイス鋼などの合金鋼、特殊鋼等の切断。材質合金工具鋼厚さ(mm)0.635全長(m)30
バンドソー (コイルハイスバイネタル)
ニコテック(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から5日以内出荷M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。用途圧延鋼材(SS材)、ステンレス(SUS材)、ダイス鋼(SKD材)などの切削。
バンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル)
ニコテック(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1巻当日出荷M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など幅(mm)10タイプC-BM長さ(m)16RoHS指令(10物質対応)対応
バンドソー (コイルハイフレックス)
ニコテック(9件のレビュー)¥18,900~税込¥20,790~1巻ほか当日出荷から23日以内出荷合金工具鋼(SK-2相当)を刃部に用い、胴材を特殊処理して剛性を高めたブレードです。用途アルミ、軟鉄などの切削。
バンドソー(コイルフレックス)
ニコテック(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から26日以内出荷合金工具鋼(SK材)を刃部に用い、切削性、加工効率ともにすぐれたブレードです。用途圧延鋼材(SS材)、炭素工具鋼(SK材)などの切削。全長(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
コンタマシン バイメタル PM
NACHI(不二越)¥47,980税込¥52,7781巻当日出荷から5日以内出荷SUS、SKDや難削異形材の自動切断に適しています。種別バイメタル材質コバルトハイス(高速度鋼)PM厚さ(mm)0.9全長(m)30
替刃 木工・プラ用10mm/4山(BS-6用)
東洋アソシエイツ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷TOYOAS 3スピードマルチバンドソーBS-6交換用鋸刃。 木材やプラスチックの直線切断用に適しています。用途TOYOAS 3速マルチバンドソーBS-3及びEMCO(エムコ)BS-2用としても使用できます。幅(mm)(刃)10寸法(mm)(台座)W455×D340、(本体)720×510×620刃長(mm)1783山数4刃厚(mm)0.36アズワン品番64-5176-68RoHS指令(10物質対応)対応
バンドソーブレード ハイフレックス(コイル)
ニコテック¥19,980税込¥21,9781巻当日出荷から3日以内出荷合金工具鋼(SK-2相当)を刃部に用い、胴材を特殊処理して剛性を高めたブレードです。用途アルミ・軟鉄等幅(mm)10厚さ(mm)0.64タイプC-HF長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
BS2301A用替刃 木工・プラ直線
REXON(レクソン)¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷REXON(レクソン) バンドソーBS2301A交換用鋸刃。木材やプラスチックの直線切断に適しています。材質HSS幅(mm)10山数4周長(mm)1505切断対象木材、プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応