絞り込み
全長(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- フナソー(57)
- ニコテック(35)
- LENOX(レノックス)(35)
- エスコ(28)
- マキタ(24)
- BAHCO(バーコ)(19)
- 谷口工業(18)
- 京セラインダストリアルツールズ(16)
- ホーザン(15)
- NACHI(不二越)(14)
- アサダ(11)
- HiKOKI(ハイコーキ)(11)
- SK11(8)
- TRUSCO(7)
- 新ダイワ(6)
- REX(レッキス工業)(5)
- ミスターマイスター(5)
- 津根精機(4)
- 高速電機(富士製砥)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: バンドソー

ロータバンドソー
高速電機(富士製砥)¥79,980税込¥87,9781台当日出荷強力モーター(7A)を採用、低騒音です。安全な二重絶縁構造で二段変速(高速/低速)です。付属品安全カバー、のこ刃1140×18山 1本トラスコ品番465-0522質量(kg)6.7電源(V)AC100コード長さ(m)2.5切断能力(mm)パイプ(角)120×115、(丸)Φ120切断能力(mm)丸棒Φ40
コンタマシン バイメタル PM
NACHI(不二越)¥47,980~税込¥52,778~1巻当日出荷から5日以内出荷SUS、SKDや難削異形材の自動切断に適しています。厚さ(mm)0.9全長(m)30種別バイメタル材質コバルトハイス(高速度鋼)PM
カットオフマシン用メタルバンドソー(トルネードPM)
NACHI(不二越)¥55,980~税込¥61,578~1箱(5本)3日以内出荷から5日以内出荷SUS、SKDや難削異形材の切断に適しています。用途カットオフマシン用幅(mm)34厚さ(mm)1.07材質コバルトハイス(高速度鋼)PM
バンドソーブレード β21(エンドレス)
ニコテック¥76,980~税込¥84,678~1箱(10本)3日以内出荷から5日以内出荷加工精度抜群。切れ曲りしにくく、切断面の面粗度もすぐれたブレードです。M42(SKH-59)を刃部に用いており、難削材(ステンレス、ダイス鋼など)の切削に最適です。高速重切削作業に適しており、最も好条件な切削が可能です。耐熱性、耐久性にすぐれ、寿命を大幅にアップしました。用途難削材(ステンレス鋼、ダイス鋼)などの切断。
バンドソーブレード ハイフレックス(コイル)
ニコテック(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781巻当日出荷から3日以内出荷合金工具鋼(SK-2相当)を刃部に用い、胴材を特殊処理して剛性を高めたブレードです。用途アルミ・軟鉄等幅(mm)6厚さ(mm)0.64長さ(m)30タイプC-HFRoHS指令(10物質対応)対応
バンドソーブレード ハイフレックス(コイル)
ニコテック¥19,980税込¥21,9781巻当日出荷から3日以内出荷合金工具鋼(SK-2相当)を刃部に用い、胴材を特殊処理して剛性を高めたブレードです。用途アルミ・軟鉄等幅(mm)10厚さ(mm)0.64長さ(m)30タイプC-HFRoHS指令(10物質対応)対応
帯鋸刃
マキタ¥5,998税込¥6,5981組(5本)当日出荷定置式で優れた直進性用途各種管材の切断に適合機種PB180D、2107F/W、(2106/W)材質SK(刃先SK材)主要切断材料ガス管、ライニング鋼管、丸鋼、形鋼、電線管、アルミ、真ちゅう、塩ビ管、電線ケーブル
BS-5用 非鉄金属切断用替刃 (6mm/14山 周長1515mm)
ミスターマイスター¥4,398税込¥4,8381本4日以内出荷Mr.Meister バンドソーBS-5交換用鋸刃。非鉄金切断に適しています。
バンドソー用ノコ刃
新ダイワ¥27,980税込¥30,7781箱(5本)3日以内出荷用途ステンレス、鋼材・非鉄材、NF溶適合機種RB180FV-HA、RB180FV材質ハイス幅(mm)13厚さ(mm)0.65全長(mm)1840山数18
バンドソーブレードキングコングB 5本入
モトユキ¥13,980税込¥15,3781箱(5本)3日以内出荷高機能コバルトハイス鋼で耐久性抜群です。耐熱性に優れ、高速・高能率です。バイメタル構造で刃先が欠けにくいです。高靱性・高剛性で切断精度が向上しました。騒音・低振動でシャープな切れ味が持続します。用途一般鋼・ステンレスなどの難削材まで幅広い材料の切断に幅(mm)13入数5本入
ループ DM2-1635-12.7X0.64X14/18
LENOX(レノックス)¥17,980税込¥19,7781箱(5本)当日出荷バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。ステンレスでもサクサク切削できるバンドソー用替刃です。高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、切削による振動と騒音を減少させバンドソーの寿命を延ばします。用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。トラスコ品番112-8259適合機種マキタB180・B181材質バイメタルハイス幅(mm)12.7厚さ(mm)0.64全長(mm)1635山数14/18
ループ DM2-1260-12.7X0.64X14/18
LENOX(レノックス)¥15,980税込¥17,5781箱(5本)当日出荷バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。ステンレスでもサクサク切削できるバンドソー用替刃です。高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、切削による振動と騒音を減少させバンドソーの寿命を延ばします。用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。トラスコ品番112-8277適合機種新ダイワRB120CV・120FV、SB120、RB10材質バイメタルハイス幅(mm)12.7厚さ(mm)0.64全長(mm)1260山数14/18
ループ MATRIX-1140-12.7X0.5X14/18
LENOX(レノックス)¥14,980税込¥16,4781箱(5本)当日出荷バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。ステンレスでもサクサク切削できるバンドソー用替刃です。高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、切削による振動と騒音を減少させバンドソーの寿命を延ばします。用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。トラスコ品番112-8287適合機種新ダイワ【RBH120】,アサダ【736,7721,7724】,マキタ【PB180DRFX, 2106 (W), 2107 (F), B125】,高速【HRB-1140】,ボッシュ【GCB120B】,ミルウォーキー【M18FUEL125mm】材質バイメタルハイス幅(mm)12.7厚さ(mm)0.5全長(mm)1140山数14/18
バンドソー用ノコ刃 ハイス
新ダイワ¥25,980~税込¥28,578~1箱(5本)当日出荷信頼の、メーカー純正品です。用途ステンレス・鋼材・非鉄材。適合機種RB18、RB18-CV材質ハイス幅(mm)13厚さ(mm)0.65全長(mm)1770種類バイメタル
バンドソーブレード
IKURATOOLS(育良精機)¥22,980~税込¥25,278~1箱(5本)3日以内出荷から21日以内出荷耐久性に優れたコバルトハイスバイメタルブレード 低騒音、低振動のコンビネーションブレード 豊富なバリエーション厚さ(mm)0.65
バンドソー 多目的ブレード
LENOX(レノックス)¥49,980税込¥54,9781セット(5本)3日以内出荷高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。一般鋼材切断用途での長寿命を目的とした設計。特許取得のタフツース設計が刃欠けを減らします。優れた耐熱性と耐摩耗性をもったM-42ハイスエッジです。全長(mm)3350
ポータブルバンドソー コバルトVL(外材)
谷口工業¥14,980~税込¥16,478~1箱(5本)4日以内出荷から7日以内出荷各メーカー仕様サイズ即納。ハイスバイメタルより2つ上行くコバルトVLステンレス専用としては抜群の切味・耐久力。幅(mm)13再生紙使用マーク適合
ポータブルバンドソー コバルトVL(国産)
谷口工業¥15,980~税込¥17,578~1箱(5本)4日以内出荷から27日以内出荷各メーカー仕様サイズ即納。ハイスバイメタルより2つ上行くコバルトVLステンレス専用としては抜群の切味・耐久力。
替刃 木工・プラ用10mm/4山(BS-6用)
東洋アソシエイツ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷TOYOAS 3スピードマルチバンドソーBS-6交換用鋸刃。 木材やプラスチックの直線切断用に適しています。用途TOYOAS 3速マルチバンドソーBS-3及びEMCO(エムコ)BS-2用としても使用できます。幅(mm)(刃)10寸法(mm)(台座)W455×D340、(本体)720×510×620刃長(mm)1783山数4刃厚(mm)0.36アズワン品番64-5176-68RoHS指令(10物質対応)対応
DM バンドソー
LENOX(レノックス)¥8,798~税込¥9,678~1セット(3本)ほか翌日出荷から3日以内出荷高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。 ステンレス・鉄・アルミ兼用の高コバルトハイスバイメタルブレードです。 優れたコストパフォーマンス。用途アルミニウム/非鉄、ステンレス鋼、炭素鋼、工具鋼、構造用鋼、合金鋼
QXP バンドソー
LENOX(レノックス)¥45,980~税込¥50,578~1箱(5本)翌日出荷から3日以内出荷深いガレットの採用により、目詰まりしにくく高速切断が可能です。 LENOXが生んだ特殊加工・Qプロセスの刃は切断能力が飛躍的に向上しており、従来の刃に比べ、胴破断寿命の向上、刃先慣らし時間の短縮、製品のバリの減少を実現しています。 刃先にあらゆる切断に適したM42高コバルトハイスを採用しています。 小さい送り力で大きな切込みができる鋭いすくい刃形です。用途ムク材切断に最適。
ポータブルバンドソーBIM13X18X1140 18山
フナソー¥10,880税込¥11,9681セット(5本)当日出荷最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。用途ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断厚さ(mm)0.65全長(m)1.14幅(mm)13トラスコ品番826-6064適合機種コーソクHRB1140新ダイワRBH-120材質コバルト入りバイメタル質量(g)71山数18
ポータブルバンドソーBIM13X14X1425 14mm
フナソー(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット(5本)9日以内出荷最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。用途ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断厚さ(mm)0.65全長(m)1.425幅(mm)13トラスコ品番826-6060適合機種アサダ12012512F材質コバルト入りバイメタル質量(g)88山数14
カットオフ用バンドソーTOP
フナソー¥48,980~税込¥53,878~1セット(5本)翌々日出荷切断対象軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広い材料材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。
カットオフバンドソーTOPBIM27X4X3505 4山
フナソー¥27,980税込¥30,7781セット(5本)6日以内出荷高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。厚さ(mm)0.9全長(mm)3505幅(mm)27トラスコ品番826-6073材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。質量(g)600適合バンドソーアマダHA-250大東GA-260大東C-250
カットオフバンドソーTOPBIM27X4/6X2750 4/6山
フナソー¥22,980税込¥25,2781セット(5本)3日以内出荷から7日以内出荷高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。厚さ(mm)0.9全長(mm)2750幅(mm)27材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。質量(g)460
カットオフバンドソーTOPBIM27X3/4X3750 3/4山
フナソー¥29,980税込¥32,9781セット(5本)翌々日出荷高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。厚さ(mm)0.9全長(mm)3750幅(mm)27トラスコ品番826-6069材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。質量(g)640適合バンドソー日立CB-32FB