絞り込み
全長(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- フナソー(58)
- ニコテック(35)
- LENOX(レノックス)(35)
- エスコ(27)
- マキタ(24)
- BAHCO(バーコ)(19)
- 谷口工業(18)
- 京セラインダストリアルツールズ(16)
- ホーザン(15)
- NACHI(不二越)(14)
- アサダ(11)
- HiKOKI(ハイコーキ)(11)
- SK11(8)
- TRUSCO(7)
- 新ダイワ(6)
- REX(レッキス工業)(5)
- ミスターマイスター(5)
- 津根精機(4)
- 高速電機(富士製砥)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: バンドソー

帯鋸刃(TBS-50用)
京セラインダストリアルツールズ¥26,980税込¥29,6781本当日出荷卓上バンドソーTBS-50用の帯鋸刃です(ガラス・タイル・セラミック・石材の切断用) 別販売品の水槽タンクセット(コードNo.4650510)と合わせてご使用ください用途ガラス・タイル・セラミック・石材の切断用切断対象ガラス・タイル・セラミック・石材適合機種TBS-50材質ダイヤモンド電着質量(g)7寸法(ダイヤモンドブレード)#120×幅3mm
バンドソー用のこ刃
REX(レッキス工業)¥23,980~税込¥26,378~1セット(10本)ほか当日出荷から翌々日出荷幅(mm)13厚さ(mm)0.65全長(mm)1430適合機種XB125/XB120A・マンティス125/120A
カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用) 異系材向け
BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1セット(5本)当日出荷から9日以内出荷材質コバルトハイスバイメタル
ポータブルバンドソー
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1セット(3本)ほか当日出荷100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材料を使用しています。 硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。 高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。材質コバルトハイスバイメタル
DM バンドソー
LENOX(レノックス)¥8,798~税込¥9,678~1セット(3本)ほか翌日出荷から3日以内出荷高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。 ステンレス・鉄・アルミ兼用の高コバルトハイスバイメタルブレードです。 優れたコストパフォーマンス。用途アルミニウム/非鉄、ステンレス鋼、炭素鋼、工具鋼、構造用鋼、合金鋼
グローバルソーバンドソーブレード キングコングB 充電式対応
モトユキ(5件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1ケース(3本)ほか当日出荷から翌日出荷厳選されたバイメタル材を採用しました。硬く粘りのある特性は金属疲労を軽減し、破断までの時間を延ばしました。 手ぶれしやすいハンディ工具に最適なピッチと刃型を採用しました。ガタつきを抑えなめらかな切れ味が持続します。 小さい駆動輪を考慮し、卓越した技術でブレードを接合しています。ひっかかりや跳ねが少なくスムーズに切断します。用途一般鋼・ステンレス用。
バンドソーのこ刃SK18山(6・6F)
アサダ¥19,980税込¥21,9781箱(10本)当日出荷材質SK山数18山適合切断材鋼管(サイズ):6A以上/鋼材(肉厚):4mm以上仕様バンドソービーバー6F用替刃トラスコ品番282-7948被削材鉄工用アズワン品番65-2352-50
ハンディーポーターバンドソー HSS-BIMETAL
谷口工業(2件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1箱(5本)当日出荷から4日以内出荷最高級ハイス鋼を刃部に持ち、抜群の切れ味と耐久力を誇ります。厚さ(mm)0.65幅(mm)13
ミスターモース コバルトVLポータブルバンドソー
ミスターモース(AUC)¥14,980~税込¥16,478~1箱(5本)4日以内出荷切断時に火花を出すことができない現場に。 切断時立ち会っていることが出来ない環境に(定置式電動工具使用時) 信頼性の高い「フラッシュバット溶接」を採用し専用ラインによる生産で溶接部破断がほとんどなし。 最高級品質の素材「コバルトハイス」を使用したことによる確かな切れ味。幅(mm)13ピッチ14/18適合切断材薄・中肉ステンレス管、薄肉フラットバー、薄肉アングル材(6mm以下の鉄・ステンレス等)
カットオフバイメタルバンドソー
TRUSCO¥24,980~税込¥27,478~1箱(3本)ほか翌々日出荷から95日以内出荷高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。刃先材質は最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対摩耗性が向上しました。ベース材質は最高級合金特殊鋼の採用により長寿命を実現しました。軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。用途軟鋼からステンレス等の難削材の切断に。材質バイメタル
小型バンドソーブレード
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷14山と18山のコンビネーション刃。ハイスピード切断の「14山」と、長寿命の「18山」のいいとこどり用途充電式バンドソー用の替刃材質バイメタル材山数14/18山刃幅(mm)13刃厚(mm)0.5入数5本
ループ DM2-1260-12.7X0.64X14/18
LENOX(レノックス)¥15,980税込¥17,5781箱(5本)当日出荷バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。ステンレスでもサクサク切削できるバンドソー用替刃です。高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、切削による振動と騒音を減少させバンドソーの寿命を延ばします。用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。トラスコ品番112-8277適合機種新ダイワRB120CV・120FV、SB120、RB10材質バイメタルハイス幅(mm)12.7厚さ(mm)0.64全長(mm)1260山数14/18
バンドソー替刃 竹挽用
SK11¥1,998税込¥2,1981個当日出荷SK11バンドソーSWB300W替刃です。刃数が多く、繊維の多い竹の切断に最適です。用途竹切り用。適合機種SK11バンドソーSWB-300W幅(mm)6.35刃数24山/インチ厚さ(mm)0.36全長(mm)1575
タイガーカットオフバンドソー
タイガー¥33,980~税込¥37,378~1箱(5本)5日以内出荷から7日以内出荷シャープな切れ味。耐摩耗性に優れたコバルトハイスM42(国産品)を使用、さらにVL(バリアブル)ピッチの為、難削材もスムーズに切断。用途丸材・角材・型材(H鋼・チャンネル等)あらゆる切断に適合材質(適応)鉄、ステンレス
バイメタル ポータブルバンドソー
THECUT¥16,980~税込¥18,678~1箱(5本)3日以内出荷から5日以内出荷高精度の切断能力、抜群の耐久性&低価格 各メーカー、各サイズに柔軟に対応 刃先には耐摩耗性と欠けに強いハイス材を使用、薄肉中空材、合金鋼のパイプ材、形材などの切断に最適
コンタマシン バイメタル PM
NACHI(不二越)¥47,980~税込¥52,778~1巻当日出荷から5日以内出荷SUS、SKDや難削異形材の自動切断に適しています。厚さ(mm)0.9全長(m)30種別バイメタル材質コバルトハイス(高速度鋼)PM
レシプロソー刃
京セラインダストリアルツールズ¥1,398税込¥1,5381本当日出荷ポリエチレンパイプや塩ビパイプの切断、竹の伐採に最適なレシプロソー用ブレード(No.88)です。切断能力は木材で145mm以下、塩ビやパイプ材で145mm径以下・厚さ2~15mm、板材で5~30mmです。適用機種(※代表的な機種名を記載しています)は、ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BRJ-120L5・RJK-120・RJK-120KT・DRJ1830L5・DRJ1830本体のみ・DRJ120L5・DRJ120本体のみ・ARJK120・ARJK120KT・DRJ11XR・DRJ11XR本体のみ・BRJ11XR・BRJ11XR本体のみ、です。材質はSK材です。用途ポリエチレンパイプや塩ビパイプの切断、竹の伐採。幅(mm)37.3全長(mm)236高さ(mm)236質量(g)15奥行(mm)1山数17(山/1インチあたり)ブレードNo.88刃渡り(mm)206
バンドソーのこ刃ハイス14/18山 H65用
アサダ¥5,498税込¥6,0481箱(3本)3日以内出荷充電式バンドソーH65専用品です。ステンレス鋼管・ステンレス形鋼などの切断に最適。刃先には最高級コバルト入りハイスを使用。高速度・重切削性に優れ、磨耗に強く、のこ刃寿命が長い。丸パイプ・角パイプ・アングル・H形鋼・丸棒などのステンレス材料に。白地に黒のパッケージ。BI-METALの表記。適合機種H65適合切断材鋼管、ステンレス管、鋼材、電線ケーブル
ロータリーバンドソー用帯のこ刃(CB 32シリーズ替刃)
HiKOKI(ハイコーキ)¥19,980~税込¥21,978~1枚ほか翌々日出荷合金は、炭素鋼などの一般鋼材の切断に適しています。ハイスは、一般鋼材からステンレス鋼などの難削材までの切断に適しています。すくい角がついているほうが、切れ味が良いです。
ポータブルバンドソー コバルトVL(外材)
谷口工業¥14,980~税込¥16,478~1箱(5本)4日以内出荷から7日以内出荷各メーカー仕様サイズ即納。ハイスバイメタルより2つ上行くコバルトVLステンレス専用としては抜群の切味・耐久力。幅(mm)13再生紙使用マーク適合
替刃 非鉄金属用6mm/14山(BS-6用)
東洋アソシエイツ(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷TOYOAS 3スピードマルチバンドソーBS-6交換用鋸刃。 木材やプラスチックの曲線切断用に適しています。用途TOYOAS 3速マルチバンドソーBS-3及びEMCO(エムコ)BS-2用としても使用できます。幅(mm)(刃)6刃長(mm)1783山数14/inch刃厚(mm)0.36アズワン品番64-5176-70RoHS指令(10物質対応)対応
BS2301A用替刃
REXON(レクソン)¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷REXON(レクソン) バンドソーBS2301A交換用鋸刃。非鉄金属切断用。切断対象非鉄金属材質HSS幅(mm)6山数14周長(mm)1505RoHS指令(10物質対応)対応
BS2301A用替刃 木工・プラ直線
REXON(レクソン)¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷REXON(レクソン) バンドソーBS2301A交換用鋸刃。木材やプラスチックの直線切断に適しています。切断対象木材、プラスチック材質HSS幅(mm)10山数4周長(mm)1505RoHS指令(10物質対応)対応
ダイマスター2メタルバンドソー
LENOX(レノックス)¥22,980~税込¥25,278~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷刃先はコバルトハイスm-42、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。 耐久性・耐熱性に優れたブレードです。 刃持ちがよいので刃の交換の手間が省けます。用途鉄、ステンレス、アルミ最適
ポータブルバンドソーBIM13X18X1260 18山
フナソー¥10,980税込¥12,0781セット(5本)当日出荷最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。用途ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断厚さ(mm)0.65全長(m)1.26幅(mm)13トラスコ品番826-6065適合機種新ダイワRB-10RB-120SB-120材質コバルト入りバイメタル質量(g)79山数18