絞り込み
全長(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
ブランド
- フナソー(59)
- ニコテック(35)
- LENOX(レノックス)(35)
- エスコ(24)
- マキタ(24)
- BAHCO(バーコ)(19)
- 谷口工業(18)
- 京セラインダストリアルツールズ(16)
- ホーザン(15)
- NACHI(不二越)(14)
- HiKOKI(ハイコーキ)(12)
- アサダ(11)
- SK11(8)
- TRUSCO(7)
- 新ダイワ(6)
- REX(レッキス工業)(5)
- ミスターマイスター(5)
- 津根精機(4)
- 高速電機(富士製砥)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: バンドソー

コンタマシン バイメタル PM
NACHI(不二越)¥47,980~税込¥52,778~1巻当日出荷から5日以内出荷SUS、SKDや難削異形材の自動切断に適しています。種別バイメタル材質コバルトハイス(高速度鋼)PM厚さ(mm)0.9全長(m)30
バンドソーのこ刃SK18山(6・6F)
アサダ¥19,980税込¥21,9781箱(10本)当日出荷仕様バンドソービーバー6F用替刃トラスコ品番282-7948材質SK被削材鉄工用山数18山適合切断材鋼管(サイズ):6A以上/鋼材(肉厚):4mm以上アズワン品番65-2352-50
カットオフマシン用メタルバンドソー(トルネードPM)
NACHI(不二越)¥53,980~税込¥59,378~1箱(5本)3日以内出荷から5日以内出荷SUS、SKDや難削異形材の切断に適しています。用途カットオフマシン用材質コバルトハイス(高速度鋼)PM幅(mm)34厚さ(mm)1.07
バンドソーブレード β21(エンドレス)
ニコテック¥76,980~税込¥84,678~1箱(10本)3日以内出荷から5日以内出荷加工精度抜群。切れ曲りしにくく、切断面の面粗度もすぐれたブレードです。M42(SKH-59)を刃部に用いており、難削材(ステンレス、ダイス鋼など)の切削に最適です。高速重切削作業に適しており、最も好条件な切削が可能です。耐熱性、耐久性にすぐれ、寿命を大幅にアップしました。用途難削材(ステンレス鋼、ダイス鋼)などの切断。
バンドソーブレード ハイフレックス(コイル)
ニコテック(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781巻当日出荷から3日以内出荷合金工具鋼(SK-2相当)を刃部に用い、胴材を特殊処理して剛性を高めたブレードです。用途アルミ・軟鉄等幅(mm)6厚さ(mm)0.64タイプC-HF長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
BS-5用 非鉄金属切断用替刃 (6mm/14山 周長1515mm)
ミスターマイスター¥4,398税込¥4,8381本4日以内出荷Mr.Meister バンドソーBS-5交換用鋸刃。非鉄金切断に適しています。
バンドソーブレードキングコングB 5本入
モトユキ¥13,980税込¥15,3781箱(5本)3日以内出荷高機能コバルトハイス鋼で耐久性抜群です。耐熱性に優れ、高速・高能率です。バイメタル構造で刃先が欠けにくいです。高靱性・高剛性で切断精度が向上しました。騒音・低振動でシャープな切れ味が持続します。用途一般鋼・ステンレスなどの難削材まで幅広い材料の切断に幅(mm)13入数5本入
バンドソーのこ刃ハイス14/18山 H65用
アサダ¥5,498税込¥6,0481箱(3本)当日出荷充電式バンドソーH65専用品です。ステンレス鋼管・ステンレス形鋼などの切断に最適。刃先には最高級コバルト入りハイスを使用。高速度・重切削性に優れ、磨耗に強く、のこ刃寿命が長い。丸パイプ・角パイプ・アングル・H形鋼・丸棒などのステンレス材料に。白地に黒のパッケージ。BI-METALの表記。適合機種H65適合切断材鋼管、ステンレス管、鋼材、電線ケーブル
充電式ポータブルバンドソーブレード ダブルタイプ
谷口工業¥4,698~税込¥5,168~1箱(3本)3日以内出荷驚異の耐久性を実現!。素材をゼロから見直し従来比2倍を超える長寿命を実現しました。(同社テスト比)。鋸刃の厚みを0.5mm→0.35mmと30%薄くし切削抵抗を大幅に少なくしました。振動が少なく切削性のアップとバッテリーにも優しくなっています。幅(mm)13厚さ(mm)0.35刃数(p)14/18
ループ DM2-1635-12.7X0.64X14/18
LENOX(レノックス)¥17,980税込¥19,7781箱(5本)当日出荷バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。ステンレスでもサクサク切削できるバンドソー用替刃です。高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、切削による振動と騒音を減少させバンドソーの寿命を延ばします。用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。トラスコ品番112-8259適合機種マキタB180・B181材質バイメタルハイス幅(mm)12.7厚さ(mm)0.64全長(mm)1635山数14/18
ループ MATRIX-1140-12.7X0.5X14/18
LENOX(レノックス)¥14,980税込¥16,4781箱(5本)当日出荷バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。ステンレスでもサクサク切削できるバンドソー用替刃です。高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、切削による振動と騒音を減少させバンドソーの寿命を延ばします。用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。トラスコ品番112-8287適合機種新ダイワ【RBH120】,アサダ【736,7721,7724】,マキタ【PB180DRFX, 2106 (W), 2107 (F), B125】,高速【HRB-1140】,ボッシュ【GCB120B】,ミルウォーキー【M18FUEL125mm】材質バイメタルハイス幅(mm)12.7厚さ(mm)0.5全長(mm)1140山数14/18
バンドソー用ノコ刃 ハイス
新ダイワ¥25,980~税込¥28,578~1箱(5本)当日出荷信頼の、メーカー純正品です。用途ステンレス・鋼材・非鉄材。適合機種RB18、RB18-CV材質ハイス幅(mm)13厚さ(mm)0.65全長(mm)1770種類バイメタル
バンドソー 多目的ブレード
LENOX(レノックス)¥49,980税込¥54,9781セット(5本)3日以内出荷高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。一般鋼材切断用途での長寿命を目的とした設計。特許取得のタフツース設計が刃欠けを減らします。優れた耐熱性と耐摩耗性をもったM-42ハイスエッジです。全長(mm)3350
替刃 非鉄金属用6mm/14山(BS-6用)
東洋アソシエイツ(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷TOYOAS 3スピードマルチバンドソーBS-6交換用鋸刃。 木材やプラスチックの曲線切断用に適しています。用途TOYOAS 3速マルチバンドソーBS-3及びEMCO(エムコ)BS-2用としても使用できます。幅(mm)(刃)6刃長(mm)1783山数14/inch刃厚(mm)0.36アズワン品番64-5176-70RoHS指令(10物質対応)対応
替刃 木工・プラ用10mm/4山(BS-6用)
東洋アソシエイツ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷TOYOAS 3スピードマルチバンドソーBS-6交換用鋸刃。 木材やプラスチックの直線切断用に適しています。用途TOYOAS 3速マルチバンドソーBS-3及びEMCO(エムコ)BS-2用としても使用できます。幅(mm)(刃)10寸法(mm)(台座)W455×D340、(本体)720×510×620刃長(mm)1783山数4刃厚(mm)0.36アズワン品番64-5176-68RoHS指令(10物質対応)対応
BS2301A用替刃 木工・プラ直線
REXON(レクソン)¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷REXON(レクソン) バンドソーBS2301A交換用鋸刃。木材やプラスチックの直線切断に適しています。材質HSS幅(mm)10山数4周長(mm)1505切断対象木材、プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
QXP バンドソー
LENOX(レノックス)¥45,980~税込¥50,578~1箱(5本)翌日出荷から3日以内出荷深いガレットの採用により、目詰まりしにくく高速切断が可能です。 LENOXが生んだ特殊加工・Qプロセスの刃は切断能力が飛躍的に向上しており、従来の刃に比べ、胴破断寿命の向上、刃先慣らし時間の短縮、製品のバリの減少を実現しています。 刃先にあらゆる切断に適したM42高コバルトハイスを採用しています。 小さい送り力で大きな切込みができる鋭いすくい刃形です。用途ムク材切断に最適。
ポータブルバンドソーBIM13X18X1140 18山
フナソー¥10,880税込¥11,9681セット(5本)当日出荷最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。用途ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断トラスコ品番826-6064適合機種コーソクHRB1140新ダイワRBH-120材質コバルト入りバイメタル幅(mm)13厚さ(mm)0.65質量(g)71全長(m)1.14山数18
ポータブルバンドソーBIM13X14X1840 14mm
フナソー¥14,980税込¥16,4781セット(5本)当日出荷最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。用途ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断トラスコ品番826-6062適合機種日立CB18レッキス185材質コバルト入りバイメタル幅(mm)13厚さ(mm)0.65質量(g)112全長(m)1.840山数14
ポータブルバンドソーBIM13X14X1425 14mm
フナソー(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット(5本)9日以内出荷最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。用途ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断トラスコ品番826-6060適合機種アサダ12012512F材質コバルト入りバイメタル幅(mm)13厚さ(mm)0.65質量(g)88全長(m)1.425山数14
カットオフバンドソーTOPBIM27X4/6X2750 4/6山
フナソー¥22,980税込¥25,2781セット(5本)3日以内出荷から7日以内出荷高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。幅(mm)27厚さ(mm)0.9全長(mm)2750質量(g)460
カットオフバンドソーTOPBIM27X3/4X3505 3/4山
フナソー¥27,980税込¥30,7781セット(5本)9日以内出荷高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。トラスコ品番826-6068材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。幅(mm)27厚さ(mm)0.9全長(mm)3505質量(g)600適合バンドソーアマダHA-250大東GA-260大東C-250
コンターマシン用ブレード10
フナソー¥37,980~税込¥41,778~1個翌々日出荷から10日以内出荷最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。用途ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断厚さ(mm)0.9全長(m)30山数10
カットオフ用バンドソー(3851シリーズ)
BAHCO(バーコ)¥45,980~税込¥50,578~1箱(5本)翌々日出荷から13日以内出荷高速で鋭い切断ができステンレス等の難削材には優れた性能を発揮します。 バイメタル難削材用です。用途難削ステンレス、肉厚パイプ等高速切断、軽切削、薄物パイプ等、形鋼束ね切り(アサリ幅大)、軽帯鋸盤(ヒンジタイプ)
ロータリーバンドソー(CB 14シリーズ)
HiKOKI(ハイコーキ)¥24,980税込¥27,4781箱(5本)翌々日出荷適合CB14FA材質ハイス(マトリックスⅡ)幅(mm)16厚さ(mm)0.5全長(mm)1560
バイメタル
NACHI(不二越)¥35,980~税込¥39,578~1箱(5本)当日出荷から5日以内出荷高速、高能率できわめて汎用性の高いバンドソーです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo厚さ(mm)0.65タイプPB
バンドソーブレード ハイフレックス(コイル)
ニコテック(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781巻3日以内出荷から5日以内出荷合金工具鋼(SK-2相当)を刃部に用い、胴材を特殊処理して剛性を高めたブレードです。用途アルミ・軟鉄等幅(mm)5厚さ(mm)0.64タイプC-HF長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応