絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 14.5(1)
  • 14.6(1)
  • 14.7(1)
  • 14.8(1)
  • 14.9(1)
  • 14.95(1)
  • 14.96(1)
  • 14.97(1)
  • 14.98(1)
  • 14.99(1)
  • 15.1(2)
  • 15.2(2)
  • 15.3(2)
  • 15.4(2)
  • 15.5(2)
  • 15.6(2)
  • 15.7(2)
  • 15.8(2)
  • 15.9(2)
  • 16(2)
刃形状
  • ストレート(1)
  • スパイラル(1)
シャンク
  • テーパシャンク(1)
材質
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(1)
  • 超硬合金(1)
刃長(mm)
  • 35(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
全長(mm)
  • 205
  • 40(23)
  • 60(33)
  • 65(25)
  • 75(24)
  • 80(40)
  • 90(33)
  • 95(24)
  • 100(48)
  • 105(29)
  • 110(25)
  • 115(32)
  • 120(30)
  • 125(39)
  • 130(41)
  • 140(35)
  • 150(35)
  • 160(32)
  • 165(33)
  • 170(28)
  • 200(23)
コーティング
  • ノンコート(1)
ノンコート
ブランド
  • 岡崎精工(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • 三洋工具(1)
岡崎精工・EIKO(栄工舎)・三洋工具
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハンドリーマーとは、主に穴径の仕上げに使用される切削工具。あらかじめ加工された部位や、下穴などの最終仕上げ工具として使用されます。主な材質はHSS(高速度鋼)やMCO(コバルト高速度鋼)からなり、刃型はストレートタイプのほかスパイラル状の物などがあり、先端喰付部には度が付いているものが多いです。被削材にステンレス鋼やアルミニウム合金などが挙げられ、刃径や刃長も穴径や素材の厚さに合わせて選ぶことができます。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
15.1(2)
15.2(2)
15.3(2)
15.4(2)
15.5(2)
15.6(2)
15.7(2)
15.8(2)
15.9(2)
16(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL EIKO(栄工舎)ロングシャンクチャッキングリーマ SCRLEIKO(栄工舎)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
刃長が短くバックテーパーが大きめの機械作業用リーマとなります。突き出しの長い深穴の仕上げ用、又は食付が短いので止り穴にも適しております。
用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質SKH56刃形右刃ストレート食付角(°)45°関連資料(15.12MB)
付刃チャッキングリーマー 三洋工具付刃チャッキングリーマー三洋工具
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
スピードリーマ(MT) 岡崎精工スピードリーマ(MT)岡崎精工
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から90日以内出荷
高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル
ハンドリーマ