絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 10(1)
- 10.01(1)
- 10.02(1)
- 10.03(1)
- 10.04(1)
- 10.05(1)
- 10.1(1)
- 10.2(1)
- 10.3(1)
- 10.4(1)
- 10.5(1)
- 10.6(1)
- 10.7(1)
- 10.8(1)
- 10.9(1)
- 10.98(1)
- 10.99(1)
- 11(1)
- 11.01(1)
- 11.02(1)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃形状
- ストレート(1)
- スパイラル(1)
シャンク
- テーパシャンク(1)
材質
- コバルトハイス(1)
- ハイス(2)
- 超硬合金(2)
刃長(mm)
- 40(1)
- 45(1)
- 60(2)
- 75(1)
- 160(1)
全長(mm)
- 240
- 60(18)
- 65(18)
- 80(32)
- 90(26)
- 95(19)
- 100(36)
- 105(18)
- 115(24)
- 120(22)
- 125(24)
- 130(35)
- 140(24)
- 150(28)
- 160(23)
- 165(29)
- 170(25)
- 185(19)
- 200(23)
- 210(22)
- 270(18)
- 全長(mm)をもっと見る
コーティング
- ノンコート(1)
ノンコート
ブランド
- 岡崎精工(1)
- アサヒ工具(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- 大洋ツール(1)
- 三洋工具(1)
岡崎精工・アサヒ工具・EIKO(栄工舎)・大洋ツール・三洋工具
ハンドリーマーとは、主に穴径の仕上げに使用される切削工具。あらかじめ加工された部位や、下穴などの最終仕上げ工具として使用されます。主な材質はHSS(高速度鋼)やMCO(コバルト高速度鋼)からなり、刃型はストレートタイプのほかスパイラル状の物などがあり、先端喰付部には度が付いているものが多いです。被削材にステンレス鋼やアルミニウム合金などが挙げられ、刃径や刃長も穴径や素材の厚さに合わせて選ぶことができます。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
10.5(1)
10.6(1)
10.7(1)
10.8(1)
10.9(1)
10.98(1)
10.99(1)
11(1)
11.01(1)
11.02(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

付刃チャッキングリーマー
三洋工具¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL
EIKO(栄工舎)¥16,980~税込¥18,678~1本翌々日出荷から3日以内出荷刃長が短くバックテーパーが大きめの機械作業用リーマとなります。突き出しの長い深穴の仕上げ用、又は食付が短いので止り穴にも適しております。用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質SKH56刃形右刃ストレート食付角(°)45°
ロングハンドリーマー LHR
大洋ツール¥25,980~税込¥28,578~1本当日出荷から翌々日出荷穴径の仕上げに使用され、先端喰付き部は案内をよくするための僅少の勾配(約1度)がつけてあります。ロングタイプで深穴加工用です。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
ハンドリーマⅡ型
アサヒ工具¥26,980税込¥29,6781本翌々日出荷機械作業用リーマ加工穴の精密仕上げ加工に使用。穴精度良好で高精度加工が可能となります。用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
スピードリーマ(MT)
岡崎精工¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷から91日以内出荷高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル