絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 26.2(1)
  • 26.3(1)
  • 26.4(1)
  • 26.5(7)
  • 26.6(1)
  • 26.7(1)
  • 26.8(1)
  • 26.9(1)
  • 27(8)
  • 27.01(1)
  • 27.02(1)
  • 27.03(1)
  • 27.04(1)
  • 27.05(1)
  • 27.1(1)
  • 27.2(1)
  • 27.3(1)
  • 27.4(1)
  • 27.5(6)
  • 28(8)
刃形状
  • ストレート(5)
  • スパイラル(2)
シャンク
  • ストレートシャンク(6)
材質
  • コバルトハイス(3)
  • ハイス(9)
  • 超硬合金(1)
刃長(mm)
  • 50(1)
  • 140(11)
全長(mm)
  • 290
  • 40(23)
  • 60(33)
  • 65(25)
  • 75(24)
  • 80(40)
  • 90(33)
  • 95(24)
  • 100(48)
  • 105(29)
  • 110(25)
  • 115(32)
  • 120(30)
  • 125(39)
  • 130(41)
  • 140(35)
  • 150(35)
  • 160(32)
  • 165(33)
  • 170(28)
  • 200(23)
コーティング
  • ノンコート(2)
ノンコート
ブランド
  • 大洋ツール(6)
  • 岡崎精工(3)
  • EIKO(栄工舎)(2)
  • 三洋工具(1)
大洋ツール・岡崎精工・EIKO(栄工舎)・三洋工具
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハンドリーマーとは、主に穴径の仕上げに使用される切削工具。あらかじめ加工された部位や、下穴などの最終仕上げ工具として使用されます。主な材質はHSS(高速度鋼)やMCO(コバルト高速度鋼)からなり、刃型はストレートタイプのほかスパイラル状の物などがあり、先端喰付部には度が付いているものが多いです。被削材にステンレス鋼やアルミニウム合金などが挙げられ、刃径や刃長も穴径や素材の厚さに合わせて選ぶことができます。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
26.5(7)
27(8)
27.04(1)
27.05(1)
27.1(1)
27.2(1)
27.3(1)
27.4(1)
27.5(6)
28(8)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工(30件のレビュー)
22,980税込25,278
1本
当日出荷から5日以内出荷
MCO材を使用しています。
刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工
22,980税込25,278
1個
当日出荷から100日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRねじれ角直刃食付角(°)1
ハンドリーマー HR 大洋ツールハンドリーマー HR大洋ツール
22,980税込25,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
ゆるい喰付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
スパイラルハンドリーマ 岡崎精工スパイラルハンドリーマ岡崎精工(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル略号SPHRねじれ角左ネジレ8度食付角(°)1
ハンドリーマ EIKO(栄工舎)ハンドリーマEIKO(栄工舎)
31,980税込35,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
付刃ハンドリーマー 三洋工具付刃ハンドリーマー三洋工具
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
スパイラルハンドリーマ EIKO(栄工舎)スパイラルハンドリーマEIKO(栄工舎)
35,980税込39,578
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
スパイラルハンドリーマー SP-HR 大洋ツールスパイラルハンドリーマー SP-HR大洋ツール
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷
穴径の仕上げに使用され、先端喰付き部は案内をよくするための僅少の勾配(約1度)がつけてあります。ストレート刃より仕上面の粗さが一般的には良好になります。特に銅、アルミ等の非鉄金属にはこちらの左ねじれ刃が有効です。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
リーマ HS S柄 SP-HR 大洋ツールリーマ HS S柄 SP-HR大洋ツール
34,980税込38,478
1本
7日以内出荷
材質SKH51刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
リーマ HS S柄 HR28 大洋ツールリーマ HS S柄 HR28大洋ツール
32,980税込36,278
1本
7日以内出荷
材質SKH51刃数10刃形ストレートシャンクストレートシャンク
リーマ HS S柄 HR27 大洋ツールリーマ HS S柄 HR27大洋ツール
28,980税込31,878
1本
7日以内出荷
刃長(mm)140全長(mm)290材質SKH51刃数10刃形ストレートシャンクストレートシャンク
リーマ HS S柄 HR26 大洋ツールリーマ HS S柄 HR26大洋ツール
28,980税込31,878
1本
7日以内出荷
刃長(mm)140材質SKH51刃数10刃形ストレートシャンクストレートシャンク
ハンドリーマ