絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 33(1)
  • 34(1)
  • 36(1)
  • 36.5(6)
  • 37(7)
  • 37.5(5)
  • 38(8)
  • 38.5(1)
  • 39(1)
  • 39.5(1)
刃形状
  • ストレート(5)
  • スパイラル(2)
シャンク
  • ストレートシャンク(5)
  • テーパシャンク(1)
材質
  • コバルトハイス(3)
  • ハイス(9)
  • 超硬合金(1)
刃長(mm)
  • 70(1)
  • 90(1)
  • 165(10)
全長(mm)
  • 325
  • 60(18)
  • 65(18)
  • 80(32)
  • 90(26)
  • 95(19)
  • 100(36)
  • 105(18)
  • 115(25)
  • 120(22)
  • 125(25)
  • 130(35)
  • 140(24)
  • 150(28)
  • 160(23)
  • 165(29)
  • 170(25)
  • 185(19)
  • 200(23)
  • 210(22)
  • 270(18)
コーティング
  • ノンコート(2)
ノンコート
ブランド
  • 大洋ツール(6)
  • 岡崎精工(3)
  • EIKO(栄工舎)(2)
  • 三洋工具(1)
大洋ツール・岡崎精工・EIKO(栄工舎)・三洋工具
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハンドリーマーとは、主に穴径の仕上げに使用される切削工具。あらかじめ加工された部位や、下穴などの最終仕上げ工具として使用されます。主な材質はHSS(高速度鋼)やMCO(コバルト高速度鋼)からなり、刃型はストレートタイプのほかスパイラル状の物などがあり、先端喰付部には度が付いているものが多いです。被削材にステンレス鋼やアルミニウム合金などが挙げられ、刃径や刃長も穴径や素材の厚さに合わせて選ぶことができます。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
33(1)
34(1)
36(1)
36.5(6)
37(7)
37.5(5)
38(8)
38.5(1)
39(1)
39.5(1)
  • ハンドリーマ 岡崎精工

    ハンドリーマ

    岡崎精工(30件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    MCO材を使用しています。
    材質MCO(コバルト高速度鋼)刃径公差m5
  • ハンドリーマ 岡崎精工

    ハンドリーマ

    岡崎精工
    63,980税込70,378
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
  • ハンドリーマ EIKO(栄工舎)

    ハンドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    61,980税込68,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
  • ハンドリーマー HR 大洋ツール

    ハンドリーマー HR

    大洋ツール
    59,980税込65,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ゆるい喰付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが最終仕上げには機械用としても用いられます。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • 付刃チャッキングリーマー 三洋工具

    付刃チャッキングリーマー

    三洋工具
    48,980税込53,878
    1個
    翌々日出荷
    切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
  • スパイラルハンドリーマ EIKO(栄工舎)

    スパイラルハンドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    68,980税込75,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
  • スパイラルハンドリーマー SP-HR 大洋ツール

    スパイラルハンドリーマー SP-HR

    大洋ツール
    67,980税込74,778
    1本
    翌々日出荷
    穴径の仕上げに使用され、先端喰付き部は案内をよくするための僅少の勾配(約1度)がつけてあります。ストレート刃より仕上面の粗さが一般的には良好になります。特に銅、アルミ等の非鉄金属にはこちらの左ねじれ刃が有効です。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • スピードリーマ(MT) 岡崎精工

    スピードリーマ(MT)

    岡崎精工
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷から91日以内出荷
    高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート
  • リーマ HS S柄 SP-HR 大洋ツール

    リーマ HS S柄 SP-HR

    大洋ツール
    68,980税込75,878
    1本
    5日以内出荷
    材質SKH51刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
  • リーマ HS S柄 HR38 大洋ツール

    リーマ HS S柄 HR38

    大洋ツール
    59,980税込65,978
    1本
    5日以内出荷
    材質SKH51刃長(mm)165刃形ストレート
  • リーマ HS S柄 HR37 大洋ツール

    リーマ HS S柄 HR37

    大洋ツール
    59,980税込65,978
    1本
    5日以内出荷
    材質SKH51全長(mm)325刃長(mm)165刃形ストレート
  • リーマ HS S柄 HR36 大洋ツール

    リーマ HS S柄 HR36

    大洋ツール
    56,980税込62,678
    1本
    5日以内出荷
    材質SKH51刃数10刃長(mm)165刃形ストレートシャンクストレートシャンク
ハンドリーマ