絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 10.1
  • 6(18)
  • 7(19)
  • 7.5(17)
  • 8(22)
  • 9(20)
  • 10(29)
  • 10.04(13)
  • 10.05(13)
  • 10.2(14)
  • 10.3(14)
  • 10.4(14)
  • 10.5(26)
  • 10.6(14)
  • 10.7(14)
  • 11(28)
  • 11.5(18)
  • 12(22)
  • 13(25)
  • 14(17)
刃形状
  • ストレート(8)
  • スパイラル(9)
シャンク
  • ストレートシャンク(10)
  • テーパシャンク(1)
材質
  • コバルトハイス(3)
  • ハイス(11)
  • 超硬合金(7)
刃長(mm)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(2)
  • 35(1)
  • 40(3)
  • 45(2)
  • 65(1)
  • 70(9)
  • 150(1)
全長(mm)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 100(2)
  • 120(1)
  • 130(7)
  • 135(3)
  • 155(1)
  • 160(1)
  • 170(1)
  • 210(1)
  • 240(1)
70・80・100・120・130・135・155・160・170・210・240
コーティング
  • DLCコーティング(1)
  • TiNコーティング(2)
  • ノンコート(7)
DLCコーティング・TiNコーティング・ノンコート
ブランド
  • EIKO(栄工舎)(8)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(5)
  • 岡崎精工(3)
  • 三洋工具(3)
  • TRUSCO(1)
EIKO(栄工舎)・F.P.(エフ・ピー・ツール)・岡崎精工・三洋工具・TRUSCO
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハンドリーマーとは、主に穴径の仕上げに使用される切削工具。あらかじめ加工された部位や、下穴などの最終仕上げ工具として使用されます。主な材質はHSS(高速度鋼)やMCO(コバルト高速度鋼)からなり、刃型はストレートタイプのほかスパイラル状の物などがあり、先端喰付部には度が付いているものが多いです。被削材にステンレス鋼やアルミニウム合金などが挙げられ、刃径や刃長も穴径や素材の厚さに合わせて選ぶことができます。
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
6(18)
7(19)
8(22)
9(20)
10(29)
10.5(26)
11(28)
11.5(18)
12(22)
13(25)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
ハンドリーマ TRUSCOハンドリーマTRUSCO(6件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から翌々日出荷
緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工(30件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷から5日以内出荷
MCO材を使用しています。
刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から81日以内出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート刃径公差(mm)0~+0.005
S軸スピードリーマ 岡崎精工S軸スピードリーマ岡崎精工
5,298税込5,828
1個
当日出荷から8日以内出荷
高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル
リーマ HS S柄 LHR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 LHREIKO(栄工舎)
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
材質SKH51刃形ストレート
ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)ソリッド高硬度用リーマ CSRH-PEIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング関連資料(15.94MB)
超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)超硬ステンレス用リーマ CSUSR-AEIKO(栄工舎)
28,980税込31,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング関連資料(1.99MB)
付刃ハンドリーマー 三洋工具付刃ハンドリーマー三洋工具
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
リーマ HS S柄 HR10 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR10EIKO(栄工舎)
6,798税込7,478
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 10-10.995 (0.005トビ) F.P.(エフ・ピー・ツール)F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 10-10.995 (0.005トビ)F.P.(エフ・ピー・ツール)
6,398税込7,038
1本
当日出荷から85日以内出荷
材質H.S.S.シャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング刃形スパイラル被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
ハンドリーマー(スパイラル刃) 10-10.995 (0.005トビ) F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー(スパイラル刃) 10-10.995 (0.005トビ)F.P.(エフ・ピー・ツール)
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷から74日以内出荷
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)刃形スパイラル
ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL EIKO(栄工舎)ロングシャンクチャッキングリーマ SCRLEIKO(栄工舎)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
刃長が短くバックテーパーが大きめの機械作業用リーマとなります。突き出しの長い深穴の仕上げ用、又は食付が短いので止り穴にも適しております。
用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質SKH56刃形右刃ストレート食付角(°)45°関連資料(15.12MB)
ソリッドハンドリーマー 三洋工具ソリッドハンドリーマー三洋工具
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。
材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
リーマ HS S柄 SPHR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SPHREIKO(栄工舎)
7,198税込7,918
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質SKH51刃形スパイラル
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 10.025-10.995 F.P.(エフ・ピー・ツール)F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 10.025-10.995F.P.(エフ・ピー・ツール)
4,898税込5,388
1本
翌々日出荷から94日以内出荷
材質H.S.S.シャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング刃形ストレート被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
超硬樹脂用リーマ(オイルホール付) EIKO(栄工舎)超硬樹脂用リーマ(オイルホール付)EIKO(栄工舎)
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷
3穴オイルホール採用により止り穴でも加工熱の発生を防ぎ、切粉の排出性を向上!独自の刃形状でギャッシュ面も大きく切削性がより良好となります。
用途樹脂/アクリル/MCナイロン/ジュラコン/PPS/塩ビ/PEEK/ベークライトの加工材質超微粒子刃数3枚刃刃形右ネジレ30°シャンク径公差h6食付角(°)30外径公差0/+0.005
超硬鋼用オイルホール付フラッシュリーマ EIKO(栄工舎)超硬鋼用オイルホール付フラッシュリーマEIKO(栄工舎)
34,980税込38,478
1本
翌々日出荷
150~300m/minの切削速度で加工が可能な高速加工用リーマとなります。センタースルーのオイルホール採用により、止り穴の加工で十分なクーラントが可能。不等分割の採用により、高速加工でも高い精度を保証致します。
用途炭素鋼/合金鋼の加工材質K10刃数6枚刃刃形右刃右ネジレ5°表面処理Pコーティング首下長(mm)40シャンク径公差h6食付角(°)60°関連資料(1.87MB)外径公差0/+0.005
付刃チャッキングリーマー 三洋工具付刃チャッキングリーマー三洋工具
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
スピードリーマ(MT) 岡崎精工スピードリーマ(MT)岡崎精工
9,298税込10,228
1個
翌々日出荷から90日以内出荷
高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル
DLCリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)DLCリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷から103日以内出荷
材質H.S.S.シャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング刃形ストレート被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金
ハンドリーマ