絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 13
- 3(13)
- 4(16)
- 5(13)
- 5.5(13)
- 6(17)
- 7(18)
- 7.1(15)
- 7.5(16)
- 8(18)
- 9(18)
- 10(27)
- 10.1(12)
- 10.2(12)
- 10.5(23)
- 11(24)
- 11.5(16)
- 12(21)
- 14(15)
- 15(16)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃形状
- ストレート(12)
- スパイラル(5)
シャンク
- ストレートシャンク(12)
- テーパシャンク(2)
材質
- コバルトハイス(6)
- ハイス(13)
- 超硬合金(5)
刃長(mm)
- 25(1)
- 45(2)
- 50(3)
- 55(1)
- 65(1)
- 80(10)
- 85(1)
- 160(1)
- 200(3)
全長(mm)
- 95(1)
- 130(1)
- 150(1)
- 160(11)
- 165(2)
- 180(1)
- 190(1)
- 230(1)
- 250(1)
- 265(1)
- 270(2)
- 280(1)
95・130・150・160・165・180・190・230・250・265・270・280
コーティング
- DLCコーティング(1)
- ノンコート(9)
DLCコーティング・ノンコート
ブランド
- EIKO(栄工舎)(7)
- 岡崎精工(5)
- 三洋工具(4)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
- TRUSCO(2)
- 大洋ツール(2)
- エスコ(1)
EIKO(栄工舎)・岡崎精工・三洋工具・F.P.(エフ・ピー・ツール)・TRUSCO・大洋ツール・エスコ
ハンドリーマーとは、主に穴径の仕上げに使用される切削工具。あらかじめ加工された部位や、下穴などの最終仕上げ工具として使用されます。主な材質はHSS(高速度鋼)やMCO(コバルト高速度鋼)からなり、刃型はストレートタイプのほかスパイラル状の物などがあり、先端喰付部には度が付いているものが多いです。被削材にステンレス鋼やアルミニウム合金などが挙げられ、刃径や刃長も穴径や素材の厚さに合わせて選ぶことができます。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
6(17)
7(18)
8(18)
9(18)
10(27)
10.5(23)
11(24)
12(21)
13
15(16)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

ハンドリーマー
F.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781本当日出荷ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート刃径公差(mm)0~+0.005
ハンドリーマ
岡崎精工¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRねじれ角直刃食付角(°)1
ハンドリーマー HR
大洋ツール¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から3日以内出荷ゆるい喰付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが最終仕上げには機械用としても用いられます。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
ロングハンドリーマ
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から翌々日出荷緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。深穴加工に最適です。用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクテーパシャンク
スパイラルハンドリーマ
岡崎精工(2件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から6日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル略号SPHRねじれ角左ネジレ8度食付角(°)1
付刃ハンドリーマー
三洋工具¥9,898税込¥10,8881個翌々日出荷ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781本当日出荷から翌々日出荷Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
付刃チャッキングリーマー
三洋工具¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
S軸スピードリーマ
岡崎精工¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から6日以内出荷高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル
ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL
EIKO(栄工舎)¥22,980税込¥25,2781本翌々日出荷から3日以内出荷刃長が短くバックテーパーが大きめの機械作業用リーマとなります。突き出しの長い深穴の仕上げ用、又は食付が短いので止り穴にも適しております。用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質SKH56刃形右刃ストレート食付角(°)45°
ソリッドロングハンドリーマー
三洋工具¥47,980税込¥52,7781個翌々日出荷K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。深穴加工用です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
ソリッドハンドリーマー
三洋工具¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷から5日以内出荷K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
スピードリーマ(MT)
岡崎精工¥9,898税込¥10,8881個3日以内出荷から91日以内出荷高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル
13.0x160mm ハンドリーマー
エスコ¥6,510税込¥7,1611個翌日出荷刃径(Φmm)13材質コバルトハイス刃長(mm)80全長(mm)160シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-25刃数4
DLCリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥17,980税込¥19,7781本3日以内出荷から103日以内出荷材質H.S.S.シャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング刃形ストレート被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金