絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3(7)
- 3.1(5)
- 3.2(5)
- 3.3(5)
- 3.4(5)
- 3.5(7)
- 3.6(5)
- 3.7(5)
- 3.8(6)
- 3.9(5)
- 4(5)
- 8(9)
- 9(9)
- 10(10)
- 10.5(9)
- 11(8)
- 12(10)
- 12.5(5)
- 15(5)
- 20(5)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃形状
- ストレート(32)
- スパイラル(9)
シャンク
- ストレートシャンク(28)
材質
- ハイス(34)
- 超硬合金(13)
刃長(mm)
- 12(5)
- 15(5)
- 20(6)
- 25(6)
- 30(10)
- 35(7)
- 40(14)
- 45(10)
- 50(13)
- 55(7)
- 60(15)
- 65(9)
- 70(7)
- 75(7)
- 80(12)
- 100(10)
- 105(5)
- 120(8)
- 150(9)
- 160(5)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 60(8)
- 65(6)
- 72(7)
- 80(13)
- 90(8)
- 100(14)
- 105(5)
- 115(6)
- 120(9)
- 125(6)
- 130(13)
- 140(10)
- 150(9)
- 160(6)
- 165(6)
- 170(11)
- 200(8)
- 210(9)
- 230(5)
- 270(7)
- 全長(mm)をもっと見る
60・65・72・80・90・100・105・115・120・125・130・140・150・160・165・170・200・210・230・270・全長(mm)をもっと見る
コーティング
- ノンコート(28)
ノンコート
ブランド
- EIKO(栄工舎)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(54)
- 大洋ツール(44)
- エスコ(31)
- 岡崎精工(11)
- 三洋工具(6)
- グーリング(4)
- TRUSCO(4)
- アサヒ工具(2)
- SK(新潟精機)(1)
- RIDGID(日本エマソン)(1)
- イチネンTASCO(1)
- JAPPY(1)
- FACOM(1)
- F-DICK(1)
特価
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3(7)
3.5(7)
3.8(6)
8(9)
9(9)
10(10)
10.5(9)
11(8)
12(10)
20(5)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A
EIKO(栄工舎)¥7,898~税込¥8,688~1本当日出荷から翌々日出荷耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷から翌々日出荷Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
ショートテーパ-ピンリーマ
EIKO(栄工舎)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から翌々日出荷短いピンに対応したショートサイズの1/50テーパーピン穴加工専用リーマとなります。用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質HSS刃形1/50テーパー右刃ストレート食付角(°)45°
ショートテーパ-ピンドリル
EIKO(栄工舎)¥6,198~税込¥6,818~1本当日出荷から翌々日出荷短いピンに対応したショートサイズの1/50テーパーピン穴加工専用ドリルとなります。用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質SKH56刃数2枚刃刃形1/50テーパー右刃右ネジレ25°
ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL
EIKO(栄工舎)¥12,980~税込¥14,278~1本翌々日出荷から3日以内出荷刃長が短くバックテーパーが大きめの機械作業用リーマとなります。突き出しの長い深穴の仕上げ用、又は食付が短いので止り穴にも適しております。用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質SKH56刃形右刃ストレート食付角(°)45°
超硬樹脂用リーマ(オイルホール付)
EIKO(栄工舎)¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷3穴オイルホール採用により止り穴でも加工熱の発生を防ぎ、切粉の排出性を向上!独自の刃形状でギャッシュ面も大きく切削性がより良好となります。用途樹脂/アクリル/MCナイロン/ジュラコン/PPS/塩ビ/PEEK/ベークライトの加工材質超微粒子刃数3枚刃刃形右ネジレ30°シャンク径公差h6食付角(°)30外径公差0/+0.005
超硬ソリッドWアンギュラーカッターロング
EIKO(栄工舎)¥41,980~税込¥46,178~1本翌々日出荷外周に等角の切れ刃があり突き出しの長い深穴加工に対応したロングサイズとなります。用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/鋳鉄材質超微粒子全長130刃形右刃ストレート刃径公差0/+0.1シャンク径公差h6角度公差±15′
超硬ソリッドWアンギュラーカッター
EIKO(栄工舎)¥37,980~税込¥41,778~1本翌々日出荷外周に等角の切れ刃があり突き出しの長い深穴加工に対応したロングサイズとなります。用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/鋳鉄材質超微粒子全長80刃形右刃ストレート刃径公差0/+0.1シャンク径公差h6角度公差±15′
超硬鋼用オイルホール付フラッシュリーマ
EIKO(栄工舎)¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷150~300m/minの切削速度で加工が可能な高速加工用リーマとなります。センタースルーのオイルホール採用により、止り穴の加工で十分なクーラントが可能。不等分割の採用により、高速加工でも高い精度を保証致します。用途炭素鋼/合金鋼の加工材質K10刃数6枚刃刃形右刃右ネジレ5°表面処理Pコーティング首下長(mm)40シャンク径公差h6食付角(°)60°外径公差0/+0.005
ソリッドショートテーパーピンリーマ
EIKO(栄工舎)¥5,198~税込¥5,718~1本翌々日出荷短いピンに対応したショートサイズの1/50テーパーピン穴加工専用超硬リーマとなります。用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質K10刃形1/50テーパー右刃ストレート食付角(°)45°
超硬ソリッド裏ザグリカッター
EIKO(栄工舎)¥47,980~税込¥52,778~1本翌々日出荷偏芯タイプでシンプルな方法で裏ザグリ加工が可能となります。JIS規格の六角穴付ボルト用となります。用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄の加工材質超微粒子刃数1枚刃刃形右刃斜刃10°表面処理TiAlNコーティング
超硬ソリッドWアンギュラーカッターロング
EIKO(栄工舎)¥41,980~税込¥46,178~1本翌々日出荷外周に等角の切れ刃があり突き出しの長い深穴加工に対応したロングサイズとなります。用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/鋳鉄の加工材質超微粒子刃数6枚刃全長(mm)130刃形右刃ストレート刃径公差0/+0.1シャンク径公差h6角度公差±15′
超硬ソリッドWアンギュラーカッター
EIKO(栄工舎)¥39,980~税込¥43,978~1本翌々日出荷外周に等角の切れ刃があり突き出しの長い深穴加工に対応したロングサイズとなります。用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/鋳鉄の加工材質超微粒子刃数6枚刃全長(mm)80刃形右刃ストレート刃径公差0/+0.1シャンク径公差h6角度公差±15′