絞り込み
ブランド
  • EIKO(栄工舎)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(198)
  • 大洋ツール(44)
  • RS PRO(35)
  • エスコ(32)
  • 岡崎精工(15)
  • 三洋工具(6)
  • グーリング(4)
  • TRUSCO(4)
  • RIDGID(日本エマソン)(2)
  • JAPPY(2)
  • アサヒ工具(2)
  • SK(新潟精機)(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • FACOM(1)
  • TURNUS(1)
  • F-DICK(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3(7)
  • 3.1(5)
  • 3.2(5)
  • 3.3(5)
  • 3.4(5)
  • 3.5(7)
  • 3.6(5)
  • 3.7(5)
  • 3.8(6)
  • 3.9(5)
  • 4(5)
  • 8(9)
  • 9(9)
  • 10(10)
  • 10.5(9)
  • 11(8)
  • 12(10)
  • 12.5(5)
  • 15(5)
  • 20(5)
刃形状
  • ストレート(32)
  • スパイラル(9)
シャンク
  • ストレートシャンク(28)
材質
  • ハイス(34)
  • 超硬合金(13)
刃長(mm)
  • 12(5)
  • 15(5)
  • 20(6)
  • 25(6)
  • 30(10)
  • 35(7)
  • 40(14)
  • 45(10)
  • 50(13)
  • 55(7)
  • 60(15)
  • 65(9)
  • 70(7)
  • 75(7)
  • 80(12)
  • 100(10)
  • 105(5)
  • 120(8)
  • 150(9)
  • 160(5)
12・15・20・25・30・35・40・45・50・55・60・65・70・75・80・100・105・120・150・160・刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
  • 60(8)
  • 65(6)
  • 72(7)
  • 80(13)
  • 90(8)
  • 100(14)
  • 105(5)
  • 115(6)
  • 120(9)
  • 125(6)
  • 130(13)
  • 140(10)
  • 150(9)
  • 160(6)
  • 165(6)
  • 170(11)
  • 200(8)
  • 210(9)
  • 230(5)
  • 270(7)
60・65・72・80・90・100・105・115・120・125・130・140・150・160・165・170・200・210・230・270・全長(mm)をもっと見る
コーティング
  • ノンコート(28)
ノンコート
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3(7)
3.5(7)
3.8(6)
8(9)
9(9)
10(10)
10.5(9)
11(8)
12(10)
20(5)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
ハンドリーマ EIKO(栄工舎)ハンドリーマEIKO(栄工舎)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
リーマ HS S柄 HR8 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR8EIKO(栄工舎)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
ロングハンドリーマ EIKO(栄工舎)ロングハンドリーマEIKO(栄工舎)
9,598税込10,558
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
ショートテーパ-ピンドリル EIKO(栄工舎)ショートテーパ-ピンドリルEIKO(栄工舎)
6,198税込6,818
1本
当日出荷から翌々日出荷
短いピンに対応したショートサイズの1/50テーパーピン穴加工専用ドリルとなります。
用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質SKH56刃数2枚刃刃形1/50テーパー右刃右ネジレ25°
リーマ HS S柄 LHR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 LHREIKO(栄工舎)
9,898税込10,888
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
材質SKH51刃形ストレート
リーマ HS S柄 HR4 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR4EIKO(栄工舎)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
リーマ HS S柄 HR2 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR2EIKO(栄工舎)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質SKH51刃形ストレート
リーマ HS S柄 HR1 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR1EIKO(栄工舎)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質SKH51刃形ストレート
ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL EIKO(栄工舎)ロングシャンクチャッキングリーマ SCRLEIKO(栄工舎)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
刃長が短くバックテーパーが大きめの機械作業用リーマとなります。突き出しの長い深穴の仕上げ用、又は食付が短いので止り穴にも適しております。
用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質SKH56刃形右刃ストレート食付角(°)45°関連資料(15.12MB)
ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)ソリッド高硬度用リーマ CSRH-PEIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
翌々日出荷
Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング関連資料(15.94MB)
超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)超硬ステンレス用リーマ CSUSR-AEIKO(栄工舎)
7,898税込8,688
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング関連資料(1.99MB)
リーマ HS S柄 HR5 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR5EIKO(栄工舎)
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷
材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
ソリッドハンドリーマー EIKO(栄工舎)ソリッドハンドリーマーEIKO(栄工舎)
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質K10
スパイラルハンドリーマ EIKO(栄工舎)スパイラルハンドリーマEIKO(栄工舎)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
スパイラルロングハンドリーマ EIKO(栄工舎)スパイラルロングハンドリーマEIKO(栄工舎)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
ショートテーパ-ピンリーマ EIKO(栄工舎)ショートテーパ-ピンリーマEIKO(栄工舎)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
短いピンに対応したショートサイズの1/50テーパーピン穴加工専用リーマとなります。
用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質HSS刃形1/50テーパー右刃ストレート食付角(°)45°
リーマ HS S柄 SPHR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SPHREIKO(栄工舎)
4,798税込5,278
1本
翌々日出荷
材質SKH51刃形スパイラル
リーマ 超硬S CSLHR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSLHREIKO(栄工舎)
7,498税込8,248
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
リーマ HS S柄 HR7 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR7EIKO(栄工舎)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
リーマ HS S柄 HR6 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR6EIKO(栄工舎)
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷
材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
リーマ HS S柄 HR10 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR10EIKO(栄工舎)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
リーマ HS S柄 HR0 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR0EIKO(栄工舎)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
ソリッドロングハンドリーマ EIKO(栄工舎)ソリッドロングハンドリーマEIKO(栄工舎)
8,198税込9,018
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
超硬ソリッドWアンギュラーカッターロング EIKO(栄工舎)超硬ソリッドWアンギュラーカッターロングEIKO(栄工舎)
41,980税込46,178
1本
翌々日出荷
外周に等角の切れ刃があり突き出しの長い深穴加工に対応したロングサイズとなります。
用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/鋳鉄材質超微粒子全長130刃形右刃ストレート刃径公差0/+0.1シャンク径公差h6角度公差±15′
超硬ソリッドWアンギュラーカッター EIKO(栄工舎)超硬ソリッドWアンギュラーカッターEIKO(栄工舎)
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷
外周に等角の切れ刃があり突き出しの長い深穴加工に対応したロングサイズとなります。
用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/鋳鉄材質超微粒子全長80刃形右刃ストレート刃径公差0/+0.1シャンク径公差h6角度公差±15′
超硬樹脂用リーマ(オイルホール付) EIKO(栄工舎)超硬樹脂用リーマ(オイルホール付)EIKO(栄工舎)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
3穴オイルホール採用により止り穴でも加工熱の発生を防ぎ、切粉の排出性を向上!独自の刃形状でギャッシュ面も大きく切削性がより良好となります。
用途樹脂/アクリル/MCナイロン/ジュラコン/PPS/塩ビ/PEEK/ベークライトの加工材質超微粒子刃数3枚刃刃形右ネジレ30°シャンク径公差h6食付角(°)30外径公差0/+0.005
超硬鋼用オイルホール付フラッシュリーマ EIKO(栄工舎)超硬鋼用オイルホール付フラッシュリーマEIKO(栄工舎)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
150~300m/minの切削速度で加工が可能な高速加工用リーマとなります。センタースルーのオイルホール採用により、止り穴の加工で十分なクーラントが可能。不等分割の採用により、高速加工でも高い精度を保証致します。
用途炭素鋼/合金鋼の加工材質K10刃数6枚刃刃形右刃右ネジレ5°表面処理Pコーティング首下長(mm)40シャンク径公差h6食付角(°)60°関連資料(1.87MB)外径公差0/+0.005
ソリッドショートテーパーピンリーマ EIKO(栄工舎)ソリッドショートテーパーピンリーマEIKO(栄工舎)
5,198税込5,718
1本
翌々日出荷
短いピンに対応したショートサイズの1/50テーパーピン穴加工専用超硬リーマとなります。
用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質K10刃形1/50テーパー右刃ストレート食付角(°)45°
超硬ソリッド裏ザグリカッター EIKO(栄工舎)超硬ソリッド裏ザグリカッターEIKO(栄工舎)
47,980税込52,778
1本
翌々日出荷
偏芯タイプでシンプルな方法で裏ザグリ加工が可能となります。JIS規格の六角穴付ボルト用となります。
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄の加工材質超微粒子刃数1枚刃刃形右刃斜刃10°表面処理TiAlNコーティング関連資料(1.46MB)
超硬ソリッドWアンギュラーカッターロング EIKO(栄工舎)超硬ソリッドWアンギュラーカッターロングEIKO(栄工舎)
41,980税込46,178
1本
翌々日出荷
外周に等角の切れ刃があり突き出しの長い深穴加工に対応したロングサイズとなります。
用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/鋳鉄の加工材質超微粒子刃数6枚刃全長(mm)130刃形右刃ストレート刃径公差0/+0.1シャンク径公差h6角度公差±15′
超硬ソリッドWアンギュラーカッター EIKO(栄工舎)超硬ソリッドWアンギュラーカッターEIKO(栄工舎)
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷
外周に等角の切れ刃があり突き出しの長い深穴加工に対応したロングサイズとなります。
用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/鋳鉄の加工材質超微粒子刃数6枚刃全長(mm)80刃形右刃ストレート刃径公差0/+0.1シャンク径公差h6角度公差±15′
リーマ HS S柄 LHR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 LHREIKO(栄工舎)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
材質SKH51刃形ストレート
リーマ HS S柄 SPHR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SPHREIKO(栄工舎)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質SKH51刃形スパイラル
リーマ HS S柄 HR9 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR9EIKO(栄工舎)
4,698税込5,168
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
リーマ HS S柄 HR3 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR3EIKO(栄工舎)
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷
刃長(mm)40材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
リーマ HS S柄 HR14 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR14EIKO(栄工舎)
8,798税込9,678
1本
翌々日出荷
材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
リーマ HS S柄 HR13 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR13EIKO(栄工舎)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
リーマ HS S柄 HR12 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR12EIKO(栄工舎)
7,298税込8,028
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
リーマ HS S柄 HR11 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR11EIKO(栄工舎)
6,198税込6,818
1本
翌々日出荷
刃長(mm)75材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
リーマ HS S柄 SPHR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SPHREIKO(栄工舎)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
材質SKH51刃形スパイラル
ハンドリーマ