絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 7.2(2)
  • 7.3(2)
  • 7.4(2)
  • 7.5(4)
  • 7.6(3)
  • 7.7(3)
  • 7.8(3)
  • 7.9(3)
  • 7.95(2)
  • 8(10)
  • 8.01(4)
  • 8.02(4)
  • 8.03(4)
  • 8.04(4)
  • 8.05(4)
  • 8.06(3)
  • 8.07(3)
  • 8.08(3)
  • 8.09(3)
  • 8.1(4)
シャンク
  • ストレートシャンク(13)
刃長(mm)
  • 25(6)
  • 26(2)
  • 35(7)
全長(mm)
  • 125
  • 70(11)
  • 80(14)
  • 100(17)
  • 110(15)
  • 135(12)
  • 150(30)
  • 155(13)
  • 160(18)
  • 165(23)
  • 170(22)
  • 180(19)
  • 200(14)
  • 205(13)
  • 210(11)
  • 220(12)
  • 230(11)
  • 240(12)
  • 250(15)
  • 260(11)
材質
  • ハイス(11)
  • 粉末ハイス(1)
  • 超硬合金(4)
刃形状
  • スパイラル(12)
スパイラル
コーティング
  • ノンコート(7)
ノンコート
ブランド
  • 日研工作所(8)
  • EIKO(栄工舎)(3)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
  • 岡崎精工(2)
日研工作所・EIKO(栄工舎)・F.P.(エフ・ピー・ツール)・岡崎精工
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ヘリカルリーマ(ブローチリーマ)とは、ドリルなどで開けられた下穴を所定の精度に仕上げるための穴仕上げ用工具の一種。首部から段付けの胴部が一体成形され、その胴部の半分程度が螺旋状の切り刃部になっています。切り刃部は、大きな角度で左にねじれているのが特徴です。超ねじれ角が鋼材加工における切削抵抗を小さくしビビリを低減しています。右回転で使用。ヘリカルリーマ(ブローチリーマ)の種類としては、貫通穴用や止り穴用などがあります。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
7.5(4)
8(10)
8.01(4)
8.02(4)
8.03(4)
8.04(4)
8.05(4)
8.08(3)
8.09(3)
8.1(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
ブローチリーマ ストレートシャンク 日研工作所ブローチリーマ ストレートシャンク日研工作所(8件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から5日以内出荷
ブローチの重切削性とリーマの仕上面の美しさを取り入れている。 刃部イオンナイトロ処理で抜群の切削寿命。 取代Φ0.4mmと抜群の切味、しかも面粗度6S以内。 60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減しビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
被削材スティール全般シャンク径公差h7
ブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所ブローチリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
4,698税込5,168
1本
翌々日出荷
60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
ブローチリーマ ストレートシャンク 日研工作所ブローチリーマ ストレートシャンク日研工作所
3,500税込3,850
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
ハイ・ヘリカルリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)ハイ・ヘリカルリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から65日以内出荷
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金刃径公差(mm)0~+0.005
タフカットスキルリーマー 日研工作所タフカットスキルリーマー日研工作所
10,980税込12,078
1本
当日出荷から7日以内出荷
穴寸法管理に重要は発熱の少ないハイス工具の切れ味。 スチール加工では、発熱による切刃磨耗も少なく、超硬工具より良好にリーミング出来る場合があります。 仕上がり寸法、面粗度も抜群の仕上がりです。 ポジティブレーキの刃先が荒取りしますので、下穴曲がりの修正度も抜群です。
材質特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理被削材スティール全般・SKD・ステンレス・耐熱鋼
タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。
用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
ハイ・ヘリカルリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)ハイ・ヘリカルリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷から65日以内出荷
材質H.S.S.-Coコーティングノンコート刃形スパイラル被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金刃径公差(mm)0~+0.005
タフカットスキルリーマ 日研工作所タフカットスキルリーマ日研工作所
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
リーマ HS S柄 HHHR8 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HHHR8EIKO(栄工舎)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から翌々日出荷
ねじれ角(°)60°
超硬ブローチリーマ 日研工作所超硬ブローチリーマ日研工作所
11,980税込13,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
タフカットスキルリーマ(止まり穴 右リード) 日研工作所タフカットスキルリーマ(止まり穴 右リード)日研工作所(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷
エンドミルで加工すれば振れが出て精度が出ないとか、ボーリング加工では能率が悪い、というような止り穴専用リーマです。
刃先(mm)0.6
リーマ 超硬付 S柄 CHHR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬付 S柄 CHHREIKO(栄工舎)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超微粒子シャンクストレートシャンク
リーマ HS S柄 HHHR7 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HHHR7EIKO(栄工舎)
6,498税込7,148
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
材質SKH56刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)60°
超硬ヘリカルリーマ 岡崎精工超硬ヘリカルリーマ岡崎精工
7,298税込8,028
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
シャンクストレートシャンク材質超硬刃数4刃形ヘリカル刃コーティングノンコート
超硬ヘリカルリーマ (1/100台) 岡崎精工超硬ヘリカルリーマ (1/100台)岡崎精工
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
シャンクストレートシャンク材質超硬刃数4刃形ヘリカル刃コーティングノンコート
ヘリカルリーマ(ブローチリーマ)