絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 10.3(1)
  • 10.4(1)
  • 10.5(5)
  • 10.6(2)
  • 10.7(2)
  • 10.8(2)
  • 10.9(2)
  • 11(5)
  • 11.1(2)
  • 11.2(2)
  • 11.3(1)
  • 11.4(1)
  • 11.5(1)
  • 13.5(6)
  • 13.6(3)
  • 13.7(4)
  • 13.8(4)
  • 13.9(2)
  • 14(7)
  • 100(1)
シャンク
  • ストレートシャンク(10)
  • テーパシャンク(6)
刃長(mm)
  • 29(5)
  • 30(3)
  • 35(3)
  • 36(1)
  • 40(4)
  • 45(6)
  • 50(1)
  • 70(1)
  • 105(1)
全長(mm)
  • 170
  • 70(11)
  • 80(14)
  • 100(17)
  • 110(15)
  • 125(15)
  • 135(12)
  • 150(30)
  • 155(13)
  • 160(18)
  • 165(23)
  • 180(19)
  • 200(14)
  • 205(13)
  • 210(11)
  • 220(12)
  • 230(11)
  • 240(12)
  • 250(15)
  • 260(11)
材質
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(15)
  • 粉末ハイス(2)
  • 超硬合金(6)
刃形状
  • スパイラル(15)
スパイラル
コーティング
  • ノンコート(6)
ノンコート
ブランド
  • 日研工作所(14)
  • EIKO(栄工舎)(5)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
  • 岡崎精工(1)
  • TRUSCO(1)
日研工作所・EIKO(栄工舎)・F.P.(エフ・ピー・ツール)・岡崎精工・TRUSCO
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ヘリカルリーマ(ブローチリーマ)とは、ドリルなどで開けられた下穴を所定の精度に仕上げるための穴仕上げ用工具の一種。首部から段付けの胴部が一体成形され、その胴部の半分程度が螺旋状の切り刃部になっています。切り刃部は、大きな角度で左にねじれているのが特徴です。超ねじれ角が鋼材加工における切削抵抗を小さくしビビリを低減しています。右回転で使用。ヘリカルリーマ(ブローチリーマ)の種類としては、貫通穴用や止り穴用などがあります。
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
10.5(5)
11(5)
11.1(2)
11.2(2)
13.5(6)
13.6(3)
13.7(4)
13.8(4)
13.9(2)
14(7)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
ブローチリーマ ストレートシャンク 日研工作所ブローチリーマ ストレートシャンク日研工作所(8件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から5日以内出荷
ブローチの重切削性とリーマの仕上面の美しさを取り入れている。 刃部イオンナイトロ処理で抜群の切削寿命。 取代Φ0.4mmと抜群の切味、しかも面粗度6S以内。 60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減しビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
被削材スティール全般シャンク径公差h7
ブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所ブローチリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
7,198税込7,918
1本
翌々日出荷
60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
ブローチリーマ テーパシャンク 日研工作所ブローチリーマ テーパシャンク日研工作所
4,698税込5,168
1本
当日出荷から9日以内出荷
ブローチリーマ ストレートシャンク 日研工作所ブローチリーマ ストレートシャンク日研工作所
4,798税込5,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
タフカットスキルリーマー 日研工作所タフカットスキルリーマー日研工作所
17,980税込19,778
1本
当日出荷から7日以内出荷
穴寸法管理に重要は発熱の少ないハイス工具の切れ味。 スチール加工では、発熱による切刃磨耗も少なく、超硬工具より良好にリーミング出来る場合があります。 仕上がり寸法、面粗度も抜群の仕上がりです。 ポジティブレーキの刃先が荒取りしますので、下穴曲がりの修正度も抜群です。
材質特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理被削材スティール全般・SKD・ステンレス・耐熱鋼
タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。
用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
タフカットスキルリーマ 日研工作所タフカットスキルリーマ日研工作所
16,980税込18,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
ブローチリーマ テーパシャンク 日研工作所ブローチリーマ テーパシャンク日研工作所
5,398税込5,938
1個
当日出荷から7日以内出荷
タフカットスキルリーマ 日研工作所タフカットスキルリーマ日研工作所
16,980税込18,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
超硬ブローチリーマ 日研工作所超硬ブローチリーマ日研工作所
19,980税込21,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
タフカットスキルリーマ(MTシャンク) 日研工作所タフカットスキルリーマ(MTシャンク)日研工作所
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。
用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
ブローチリーマ(MTシャンク) 日研工作所ブローチリーマ(MTシャンク)日研工作所
6,198税込6,818
1本
翌々日出荷
60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)左ねじれ 60
超硬ブローチリーマ(MTシャンク) 日研工作所超硬ブローチリーマ(MTシャンク)日研工作所
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
アルミ、鋳物専用のブローチリーマで美しい面粗度を保ち続けます。切粉排出と振動を抑える超左ねじれが特徴です。超硬のため大幅に切削スピードを上げられます。
用途黄銅・燐青銅・真鍮・鋳物・ミーハナイト・鋳鋼・マレアブル・アルミニウム・アルミ鋳物・ダイキャスト材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 60゜
超硬ハイヘリカルリーマ EIKO(栄工舎)超硬ハイヘリカルリーマEIKO(栄工舎)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/ステンレス鋼/炭素鋼/鋳鉄材質超微粒子刃数3枚刃刃長(mm)29食付長さ(mm)7
ヘリックスリーマ TRUSCOヘリックスリーマTRUSCO
5,998税込6,598
1本
当日出荷
ハンドリーマと比較し、高速回転でも対応ができ、難削材加工も可能です。左ねじれ高リード刃径、ねじれ角度60°です。
用途被削材:軟鋼、一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金。2018年トラスコ掲載ページ1 0458
ハイ・ヘリカルリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)ハイ・ヘリカルリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
シャンクストレートシャンク被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
リーマ HS T柄 HHHRT EIKO(栄工舎)リーマ HS T柄 HHHRTEIKO(栄工舎)
8,498税込9,348
1本
翌々日出荷
リーマ HS S柄 HHHR14 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HHHR14EIKO(栄工舎)
9,298税込10,228
1本
翌々日出荷
ねじれ角(°)60°
超硬ブローチリーマ 日研工作所超硬ブローチリーマ日研工作所
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
シャンクテーパシャンク材質超硬刃形スパイラル
リーマ 超硬付 T柄 CHHRT EIKO(栄工舎)リーマ 超硬付 T柄 CHHRTEIKO(栄工舎)
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷
ねじれ角(°)60°
リーマ HS S柄 HHHR13 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HHHR13EIKO(栄工舎)
9,198税込10,118
1本
翌々日出荷
刃長(mm)45材質SKH56刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)60°
超硬ヘリカルリーマ(S軸) 岡崎精工超硬ヘリカルリーマ(S軸)岡崎精工
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
シャンクストレートシャンク材質先ムクTOP SOLID刃形ヘリカル刃コーティングノンコート
ヘリカルリーマ(ブローチリーマ)