絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4.1(2)
  • 4.5(7)
  • 4.6(3)
  • 4.7(3)
  • 4.8(3)
  • 4.9(3)
  • 4.98(3)
  • 4.99(3)
  • 5(11)
  • 5.01(4)
  • 5.02(4)
  • 5.03(4)
  • 5.04(3)
  • 5.05(3)
  • 5.1(6)
  • 5.2(6)
  • 5.3(6)
  • 5.4(6)
  • 5.5(8)
  • 8(3)
シャンク
  • ストレートシャンク(5)
  • テーパシャンク(16)
刃形状
  • ストレート(15)
  • スパイラル(11)
材質
  • コバルトハイス(8)
  • ハイス(27)
  • 超硬合金(3)
刃長(mm)
  • 25(1)
  • 30(2)
  • 35(1)
  • 40(5)
  • 45(18)
  • 55(1)
  • 60(4)
  • 75(3)
全長(mm)
  • 120
  • 110(33)
  • 130(52)
  • 140(28)
  • 150(50)
  • 160(42)
  • 170(28)
  • 180(35)
  • 190(27)
  • 210(28)
  • 220(24)
  • 225(24)
  • 230(27)
  • 240(25)
  • 250(29)
  • 270(25)
  • 280(26)
  • 290(23)
  • 300(28)
  • 330(24)
コーティング
  • DLCコーティング(1)
  • TiCNコーティング(1)
  • ノンコート(8)
DLCコーティング・TiCNコーティング・ノンコート
ブランド
  • EIKO(栄工舎)(13)
  • 大洋ツール(6)
  • 岡崎精工(5)
  • エス・ケーシンカイ(4)
  • 新開工具(2)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
  • ミエラセン(1)
  • ニチアロイ(日本超硬)(1)
EIKO(栄工舎)・大洋ツール・岡崎精工・エス・ケーシンカイ・新開工具・F.P.(エフ・ピー・ツール)・ミエラセン・ニチアロイ(日本超硬)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マシンリーマとは、ドリルなどによって予め開けられている穴を大きく広げたり、穴の形状を整えたりする切削工具のことです。穴加工に用いられるため、航空機部品やノズルなど、色々なところで使用。動力で動くものをマシンリーマと言うのに対し、手で回すものはハンドリーマと呼ばれます。荒削り用や仕上げ用などの種類があり、穴の大きさや形状、材質などによって適するリーマが異なるので、それぞれの場面に合ったリーマを選ぶことが大切です。
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
4.5(7)
5(11)
5.01(4)
5.02(4)
5.03(4)
5.1(6)
5.2(6)
5.3(6)
5.4(6)
5.5(8)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
マシンリーマ 岡崎精工マシンリーマ岡崎精工
6,598税込7,258
1個
当日出荷から90日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SREIKO(栄工舎)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から3日以内出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
マシンリーマー MR 大洋ツールマシンリーマー MR大洋ツール
8,998税込9,898
1本
当日出荷から3日以内出荷
機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
スパイラルマシンリーマ 岡崎精工スパイラルマシンリーマ岡崎精工
7,998税込8,798
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル略号SPMRねじれ角左ネジレ8度食付角(°)45
TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SREIKO(栄工舎)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から5日以内出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0刃形ストレート
マシンリーマ 岡崎精工マシンリーマ岡崎精工
6,998税込7,698
1本
当日出荷から5日以内出荷
マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。
刃数6シャンク径(Φmm)MT1刃径公差m5
スパイラルマシンリーマー SP-MR 大洋ツールスパイラルマシンリーマー SP-MR大洋ツール
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
ねじれ刃の効果により、びびりをおさえ加工穴の真円度、仕上げ面粗さが向上します。一般用途のほか、銅・アルミ合金や、キー溝などの切欠きのある穴にも使用できます。モールステーパーシャンクです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用F.P.(エフ・ピー・ツール)
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷
耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。
用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金材質超硬コーティングDLCコーティング
テーパーシャンクチャッキングリーマ TCR EIKO(栄工舎)テーパーシャンクチャッキングリーマ TCREIKO(栄工舎)
9,398税込10,338
1本
翌々日出荷
MTシャンクチャッキングリーマ
用途貫通穴加工用
マシンリーマ EIKO(栄工舎)マシンリーマEIKO(栄工舎)
9,798税込10,778
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51食付角(°)45
ソリッドボールエンドミル ニチアロイ(日本超硬)ソリッドボールエンドミルニチアロイ(日本超硬)
59,980税込65,978
1本
翌々日出荷
直刃のため成形・再研が容易。
用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)コーティングノンコート
ストップホールリーマMT柄 新開工具ストップホールリーマMT柄新開工具
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
袋穴リーマー加工はストレート刃では切削の排出が問題になり、右スパイラル刃では寸法精度の不安定と困難な問題をかかえていましたが、SKストップホールリーマーはそれらの問題を独特の構造で解決しました。
用途合金鋼、ステンレス鋼の加工材質SKH55
ニュースタッキングリーマS柄 新開工具ニュースタッキングリーマS柄新開工具
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
スタッキングリーマ独特の切削構造と中ぐり部のFIX効果により、リーマーの飛び歩き現象を制御して高精度を保証します。リーマー素材にコバルト(Co)を使用しています。さらにイオン窒素処理でHv1150~1200高硬度層が2/100mm程度あるので、特に合金鋼、ステンレス硬等に優れた威力を発揮します。
用途合金鋼、ステンレス鋼の加工材質SKH55
スパイラルマシンリーマ SPMR インチ目 EIKO(栄工舎)スパイラルマシンリーマ SPMR インチ目EIKO(栄工舎)
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途貫通穴加工用外径公差(mm)+0.005/0
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR EIKO(栄工舎)TiNスパイラルリーマ TiN-SPREIKO(栄工舎)
6,298税込6,928
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR EIKO(栄工舎)TiNスパイラルリーマ TiN-SPREIKO(栄工舎)
5,798税込6,378
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
マシンリーマ ミエラセンマシンリーマミエラセン
7,898税込8,688
1本
当日出荷から翌々日出荷
機械用として広く用いられ、45°の食い付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパシャンクです。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)シャンクテーパシャンク刃形ストレート
リーマ HS T柄 ST エス・ケーシンカイリーマ HS T柄 STエス・ケーシンカイ
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
リーマ HS S柄 ST エス・ケーシンカイリーマ HS S柄 STエス・ケーシンカイ
10,980税込12,078
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
スパイラル刃マシンリーマ 岡崎精工スパイラル刃マシンリーマ岡崎精工
8,598税込9,458
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
ねじれ角(°)8食付角(°)45
マシンリーマ  CSPR EIKO(栄工舎)マシンリーマ CSPREIKO(栄工舎)
34,980税込38,478
1本
翌々日出荷
コーティングTiCN2コーティング
リーマ HS S柄 SUR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SUREIKO(栄工舎)
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷
コーティングノンコート
リーマ HS T柄 STO エス・ケーシンカイリーマ HS T柄 STOエス・ケーシンカイ
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO刃形スパイラルシャンクMT(モールステーパー)シャンク
リーマ HS T柄 SP-MR 大洋ツールリーマ HS T柄 SP-MR大洋ツール
13,980税込15,378
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質SKH51刃形ストレートシャンクテーパシャンク
リーマ HS T柄 MR5 大洋ツールリーマ HS T柄 MR5大洋ツール
12,980税込14,278
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
リーマ HS T柄 MR5 EIKO(栄工舎)リーマ HS T柄 MR5EIKO(栄工舎)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
材質SKH51刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク
リーマ HS T柄 MR4 大洋ツールリーマ HS T柄 MR4大洋ツール
13,980税込15,378
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
リーマ HS T柄 MR4 EIKO(栄工舎)リーマ HS T柄 MR4EIKO(栄工舎)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
リーマ HS T柄 MR 大洋ツールリーマ HS T柄 MR大洋ツール
14,980税込16,478
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質SKH51シャンクテーパシャンク刃形ストレート
リーマ HS T柄 MR EIKO(栄工舎)リーマ HS T柄 MREIKO(栄工舎)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
材質SKH51刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク
リーマ HS S柄 SP-SUR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SP-SUREIKO(栄工舎)
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
コーティングノンコートねじれ角(°)12
リーマ HS S柄 FHR エス・ケーシンカイリーマ HS S柄 FHRエス・ケーシンカイ
27,980税込30,778
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HAP40刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
マシンリーマ 岡崎精工マシンリーマ岡崎精工
7,798税込8,578
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
刃数6ねじれ角(°)直刃シャンクNo.MT1食付角(°)45
マシンリーマ