絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 8.61(3)
  • 8.62(3)
  • 8.63(3)
  • 8.64(3)
  • 8.65(3)
  • 8.66(3)
  • 8.67(3)
  • 8.68(3)
  • 8.69(3)
  • 8.71(3)
  • 8.72(3)
  • 8.73(3)
  • 8.74(3)
  • 8.75(3)
  • 8.76(3)
  • 8.77(3)
  • 8.78(3)
  • 8.79(3)
  • 8.81(3)
  • 8.82(3)
シャンク
  • ストレートシャンク(3)
刃形状
  • ストレート(3)
  • スパイラル(8)
全長(mm)
  • 125
  • 110(33)
  • 120(33)
  • 130(50)
  • 140(28)
  • 150(50)
  • 160(42)
  • 170(28)
  • 180(35)
  • 190(27)
  • 210(28)
  • 220(24)
  • 225(24)
  • 230(27)
  • 240(25)
  • 250(29)
  • 270(25)
  • 280(26)
  • 290(23)
  • 300(27)
  • 330(24)
材質
  • コバルトハイス(2)
  • ハイス(13)
  • 粉末ハイス(2)
  • 超硬合金(2)
刃長(mm)
  • 25(2)
  • 36(2)
  • 60(3)
  • 65(6)
  • 81(1)
  • 90(1)
25・36・60・65・81・90
コーティング
  • TiNコーティング(1)
  • ノンコート(1)
TiNコーティング・ノンコート
ブランド
  • EIKO(栄工舎)(9)
  • グーリング(2)
  • エス・ケーシンカイ(2)
  • ニチアロイ(日本超硬)(1)
  • 新開工具(1)
EIKO(栄工舎)・グーリング・エス・ケーシンカイ・ニチアロイ(日本超硬)・新開工具
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マシンリーマとは、ドリルなどによって予め開けられている穴を大きく広げたり、穴の形状を整えたりする切削工具のことです。穴加工に用いられるため、航空機部品やノズルなど、色々なところで使用。動力で動くものをマシンリーマと言うのに対し、手で回すものはハンドリーマと呼ばれます。荒削り用や仕上げ用などの種類があり、穴の大きさや形状、材質などによって適するリーマが異なるので、それぞれの場面に合ったリーマを選ぶことが大切です。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SREIKO(栄工舎)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から3日以内出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SREIKO(栄工舎)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から5日以内出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0刃形ストレート
TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とびEIKO(栄工舎)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
マシンリーマ レギュラ グーリングマシンリーマ レギュラグーリング
4,398税込4,838
1本
4日以内出荷
汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。
用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)材質HSS-Eタイプ長さ:レギュラ
エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiN EIKO(栄工舎)エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiNEIKO(栄工舎)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
切り屑後方排出、エンド刃付
用途止まり穴加工用材質粉末ハイス外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
マシンリーマ レギュラ グーリングマシンリーマ レギュラグーリング
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷から22日以内出荷
さまざまな被削材に対応したマシンリーマです。
用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)材質超硬タイプ長さ:レギュラ表面処理無処理給油方式外部給油
超硬NVリーマー ニチアロイ(日本超硬)超硬NVリーマーニチアロイ(日本超硬)
57,980税込63,778
1本
翌々日出荷
下穴のあるワークに使用。抜群の真直性で、鏡面仕上げ可能。
用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10コーティングノンコート
ストップホールリーマS柄 新開工具ストップホールリーマS柄新開工具
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
袋穴リーマー加工はストレート刃では切削の排出が問題になり、右スパイラル刃では寸法精度の不安定と困難な問題をかかえていましたが、SKストップホールリーマーはそれらの問題を独特の構造で解決しました。
用途合金鋼、ステンレス鋼の加工材質SKH55
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR 0.01とび EIKO(栄工舎)TiNスパイラルリーマ TiN-SPR 0.01とびEIKO(栄工舎)
6,298税込6,928
1本
翌々日出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR EIKO(栄工舎)TiNスパイラルリーマ TiN-SPREIKO(栄工舎)
6,298税込6,928
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR EIKO(栄工舎)TiNスパイラルリーマ TiN-SPREIKO(栄工舎)
5,798税込6,378
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiN 0.01とび EIKO(栄工舎)エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiN 0.01とびEIKO(栄工舎)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
切り屑後方排出、エンド刃付
用途止まり穴加工用材質粉末ハイス表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
リーマ HS S柄 STO エス・ケーシンカイリーマ HS S柄 STOエス・ケーシンカイ
17,980税込19,778
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
リーマ HS S柄 DR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 DREIKO(栄工舎)
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
リーマ HS S柄 STO エス・ケーシンカイリーマ HS S柄 STOエス・ケーシンカイ
25,980税込28,578
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
マシンリーマ