絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 8.6(7)
- 8.7(7)
- 8.8(7)
- 8.9(7)
- 9(9)
- 9.1(7)
- 9.2(7)
- 9.3(7)
- 9.4(7)
- 9.5(9)
- 9.6(7)
- 9.7(7)
- 9.8(7)
- 9.9(7)
- 10(9)
- 10.1(7)
- 10.2(7)
- 10.3(7)
- 10.4(7)
- 10.5(8)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク
- ストレートシャンク(2)
- テーパシャンク(20)
刃形状
- ストレート(20)
- スパイラル(12)
刃長(mm)
- 22(4)
- 30(4)
- 40(3)
- 54(2)
- 70(23)
- 80(6)
- 110(4)
材質
- コバルトハイス(9)
- サーメット(2)
- ハイス(31)
- 粉末ハイス(2)
- 超硬合金(4)
全長(mm)
- 160
- 110(33)
- 120(33)
- 130(51)
- 140(28)
- 150(50)
- 170(28)
- 180(35)
- 190(28)
- 210(28)
- 220(24)
- 225(24)
- 230(27)
- 240(25)
- 250(29)
- 270(25)
- 280(26)
- 290(23)
- 300(28)
- 330(24)
- 全長(mm)をもっと見る
コーティング
- TiNコーティング(1)
- ノンコート(6)
TiNコーティング・ノンコート
ブランド
- EIKO(栄工舎)(15)
- 大洋ツール(8)
- 岡崎精工(7)
- グーリング(4)
- エス・ケーシンカイ(3)
- アサヒ工具(2)
- ミエラセン(1)
- ニチアロイ(日本超硬)(1)
- 新開工具(1)
EIKO(栄工舎)・大洋ツール・岡崎精工・グーリング・エス・ケーシンカイ・アサヒ工具・ミエラセン・ニチアロイ(日本超硬)・新開工具
マシンリーマとは、ドリルなどによって予め開けられている穴を大きく広げたり、穴の形状を整えたりする切削工具のことです。穴加工に用いられるため、航空機部品やノズルなど、色々なところで使用。動力で動くものをマシンリーマと言うのに対し、手で回すものはハンドリーマと呼ばれます。荒削り用や仕上げ用などの種類があり、穴の大きさや形状、材質などによって適するリーマが異なるので、それぞれの場面に合ったリーマを選ぶことが大切です。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
9(9)
9.5(9)
9.8(7)
9.9(7)
10(9)
10.1(7)
10.2(7)
10.3(7)
10.4(7)
10.5(8)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

マシンリーマ
岡崎精工¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
TiNストレートリーマ TiN-SR
EIKO(栄工舎)¥8,798~税込¥9,678~1本当日出荷から3日以内出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
TiNストレートリーマ TiN-SR
EIKO(栄工舎)¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷から5日以内出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0刃形ストレート
スパイラルマシンリーマ
岡崎精工¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷から6日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル略号SPMRねじれ角左ネジレ8度食付角(°)45
TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥8,798~税込¥9,678~1本当日出荷から翌々日出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
マシンリーマー MR
大洋ツール¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から3日以内出荷機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR
EIKO(栄工舎)¥9,998~税込¥10,998~1本翌々日出荷から3日以内出荷スパイラル 右刃左ネジレ12°用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR
EIKO(栄工舎)¥8,898~税込¥9,788~1本当日出荷から3日以内出荷スパイラル 右刃左ネジレ12°用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥9,898~税込¥10,888~1本翌々日出荷スパイラル 右刃左ネジレ12°用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiN
EIKO(栄工舎)¥23,980税込¥26,3781本翌々日出荷切り屑後方排出、エンド刃付用途止まり穴加工用材質粉末ハイス外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
高速加工用リーマ レギュラnanoAコート
グーリング¥89,980税込¥98,9781本4日以内出荷超硬付け刃タイプのリーマで鋳鉄・ステンレス等アルミを除く被削材の加工に最適です。シャンクスルークーラント供給方式により確実な切屑の排出を実現します。用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。貫通穴用。公差穴用。材質超硬付刃タイプ長さ:レギュラ表面処理nanoAコート給油方式シャンクスルー
高速加工用リーマ レギュラnanoAコート
グーリング¥86,980税込¥95,6781本4日以内出荷超硬付け刃タイプのリーマで鋳鉄・ステンレス等アルミを除く被削材の加工に最適です。センタースルー内部給油により確実な切屑排出を可能にします。用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。止まり穴用。公差穴用。材質超硬付刃タイプ長さ:レギュラ表面処理nanoAコート給油方式内部給油
高速加工用リーマ レギュラ
グーリング¥79,980税込¥87,9781本4日以内出荷サーメット付け刃タイプのリーマでスチール加工に最適です。シャンクスルークーラント供給方式により確実な切屑の排出を実現します。用途一般鋼、合金鋼、ダグタイル鋳鉄用。貫通穴用。公差穴用。材質サーメット付刃タイプ長さ:レギュラ表面処理無処理給油方式シャンクスルー
高速加工用リーマ レギュラ
グーリング¥75,980税込¥83,5781本4日以内出荷サーメット付け刃タイプのリーマでスチール加工に最適です。センタースルー内部給油により確実な切屑排出を可能にします。用途一般鋼、合金鋼、ダグタイル鋳鉄用。止まり穴用。公差穴用。材質サーメット付刃タイプ長さ:レギュラ表面処理無処理給油方式内部給油
マシンリーマ
アサヒ工具¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷チャッキングリーマに比べ、刃長が長くガイド性が良く長穴加工に最適です。食付き長さが短いので袋穴の底付近までリーマ加工が可能となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
付刃油穴付リーマ
ニチアロイ(日本超硬)¥79,980税込¥87,9781本翌々日出荷不等分割刃採用により安定した加工精度。油穴付なので5D深さまで高精度加工可能。用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質Z10コーティングノンコート
スパイラルマシンリーマー SP-MR
大洋ツール¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷ねじれ刃の効果により、びびりをおさえ加工穴の真円度、仕上げ面粗さが向上します。一般用途のほか、銅・アルミ合金や、キー溝などの切欠きのある穴にも使用できます。モールステーパーシャンクです。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
ニュースタッキングリーマS柄
新開工具¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷スタッキングリーマ独特の切削構造と中ぐり部のFIX効果により、リーマーの飛び歩き現象を制御して高精度を保証します。リーマー素材にコバルト(Co)を使用しています。さらにイオン窒素処理でHv1150~1200高硬度層が2/100mm程度あるので、特に合金鋼、ステンレス硬等に優れた威力を発揮します。用途合金鋼、ステンレス鋼の加工材質SKH55
エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiN 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥24,980税込¥27,4781本翌々日出荷切り屑後方排出、エンド刃付用途止まり穴加工用材質粉末ハイス表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
マシンリーマ
ミエラセン¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から9日以内出荷機械用として広く用いられ、45°の食い付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパシャンクです。用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)シャンクテーパシャンク刃形ストレート
リーマ HS T柄 MR9
EIKO(栄工舎)¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷刃長(mm)70全長(mm)160材質SKH51刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンクテーパーNo.MT1コーティングノンコート
リーマ HS T柄 MR8
EIKO(栄工舎)¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷材質SKH51刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンクテーパーNo.MT1コーティングノンコート