絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4.61(2)
  • 4.62(2)
  • 4.63(2)
  • 4.64(2)
  • 4.65(2)
  • 4.66(2)
  • 4.67(2)
  • 4.68(2)
  • 4.69(2)
  • 4.7(2)
  • 4.71(2)
  • 4.72(2)
  • 4.73(2)
  • 4.74(2)
  • 4.75(2)
  • 4.76(2)
  • 4.77(2)
  • 6.5(3)
  • 7(4)
  • 7.5(4)
シャンク
  • ストレートシャンク(4)
刃形状
  • ストレート(3)
  • スパイラル(7)
材質
  • コバルトハイス(3)
  • ハイス(12)
  • 超硬合金(4)
刃長(mm)
  • 22(2)
  • 25(1)
  • 30(2)
  • 35(2)
  • 40(3)
  • 45(9)
全長(mm)
  • 90
  • 110(33)
  • 120(33)
  • 130(50)
  • 140(28)
  • 150(50)
  • 160(42)
  • 170(28)
  • 180(35)
  • 190(27)
  • 210(28)
  • 220(24)
  • 225(24)
  • 230(27)
  • 240(25)
  • 250(29)
  • 270(25)
  • 280(26)
  • 290(23)
  • 300(27)
  • 330(24)
コーティング
  • その他(1)
  • ノンコート(1)
その他・ノンコート
ブランド
  • EIKO(栄工舎)(6)
  • エス・ケーシンカイ(4)
  • グーリング(2)
  • 新開工具(2)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
  • ニチアロイ(日本超硬)(1)
EIKO(栄工舎)・エス・ケーシンカイ・グーリング・新開工具・F.P.(エフ・ピー・ツール)・ニチアロイ(日本超硬)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マシンリーマとは、ドリルなどによって予め開けられている穴を大きく広げたり、穴の形状を整えたりする切削工具のことです。穴加工に用いられるため、航空機部品やノズルなど、色々なところで使用。動力で動くものをマシンリーマと言うのに対し、手で回すものはハンドリーマと呼ばれます。荒削り用や仕上げ用などの種類があり、穴の大きさや形状、材質などによって適するリーマが異なるので、それぞれの場面に合ったリーマを選ぶことが大切です。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
4.71(2)
4.72(2)
4.73(2)
4.74(2)
4.75(2)
4.76(2)
4.77(2)
6.5(3)
7(4)
7.5(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SREIKO(栄工舎)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SREIKO(栄工舎)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から5日以内出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0刃形ストレート
TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とびEIKO(栄工舎)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用F.P.(エフ・ピー・ツール)
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)
用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング
高速加工用リーマ ショートタイプnanoAコート グーリング高速加工用リーマ ショートタイプnanoAコートグーリング
53,980税込59,378
1本
翌々日出荷
高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。ショートタイプのため高い剛性を有します。
用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。止まり穴用。材質超硬タイプ長さ:ショート公差寸法:H7用表面処理nanoAコート給油方式内部給油刃径公差(mm)H7用
高速加工用リーマ ショートタイプnanoAコート グーリング高速加工用リーマ ショートタイプnanoAコートグーリング
53,980税込59,378
1本
翌々日出荷
高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。ショートタイプのため高い剛性を有します。
用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。貫通穴用。材質超硬タイプ長さ:ショート公差寸法:H7用表面処理nanoAコート給油方式シャンクスルー刃径公差(mm)H7用
ソリッドボールエンドミル ニチアロイ(日本超硬)ソリッドボールエンドミルニチアロイ(日本超硬)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
直刃のため成形・再研が容易。
用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)コーティングノンコート
ストップホールリーマS柄 新開工具ストップホールリーマS柄新開工具
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
袋穴リーマー加工はストレート刃では切削の排出が問題になり、右スパイラル刃では寸法精度の不安定と困難な問題をかかえていましたが、SKストップホールリーマーはそれらの問題を独特の構造で解決しました。
用途合金鋼、ステンレス鋼の加工材質SKH55
ニュースタッキングリーマS柄 新開工具ニュースタッキングリーマS柄新開工具
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
スタッキングリーマ独特の切削構造と中ぐり部のFIX効果により、リーマーの飛び歩き現象を制御して高精度を保証します。リーマー素材にコバルト(Co)を使用しています。さらにイオン窒素処理でHv1150~1200高硬度層が2/100mm程度あるので、特に合金鋼、ステンレス硬等に優れた威力を発揮します。
用途合金鋼、ステンレス鋼の加工材質SKH55
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR 0.01とび EIKO(栄工舎)TiNスパイラルリーマ TiN-SPR 0.01とびEIKO(栄工舎)
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR EIKO(栄工舎)TiNスパイラルリーマ TiN-SPREIKO(栄工舎)
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR EIKO(栄工舎)TiNスパイラルリーマ TiN-SPREIKO(栄工舎)
3,500税込3,850
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
リーマ HS S柄 STO エス・ケーシンカイリーマ HS S柄 STOエス・ケーシンカイ
17,980税込19,778
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
リーマ HS S柄 ST エス・ケーシンカイリーマ HS S柄 STエス・ケーシンカイ
11,980税込13,178
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
リーマ HS S柄 STO エス・ケーシンカイリーマ HS S柄 STOエス・ケーシンカイ
25,980税込28,578
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
リーマ HS S柄 FHR エス・ケーシンカイリーマ HS S柄 FHRエス・ケーシンカイ
27,980税込30,778
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HAP40刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
マシンリーマ