絞り込み
ブランド
  • EIKO(栄工舎)(7)
  • 岡崎精工(5)
  • グーリングジャパン(4)
  • 大洋ツール(2)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
  • ニチアロイ(日本超硬)(1)
  • エス・ケーシンカイ(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 11.1
  • 3(39)
  • 4(35)
  • 5(52)
  • 6(53)
  • 6.5(32)
  • 7(46)
  • 7.5(32)
  • 8(53)
  • 9(44)
  • 10(55)
  • 10.5(32)
  • 11(43)
  • 11.5(33)
  • 12(49)
  • 13(38)
  • 14(41)
  • 15(34)
  • 16(41)
  • 18(38)
  • 20(40)
シャンク
  • ストレートシャンク(2)
  • テーパシャンク(8)
刃形状
  • ストレート(8)
  • スパイラル(7)
全長(mm)
  • 70(1)
  • 80(2)
  • 115(1)
  • 125(1)
  • 130(2)
  • 135(1)
  • 140(2)
  • 142(1)
  • 170(8)
  • 240(1)
  • 250(1)
材質
  • コバルトハイス(6)
  • ハイス(12)
  • 超硬合金(4)
コバルトハイス・ハイス・超硬合金
刃長(mm)
  • 19(2)
  • 28(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 41(1)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 55(1)
  • 60(1)
  • 75(9)
  • 85(2)
  • 95(1)
  • 150(1)
19・28・30・40・41・45・50・55・60・75・85・95・150
コーティング
  • その他(1)
  • ノンコート(4)
その他・ノンコート
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マシンリーマとは、ドリルなどによって予め開けられている穴を大きく広げたり、穴の形状を整えたりする切削工具のことです。穴加工に用いられるため、航空機部品やノズルなど、色々なところで使用。動力で動くものをマシンリーマと言うのに対し、手で回すものはハンドリーマと呼ばれます。荒削り用や仕上げ用などの種類があり、穴の大きさや形状、材質などによって適するリーマが異なるので、それぞれの場面に合ったリーマを選ぶことが大切です。
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マシンリーマ 岡崎精工マシンリーマ岡崎精工
8,498税込9,348
1個
当日出荷から90日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
スパイラルマシンリーマ 岡崎精工スパイラルマシンリーマ岡崎精工
9,998税込10,998
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル略号SPMRねじれ角左ネジレ8度食付角(°)45
TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SREIKO(栄工舎)
7,298税込8,028
1本
当日出荷から5日以内出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0刃形ストレート
マシンリーマ レギュラ グーリングジャパンマシンリーマ レギュラグーリングジャパン
6,298税込6,928
1本
4日以内出荷
汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。
用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)材質HSS-Eタイプ長さ:レギュラ
ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL EIKO(栄工舎)ロングシャンクチャッキングリーマ SCRLEIKO(栄工舎)
22,980税込25,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
ロングシャンクチャッキングリーマ
用途汎用、貫通穴加工用材質SKH56刃形ストレート
マシンリーマ 岡崎精工マシンリーマ岡崎精工
8,998税込9,898
1本
当日出荷から5日以内出荷
ねじれ角(°)直刃食付角(°)45
超硬NVリーマー(ハーフサイズ) ニチアロイ(日本超硬)超硬NVリーマー(ハーフサイズ)ニチアロイ(日本超硬)
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷
NVリーマーのハーフサイズで高剛性。Φ1~Φ16まで豊富なラインアップ。
用途アルミニウム合金/鋳鉄/ダグタイル鋳鉄材質K10コーティングノンコート
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用F.P.(エフ・ピー・ツール)
23,980税込26,378
1本
3日以内出荷
強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)
用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング
ロングマシンリーマ LMR EIKO(栄工舎)ロングマシンリーマ LMREIKO(栄工舎)
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ロングマシンリーマ
用途ロング材質SKH51刃形ストレート
リーマ HS T柄 MR1 EIKO(栄工舎)リーマ HS T柄 MR1EIKO(栄工舎)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
高速加工用リーマ レギュラnanoAコート グーリングジャパン高速加工用リーマ レギュラnanoAコートグーリングジャパン
53,980税込59,378
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。シャンクスルークーラント供給により確実な切屑の排出を実現します。
用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。貫通穴用。材質超硬タイプ長さ:レギュラ表面処理nanoAコート給油方式シャンクスルー
高速加工用リーマ レギュラnanoAコート グーリングジャパン高速加工用リーマ レギュラnanoAコートグーリングジャパン
53,980税込59,378
1本
翌々日出荷
高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。センタースルー内部給油により確実な切屑の排出を実現します。
用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。止まり穴用。公差穴用。材質超硬タイプ長さ:レギュラ公差寸法:H7用表面処理nanoAコート給油方式内部給油刃径公差(mm)H7用
マシンリーマ ショート/スタブ用 グーリングジャパンマシンリーマ ショート/スタブ用グーリングジャパン
6,298税込6,928
1本
4日以内出荷
汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。
用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)材質HSS-E刃数6タイプ長さ:ショート/スタブ
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR EIKO(栄工舎)TiNスパイラルリーマ TiN-SPREIKO(栄工舎)
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
自動旋盤用リーマ NCR-C EIKO(栄工舎)自動旋盤用リーマ NCR-CEIKO(栄工舎)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
右刃左ネジレ7°TiCNコート
用途自動旋盤用リーマ材質コバルトハイス表面処理TiCN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
リーマ HS S柄 STO エス・ケーシンカイリーマ HS S柄 STOエス・ケーシンカイ
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
リーマ HS S柄 DR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 DREIKO(栄工舎)
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷
スパイラル刃マシンリーマ 岡崎精工スパイラル刃マシンリーマ岡崎精工
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
ねじれ角(°)8食付角(°)45
リーマ HS T柄 SP-MR 大洋ツールリーマ HS T柄 SP-MR大洋ツール
17,980税込19,778
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質SKH51刃形ストレートシャンクテーパシャンク
リーマ HS T柄 MR1 大洋ツールリーマ HS T柄 MR1大洋ツール
14,980税込16,478
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
スピードリーマ MTシャンク 岡崎精工スピードリーマ MTシャンク岡崎精工
9,798税込10,778
1本
5日以内出荷
高速回転、高送りが可能。特殊表面処理。MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
表面処理窒化処理ねじれ角(°)左30食付角(°)(第一食付角)45、(第二食付角)30
マシンリーマ