絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 25
- 3(38)
- 4(36)
- 5(51)
- 6(53)
- 6.5(33)
- 7(45)
- 7.5(32)
- 8(52)
- 9(44)
- 10(54)
- 10.5(32)
- 11(43)
- 11.5(33)
- 12(48)
- 13(38)
- 14(41)
- 15(28)
- 16(41)
- 18(39)
- 20(38)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク
- ストレートシャンク(3)
- テーパシャンク(15)
刃形状
- ストレート(12)
- スパイラル(10)
刃長(mm)
- 22(4)
- 25(2)
- 30(2)
- 65(2)
- 75(2)
- 80(3)
- 124(4)
- 130(10)
- 165(1)
- 200(3)
- 250(3)
- 300(4)
- 310(1)
- 350(1)
- 400(3)
材質
- コバルトハイス(9)
- サーメット(3)
- ハイス(15)
- 超硬合金(6)
全長(mm)
- 22(1)
- 25.85(1)
- 75(2)
- 149(1)
- 150(1)
- 180(4)
- 210(1)
- 211(1)
- 230(1)
- 240(1)
- 250(2)
- 255(1)
- 265(2)
- 270(11)
- 280(1)
- 349(2)
- 399(2)
- 449(2)
- 450(2)
- 549(2)
- 全長(mm)をもっと見る
22・25.85・75・149・150・180・210・211・230・240・250・255・265・270・280・349・399・449・450・549・全長(mm)をもっと見る
コーティング
- ノンコート(6)
ノンコート
ブランド
- 岡崎精工(7)
- グーリング(6)
- EIKO(栄工舎)(6)
- エス・ケーシンカイ(3)
- サンドビック(2)
- 大洋ツール(2)
- ニチアロイ(日本超硬)(2)
- 新開工具(2)
- ノーブランド(1)
- アサヒ工具(1)
岡崎精工・グーリング・EIKO(栄工舎)・エス・ケーシンカイ・サンドビック・大洋ツール・ニチアロイ(日本超硬)・新開工具・ノーブランド・アサヒ工具
マシンリーマとは、ドリルなどによって予め開けられている穴を大きく広げたり、穴の形状を整えたりする切削工具のことです。穴加工に用いられるため、航空機部品やノズルなど、色々なところで使用。動力で動くものをマシンリーマと言うのに対し、手で回すものはハンドリーマと呼ばれます。荒削り用や仕上げ用などの種類があり、穴の大きさや形状、材質などによって適するリーマが異なるので、それぞれの場面に合ったリーマを選ぶことが大切です。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
5(51)
6(53)
7(45)
8(52)
9(44)
10(54)
11(43)
12(48)
14(41)
16(41)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

マシンリーマ
岡崎精工¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
スパイラルマシンリーマ
岡崎精工¥42,980税込¥47,2781個当日出荷から6日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル略号SPMRねじれ角左ネジレ8度食付角(°)45
マシンリーマ
岡崎精工¥23,980税込¥26,3781本当日出荷から4日以内出荷喰付部は45°で、長いバニッシュ部刃をもっています。 シャンク部はMT(モールステーパー)シャンクです。 マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク
マシンリーマ
ノーブランド¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から9日以内出荷機械用として広く用いられ、45°の食い付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパシャンクです。用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。刃形ストレート
高速加工用リーマ レギュラnanoAコート
グーリング¥97,980税込¥107,7781本20日以内出荷超硬ソリッドで高剛性、短い工具長により経済的です。センタースルークーラントにより、優れた切り屑排出性です。ハイドロやシュリンクチャックでの使用に最適です。専用のシュリンクエクステンション(品番4719)の使用により、ロングリーチに対応できます。用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。止まり穴用。公差穴用。材質超硬刃数8タイプ長さ:レギュラ刃長(mm)25表面処理nanoAコート首下長(mm)30給油方式内部給油
高速加工用リーマ レギュラnanoAコート
グーリング¥93,980税込¥103,3781本4日以内出荷超硬付け刃タイプのリーマで鋳鉄・ステンレス等アルミを除く被削材の加工に最適です。シャンクスルークーラント供給方式により確実な切屑の排出を実現します。用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。貫通穴用。公差穴用。材質超硬付刃タイプ長さ:レギュラ表面処理nanoAコート給油方式シャンクスルー
高速加工用リーマ レギュラnanoAコート
グーリング¥89,980税込¥98,9781本4日以内出荷超硬付け刃タイプのリーマで鋳鉄・ステンレス等アルミを除く被削材の加工に最適です。センタースルー内部給油により確実な切屑排出を可能にします。用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。止まり穴用。公差穴用。材質超硬付刃タイプ長さ:レギュラ表面処理nanoAコート給油方式内部給油
高速加工用リーマ レギュラnanoAコート
グーリング¥97,980税込¥107,7781本20日以内出荷超硬ソリッドで高剛性、短い工具長により経済的です。ラジアルクーラント穴と刃先のスパイラルポイント形状により、切り屑を前方へ確実に排出します。ハイドロやシュリンクチャックでの使用に最適です。専用のシュリンクエクステンション(品番4719)の使用により、ロングリーチに対応できます。用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。貫通穴用。公差穴用。材質超硬刃数8タイプ長さ:レギュラ刃長(mm)25表面処理nanoAコート首下長(mm)30給油方式内部給油
高速加工用リーマ レギュラ
グーリング¥82,980税込¥91,2781本4日以内出荷サーメット付け刃タイプのリーマでスチール加工に最適です。シャンクスルークーラント供給方式により確実な切屑の排出を実現します。用途一般鋼、合金鋼、ダグタイル鋳鉄用。貫通穴用。公差穴用。材質サーメット付刃タイプ長さ:レギュラ表面処理無処理給油方式シャンクスルー
高速加工用リーマ レギュラ
グーリング¥79,980税込¥87,9781本4日以内出荷サーメット付け刃タイプのリーマでスチール加工に最適です。センタースルー内部給油により確実な切屑排出を可能にします。用途一般鋼、合金鋼、ダグタイル鋳鉄用。止まり穴用。公差穴用。材質サーメット付刃タイプ長さ:レギュラ表面処理無処理給油方式内部給油
付刃油穴付リーマ
ニチアロイ(日本超硬)¥109,800税込¥120,7801本翌々日出荷不等分割刃採用により安定した加工精度。油穴付なので5D深さまで高精度加工可能。用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質Z10コーティングノンコート
超硬NVリーマー
ニチアロイ(日本超硬)¥279,800税込¥307,7801本翌々日出荷下穴のあるワークに使用。抜群の真直性で、鏡面仕上げ可能。用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10コーティングノンコート
ニュースタッキングリーマMT柄
新開工具¥55,980税込¥61,5781本翌々日出荷スタッキングリーマ独特の切削構造と中ぐり部のFIX効果により、リーマーの飛び歩き現象を制御して高精度を保証します。リーマー素材にコバルト(Co)を使用しています。さらにイオン窒素処理でHv1150~1200高硬度層が2/100mm程度あるので、特に合金鋼、ステンレス硬等に優れた威力を発揮します。用途合金鋼、ステンレス鋼の加工材質SKH55
ニュースタッキングリーマS柄
新開工具¥55,980税込¥61,5781本翌々日出荷スタッキングリーマ独特の切削構造と中ぐり部のFIX効果により、リーマーの飛び歩き現象を制御して高精度を保証します。リーマー素材にコバルト(Co)を使用しています。さらにイオン窒素処理でHv1150~1200高硬度層が2/100mm程度あるので、特に合金鋼、ステンレス硬等に優れた威力を発揮します。用途合金鋼、ステンレス鋼の加工材質SKH55
マシン用テーパーピンリーマ TPRT
EIKO(栄工舎)¥119,800税込¥131,7801本翌々日出荷から3日以内出荷1/50テーパー 直刃 MT軸用途MT軸テーパーピンリーマ公差D1(mm)±0.05
ロング刃マシンリーマ
岡崎精工¥63,980~税込¥70,378~1個翌日出荷から6日以内出荷深穴加工に最適 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。略号LMRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
スピードリーマ MTシャンク
岡崎精工¥32,980税込¥36,2781本4日以内出荷高速回転、高送りが可能。特殊表面処理。MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。表面処理窒化処理ねじれ角(°)左30食付角(°)(第一食付角)45、(第二食付角)30