絞り込み
ブランド
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
  • EIKO(栄工舎)(3)
  • グーリングジャパン(2)
  • ニチアロイ(日本超硬)(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4.55
  • 3(39)
  • 4(35)
  • 5(52)
  • 6(53)
  • 6.5(32)
  • 7(46)
  • 7.5(32)
  • 8(53)
  • 9(44)
  • 10(55)
  • 10.5(32)
  • 11(43)
  • 11.5(33)
  • 12(49)
  • 13(38)
  • 14(41)
  • 15(34)
  • 16(41)
  • 18(38)
  • 20(40)
シャンク
  • ストレートシャンク(1)
刃形状
  • ストレート(1)
  • スパイラル(2)
全長(mm)
  • 60(1)
  • 63(1)
  • 75(2)
  • 80(2)
  • 85(2)
  • 87(1)
材質
  • サーメット(1)
  • ハイス(5)
  • 超硬合金(3)
サーメット・ハイス・超硬合金
刃長(mm)
  • 20(3)
  • 22(1)
  • 23(1)
  • 30(1)
  • 35(2)
  • 45(2)
  • 62(1)
20・22・23・30・35・45・62
コーティング
  • その他(2)
  • ノンコート(2)
その他・ノンコート
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マシンリーマとは、ドリルなどによって予め開けられている穴を大きく広げたり、穴の形状を整えたりする切削工具のことです。穴加工に用いられるため、航空機部品やノズルなど、色々なところで使用。動力で動くものをマシンリーマと言うのに対し、手で回すものはハンドリーマと呼ばれます。荒削り用や仕上げ用などの種類があり、穴の大きさや形状、材質などによって適するリーマが異なるので、それぞれの場面に合ったリーマを選ぶことが大切です。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SREIKO(栄工舎)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
マシンリーマ レギュラ グーリングジャパンマシンリーマ レギュラグーリングジャパン
3,798税込4,178
1本
4日以内出荷
汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。
用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)材質HSS-Eタイプ長さ:レギュラ
サーメットリーマSD ステンレス加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)サーメットリーマSD ステンレス加工用F.P.(エフ・ピー・ツール)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐摩耗性・耐溶着性に優れたサーメット材を採用。ステンレス加工に特化し、抜群の面粗度を実現。ステンレス加工において、加工能率は超硬の約2.5倍。
用途ステンレス材質サーメットコーティングノンコーティング
超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付) F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付)F.P.(エフ・ピー・ツール)
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
センタースルータイプのオイルホールを採用。切屑の排出性が向上し、完全止り穴加工において、より安定した加工が可能。新高剛性刃型形状により、耐久性UP。ショートタイプにすることで、工具剛性が向上。
用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、調質鋼材質超硬超微粒子刃数4コーティングF.P.Cコーティング
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用F.P.(エフ・ピー・ツール)
9,798税込10,778
1本
3日以内出荷
強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)
用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング
マシンリーマ ショート/スタブ用 グーリングジャパンマシンリーマ ショート/スタブ用グーリングジャパン
3,698税込4,068
1本
4日以内出荷
汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。
用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)材質HSS-E刃数6タイプ長さ:ショート/スタブ
超硬NVリーマー ニチアロイ(日本超硬)超硬NVリーマーニチアロイ(日本超硬)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
下穴のあるワークに使用。抜群の真直性で、鏡面仕上げ可能。
用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10コーティングノンコート
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR EIKO(栄工舎)TiNスパイラルリーマ TiN-SPREIKO(栄工舎)
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
リーマ HS S柄 DR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 DREIKO(栄工舎)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
マシンリーマ