絞り込み
外径(Φmm)
- 225(1)
- 300(11)
- 315(2)
- 370(2)
- 400(2)
刃厚(mm)
- 1.8(1)
- 2(13)
- 2.5(13)
- 3(2)
穴径(Φmm)
- 31.8
- 1.8(1)
- 6(4)
- 12.7(1)
- 15.875(3)
- 15.88(5)
- 20(1)
- 25.4(41)
- 31.75(15)
- 32(17)
- 40(6)
- 45(16)
- 50(10)
ピンホール芯間(mm)
- 45(1)
- 50(10)
- 80(2)
ピンホール個数(個)
- 1(1)
- 2(10)
- 4(2)
ピンホール径(Φmm)
- 8(1)
- 9(10)
- 15(2)
8・9・15
ブランド
- 谷テック(7)
- 大同興業(4)
- 岡崎精工(2)
谷テック・大同興業・岡崎精工
メタルソーとは、円盤状の鋸刃で、刃物全体がハイス鋼などの硬い材質でできています。フライス盤などに取り付けて、加工物を切断したり、溝加工する際に使用することが可能です。刃先と中心部では刃の薄さが異なり、中心に向かうほど薄くなっているメタルソー。そのため、使い方を誤ると割れてしまいますが、切断の際に中心部が加工物に接触しないため、摩擦抵抗を軽減することができます。メタルソーの表面にレーザースリット加工が施されているものもあり、制振、消音効果が目的。メタルソーの素材によって、得意とする加工物の材質が異なります。
「外径(Φmm)」から絞り込む
225(1)
300(11)
315(2)
370(2)
400(2)

HSSメタルソー(普通鋼用)
大同興業(5件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1枚当日出荷から10日以内出荷厳選された素材から製作された強靱な粘りと剛性を持ったメタルソーです。丸棒・アングル・角パイプ等一般鋼材の切断に適しています。用途鉄・ステンレス・非鉄金属等の切断。材質高速度鋼(HSS)
HSSスペシャルソー(ステンレス用)
大同興業(2件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1枚当日出荷から8日以内出荷チタンとアルミニウムの特殊コーティング処理を施した”硬度が高く”、”耐摩擦性に優れ”、”サイドウエルディングが起こりにくい”、ステンレス鋼や合金鋼の切断に最適なメタルソーです。用途鉄・ステンレス・非鉄金属等の切断。材質高速度鋼(HSS)
HSS スペシャルソー(ステンレス用)
大同興業(2件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1枚当日出荷から翌々日出荷ステンレス用です。 チタン特殊コーティング処理で硬度が高く、耐摩耗性に優れ、サイドウエルディングが起こりにくいです。用途ステンレス・鉄・非鉄金属等。
TiNメタルソー
谷テック¥35,980~税込¥39,578~1枚4日以内出荷チタンと窒素の化合物をイオンプレーティング工法でコーティングしたメタルソーです。鋸刃表面はHV2000~2500の高硬度になっています。極めて小さい摩擦係数と優れた対摩耗性が得られ、高合銅などの難削材に対しても焼きつきが少なく抜群の耐久性を誇ります。材質高速度工具鋼(SKH-51)適合機種メーカー大同興業用
MSSメタルソー(ステンレス用)
谷テック¥31,980~税込¥35,178~1枚4日以内出荷クロームとニッケルを独自の技術でコーティングしたメタルソーです。錆や摩耗に強く溶着をはねつけます。したがって合金工具鋼、さらにタフなステンレス鋼などの切断に大いに威力を発揮します。用途合金工具鋼、ステンレス材質高速度工具鋼(SKH-51)内径(Φmm)31.8適合機種メーカー大同興業用
HSSメタルソー(普通鋼用)
谷テック¥29,980~税込¥32,978~1枚4日以内出荷普通鋼、炭素鋼などの一般材の切断に使用される最も標準的なメタルソーです。鋸刃表面に黒色酸化被膜を施すホモ処理を日本ではじめて採用。切削油の冷却効果を助け、溶着防止力を高めて切断寿命の向上に成功しました。用途普通鋼、炭素鋼材質高速度工具鋼(SKH-51)適合機種メーカー大同興業用