絞り込み
高さ(mm)
  • 4(2)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 8(2)
  • 10(1)
  • 12(2)
幅(mm)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 8(2)
  • 10(1)
  • 12(2)
全長(mm)
  • 80
  • 24(5)
  • 50(9)
  • 63(22)
  • 65(4)
  • 75(5)
  • 76(7)
  • 100(30)
  • 101(8)
  • 115(12)
  • 125(19)
  • 127(11)
  • 140(7)
  • 150(9)
  • 152(12)
  • 160(30)
  • 170(5)
  • 200(34)
  • 203(12)
  • 250(8)
材質
  • その他(9)
  • ハイス(1)
ブランド
  • カムス(旧:高周波精密)(10)
  • 三和製作所(三和バイト)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
完成バイトとはバイトと呼ばれる工具の中で、素材が1つで熱処理がされている工具です。そのまま使用するのではなく、方形や板状、丸バイトなどを使用用途や旋盤の固定の仕方などに合わせて研磨して使用可能になるものや、ホルダとバイトのセット品、溝入れや突切り用のバイトホルダーなどのラインナップが見られます。素材は高速度鋼とも言われるハイス素材が使われているものや、硬度や切削性が高いものなど。全長や高さなど様々なサイズのものがあるので、用途に合うものを選ぶことが必要です。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
完成バイト 方形バイト カムス(旧:高周波精密)完成バイト 方形バイトカムス(旧:高周波精密)
9,598税込10,558
1本
当日出荷
材質NK4幅(mm)12高さ(mm)12公差(mm)0~-0.18(寸法W・H部)サイズミリ寸法寸法H(mm)12寸法W(mm)12
完成バイト 方形バイト カムス(旧:高周波精密)完成バイト 方形バイトカムス(旧:高周波精密)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷
質量(kg)0.1
完成バイト  JIS1型  角 三和製作所(三和バイト)完成バイト JIS1型 角三和製作所(三和バイト)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から9日以内出荷
従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。 難度の高い切削加工において、その優位性を発揮します。 JIS規格品です。
適合機種旋盤JIS規格1形
完成バイト 方形バイト カムス(旧:高周波精密)完成バイト 方形バイトカムス(旧:高周波精密)
6,598税込7,258
1本
当日出荷から4日以内出荷
幅(mm)10高さ(mm)10寸法H(mm)10寸法W(mm)10
完成バイト 丸バイト カムス(旧:高周波精密)完成バイト 丸バイトカムス(旧:高周波精密)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
4日以内出荷
外径D(Φmm)6材質MV10公差D(mm)0~-0.018RoHS指令(10物質対応)対応
完成バイトJIS1型角 三和製作所(三和バイト)完成バイトJIS1型角三和製作所(三和バイト)
14,980税込16,478
1箱(4本)ほか
当日出荷から50日以内出荷
材質高速度鋼(SKH57)JIS規格1形硬度HRC66~68
完成バイト 丸バイト カムス(旧:高周波精密)完成バイト 丸バイトカムス(旧:高周波精密)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から5日以内出荷
外径D(Φmm)8材質MV10公差D(mm)0~-0.022RoHS指令(10物質対応)対応
完成バイト 方形バイト カムス(旧:高周波精密)完成バイト 方形バイトカムス(旧:高周波精密)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
完成バイト 方形バイト カムス(旧:高周波精密)完成バイト 方形バイトカムス(旧:高周波精密)(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
材質NK4幅(mm)5高さ(mm)5公差(mm)0~-0.12(寸法W・H部)サイズミリ寸法
完成バイト 方形バイト カムス(旧:高周波精密)完成バイト 方形バイトカムス(旧:高周波精密)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
寸法W(mm)4寸法H(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
完成バイト 丸バイト カムス(旧:高周波精密)完成バイト 丸バイトカムス(旧:高周波精密)
5,898税込6,488
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
外径D(Φmm)12材質MV10公差D(mm)0~-0.027RoHS指令(10物質対応)対応
完成バイト 丸バイト カムス(旧:高周波精密)完成バイト 丸バイトカムス(旧:高周波精密)
4,598税込5,058
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
外径D(Φmm)10材質MV10公差D(mm)0~-0.022RoHS指令(10物質対応)対応

バイト』には他にこんなカテゴリがあります

完成バイト