絞り込み
ブランド
  • New-Era(ニューエラー)
  • モノタロウ(1)
  • 北川鉄工所(73)
  • ギガ・セレクション(60)
  • アーム[作業工具](41)
  • THECUT(32)
  • IZS(31)
  • ビクター(18)
  • エスケー生爪(下垣内工業)(9)
  • ファーステック(6)
  • KATO(5)
  • TRUSCO(4)
  • 億川鉄工所(2)
  • 小林鉄工(1)
  • 二村機器(1)
  • Victor(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャック寸法(inch)から絞り込む
  • 平行移動型メカハンド フィンガタイプ HP09FRシリーズ New-Era(ニューエラー)

    平行移動型メカハンド フィンガタイプ HP09FRシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    29,980税込32,978
    1個
    23日以内出荷
    エアーを使用しないメカハンドです。ロングポイントでのグリップが可能です。オーバーハング把持が可能です。フィンガ長爪タイプです。エアーを使用しない環境用。インデックス式での用途に。
  • 平行移動型ハンドHP03Eシリーズ シリンダ内径 HP03Eシリーズ New-Era(ニューエラー)

    平行移動型ハンドHP03Eシリーズ シリンダ内径 HP03Eシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    24,980税込27,478
    1個
    23日以内出荷
    高精度高剛性ハンドです。レバー摺動部にクロスローラーベアリングを採用したハンドです。耐荷重耐モーメントに優れています。ロングポイントでのグリップが可能です。3方向からの取付けが可能です。ロボットハンド用に。自動機のハンドツール用に。
  • 薄型平行移動型ハンドHP07シリーズ Φ8 HP07-8シリーズ New-Era(ニューエラー)

    薄型平行移動型ハンドHP07シリーズ Φ8 HP07-8シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    44,980税込49,478
    1個
    23日以内出荷
    高精度ハンドです。薄型ハンドです。調整レバーの停止位置調整ができます。耐荷重耐モーメントに優れています。調整レバーがワーク大きさに関わらず一定位置に停止します。ロボットハンド用に。自動機のハンドツール用に。
    仕様●グリップ力(N):16.7●開きしろ(mm):16●幅(mm):65●奥行(mm):38●高さ(mm):23.5●繰返し精度:±0.01mm●最高使用頻度:120Cycle/min●最高使用圧力:0.7Mpa●耐圧:1.05Mpa●シリンダー内径:Φ8+Φ12●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:216-2645アズワン品番68-1291-70
  • 薄型平行移動型ハンドHP07シリーズ Φ12 HP07-12シリーズ New-Era(ニューエラー)

    薄型平行移動型ハンドHP07シリーズ Φ12 HP07-12シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    47,980税込52,778
    1個
    23日以内出荷
    高精度ハンドです。薄型ハンドです。調整レバーの停止位置調整ができます。耐荷重耐モーメントに優れています。調整レバーがワーク大きさに関わらず一定位置に停止します。ロボットハンド用に。自動機のハンドツール用に。
  • 三菱電機MELFA ASSISTA専用エアハンド HP04VR-20C-ASSISTAシリーズ New-Era(ニューエラー)

    三菱電機MELFA ASSISTA専用エアハンド HP04VR-20C-ASSISTAシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    199,800税込219,780
    1個
    22日以内出荷
    三菱電機MELFA ASSISTA専用エアハンドです。位置検出スイッチ・開閉速度制御用の排気絞り弁付きです。取付に必要な部材全て同梱されています。エア配管1本と電気配線M12コネクタを接すればすぐに動作が可能です。安全面に考慮した設計です。人協働作業に適した製品です。三菱協働ロボットASSISTA用ハンドに。人協働作業用に。
  • タイミングハンドΦ8+Φ12J HP07TR-8シリーズ New-Era(ニューエラー)

    タイミングハンドΦ8+Φ12J HP07TR-8シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    56,980税込62,678
    1個
    23日以内出荷
    位置決めレバーと把持レバーに時間差を付けて動作します。異形ピストンによる端面位置決めが可能です。レバー開閉のタイミング調整が容易にできます。ロボットハンド用に。異形ワークの位置決めに、ワークの端面揃えに。
    仕様●グリップ力(N):16.7●開きしろ(mm):把持レバー:8±0.5位置決めレバー:8±0.5●幅(mm):77.5●奥行(mm):38●高さ(mm):23.5●ストローク調整方向(位置決めレバー):閉側●ストローク調整範囲:最大5mm●使用圧力範囲:0.3~0.7Mpa●耐圧:1.05Mpa●最高使用頻度:120c.p.m●把持レバー:Φ8 位置決めレバー:Φ12●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:216-2664アズワン品番68-1251-30
  • ウォータリムーバ NWR4シリーズ New-Era(ニューエラー)

    ウォータリムーバ NWR4シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    3,500税込3,850
    1個
    23日以内出荷
    アクチエータへエア供給・排気時に湿度の高い空気を一瞬だけ排気します。結露対策に。

スクロールチャック』には他にこんなカテゴリがあります