エアジグチャック

エアジグチャック - 小林鉄工

2ツ爪・生爪付
定置型エアチャック、マシニングセンタ・フライス盤・ボール盤に最適です
エアシリンダーを内蔵し、フロント取り付け式です。
エア配管をしてすぐに使用できます
小型機への搭載も可能な軽量設計

内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
把握径(Φmm)
外径(mm)
作動範囲(mm)
把握力(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02498068SAC-5B26.9(生爪)5~145チャックボディ:128爪:78.5(0.6Mpa)
¥317,600
¥259,800
¥285,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
車上渡し
02498260SAC-4B24.9(生爪)3~125チャックボディ:101爪:6.2爪5.3(0.6Mpa)
¥276,100
¥229,800
¥252,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
車上渡し
02498278SAC-6B213.7(生爪)7~180チャックボディ:162爪:7.615.7(0.6Mpa)
¥358,600
¥289,800
¥318,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする