小林鉄工
インデペンデントチャック(普通型)
4ツ爪単動チャック
特殊鋼製の爪やネジ棒を使用し、バックラッシュを抑えた設計です。
丸ものワークや異形ワークの把握に適しています。
内容量
1個
全12種類を絞り込む
チャック外径(Φmm)
選択してください
100
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
把握径(Φmm)
選択してください
外径:10~84
外径:12~120
外径:15~158
外径:15~198
外径:18~232
外径:18~286
外径:20~326
外径:20~376
外径:22~410
外径:25~504
外径:40~591
外径:50~693
質量(kg)
選択してください
2.5
6
13
25
31
38
58
69
95
152
233
282
12種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
チャック外径(Φmm)
把握径(Φmm)
締付力(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02498479
LI-4
2.5
100
外径:10~84
爪1個:5
¥
92,200
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
車上渡し
02498522
LI-8
13
200
外径:15~158
爪1個:11
¥
130,500
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
車上渡し
02498549
LI-12
31
300
外径:18~232
爪1個:17
¥
198,400
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
車上渡し
02498567
LI-20
95
500
外径:22~410
爪1個:23
¥
453,800
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
車上渡し
02498592
LI-14
38
350
外径:18~286
爪1個:17
¥
230,200
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
車上渡し
02498646
LI-10
25
250
外径:15~198
爪1個:15
¥
161,300
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
車上渡し
02498872
LI-32
282
800
外径:50~693
爪1個:26
¥
1,619,900
¥
1,298,000
¥
1,427,800
(税込)
31日以内出荷
返品不可
車上渡し
02498960
LI-24
152
600
外径:25~504
爪1個:25
¥
686,000
¥
549,800
¥
604,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
車上渡し
02499161
LI-18
69
450
外径:20~376
爪1個:20
¥
329,300
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
車上渡し
02499319
LI-6
6
150
外径:12~120
爪1個:6
¥
98,000
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
車上渡し
02499337
LI-16
58
400
外径:20~326
爪1個:20
¥
286,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
車上渡し
02499346
LI-28
233
700
外径:40~591
爪1個:26
¥
1,139,200
¥
919,800
¥
1,011,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください