インデペンデントチャック(直装型)

インデペンデントチャック(直装型) - 小林鉄工インデペンデントチャック(直装型) - 小林鉄工インデペンデントチャック(直装型) - 小林鉄工

4ツ爪単動チャック
JIS及びASA-A1・A2主軸旋盤にプレートなしに直接取付できるショートテーパチャックです。

内容量
1個
全14種類を絞り込む
チャック外径(Φmm)
把握径(Φmm)
質量(kg)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
質量(kg)
チャック外径(Φmm)
把握径(Φmm)
締付力(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02498129MI-A6-12主軸端:A1.A2-630300外径:18~231爪1個:17
¥223,700
¥179,800
¥197,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
車上渡し
02498208MI-A11-20主軸端:A1.A2-11104500外径:22~410爪1個:23
¥570,000
¥459,800
¥505,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
車上渡し
02498287MI-A8-24主軸端:A1.A2-8139600外径:25~504爪1個:25
¥836,000
¥669,800
¥736,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
車上渡し
02498339MI-A11-24主軸端:A1.A2-11142600外径:25~504爪1個:25
¥839,900
¥679,800
¥747,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
車上渡し
02498427MI-A11-28主軸端:A1.A2-11233700外径:40~591爪1個:26
¥1,459,300
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
61日以内出荷
返品不可
車上渡し
02498436MI-A6-16主軸端:A1.A2-658400外径:20~322爪1個:20
¥361,300
¥289,800
¥318,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
車上渡し
02498470MI-A5-10主軸端:A1.A2-520255外径:15~200爪1個:15
¥177,600
¥149,800
¥164,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
車上渡し
02498558MI-A6-14主軸端:A1.A2-639350外径:18~286爪1個:17
¥278,100
¥229,800
¥252,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
車上渡し
02498811MI-A5-8主軸端:A1.A2-515210外径:15~164爪1個:11
¥146,400
¥119,800
¥131,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
車上渡し
02498829MI-A6-10主軸端:A1.A2-623255外径:15~202爪1個:15
¥179,000
¥149,800
¥164,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
車上渡し
02498890MI-A8-16主軸端:A1.A2-862400外径:20~322爪1個:20
¥366,500
¥299,800
¥329,780(税込)
欠品中
返品不可
車上渡し
出荷予定:2027年2月中旬
02499066MI-A8-18主軸端:A1.A2-873450外径:20~372爪1個:20
¥459,300
¥369,800
¥406,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
車上渡し
02499222MI-A8-20主軸端:A1.A2-896500外径:22~410爪1個:23
¥562,400
¥459,800
¥505,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
車上渡し
02499276MI-A11-32主軸端:A1.A2-11282800外径:50~693爪1個:26
¥1,862,400
¥1,498,000
¥1,647,800(税込)
61日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする