小林鉄工
ドリル研磨用スクロールチャック
6ツ爪
ドリル研磨用
芯振れ調整機能付き
ドリル研磨時のチャッキング用として特に設計され、確実な把握と高精度を有しております。
質量(kg)
2.3
チャック外径(Φmm)
102
把握径(Φmm)
外径:1.5~26
把握力(kN)
9
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02498251
MS-6J-4A
¥
173,600
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください