コンビネーションチャック

コンビネーションチャック - 小林鉄工

インデペンデント(爪単動)とスクロール(爪連動)の機能を備えたチャックです。
スクロールでチャッキング後インデペンデントで微調整し、精密な加工が可能です。
異形ワークの連続加工では、インデペンデントで微調整し、スクロールで着脱することにより、2個目からのチャッキング時間を大幅に短縮できます。
本体後面のD寸法(インロー部)は同サイズのスクロールチャックと同じなので、バックプレートを共用できます。(
タップ穴の追加工は必要です。)

内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
GD2(N・m2[kg・m2])
ハンドルトルク(N・m[kgf・m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02498172CIS27335(使用時)90~22025~23814.26(1.45)98(10)
¥699,700
¥559,800
¥615,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
車上渡し
02498312CIS19015.4(使用時)68~15220~1593.03(0.3)74(7.5)
¥438,400
¥359,800
¥395,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
車上渡し
02498488CIS16511.35(使用時)68~14220~1461.66(0.17)74(7.5)
¥394,500
¥319,800
¥351,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
車上渡し
02498680CIS460125(使用時)160~36480~380143(14.6)196(20)
¥2,512,500
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
61日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする