小林鉄工
ジグチャック
マシニングセンタのクランプ治具に最適
3ツ爪ジグチャック
生爪付
ハンドル位置が上方にあり、テーブルとの干渉が少ない。
防塵カバーで切削粉が入らない
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(kg)
把握径(Φmm)
外径(mm)
把握力(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02498147
TV-04
爪:28
4
生爪:最大120
112
最大15.6
¥
132,200
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
車上渡し
02499057
TV-06
爪:42
8.5
生爪:最大176
167
最大29.3
¥
144,300
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
車上渡し
02499292
TV-03
爪:22
2
生爪:最大96
87
最大9.8
¥
130,500
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
車上渡し
02499310
TV-05
爪:34
5.7
生爪:最大144
132
最大22.5
¥
137,600
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください