エアーチゼルとは、チゼルと呼ばれるシャープな刃で、鉄材を切断したり、ボルトなどを削ったりできる空圧工具です。ピストル型のエアーチゼルのグリップは、振動を和らげるために、特殊なグリップカバーが使われており、安心設計のスイッチは手を挟みにくく、扱いやすいことが特徴。 空気式高速タガネ の種類であるオートチゼルは、形状の違う先端工具(チゼル)を交換するだけで、さまざまなチゼル作業が可能です。エアーチゼルには、 ピストル型のほかに、ロングハンドルのエアーチゼルもあります。
63件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大打撃数(min-1[回/分])」から絞り込む
  • オートチゼル 日東工器

    オートチゼル

    日東工器(2件のレビュー)
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    当日出荷
    効率的な板金作業を実現する空気式タガネ。先端工具の交換だけで、様々なチゼル作業に素早く対応。
    付属品フラットチゼル:1002×1本モイルポイントチゼル:1024×1本エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ:200-30SH×1個トラスコ品番116-6981種別空気式高速タガネ全長(mm)185(A-300本体)質量(kg)1.7空気消費量(m3/min)0.3使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]無負荷打撃数(min-1)2600RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーチゼル エスコ

    エアーチゼル

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥10,300税込¥11,330
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA159SAストローク(mm)66全長(mm)210質量(kg)1.6使用圧力(MPa)0.64ケース寸法(mm)320×250×95空気消費量(L/min)157所要圧縮機(kw)1.5吸入口サイズ1/4inchPT
  • エアーハツリセット WIZ'A

    エアーハツリセット

    WIZ'A
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    翌々日出荷
    用途コンクリートのハツリや塗装はがし、薄鉄板の切断、リベット・小ボルト・ネジの切断に付属品ポイントチゼル/フラットチゼル/シートメタルチゼル/リベットチゼル/エアープラグ(管用ネジPT1/4)/オイル差し(ISO VG32)/シールテープ/スプリング材質本体:樹脂ストローク(mm)43色ブルーグリーン/チャコールグレー/ブラック空気消費量(L/min)79.2エアーホース内径(Φmm)6.5以上 ※内径8.0推奨 プラグ取付口:PT1/4使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.61(62)無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500チゼル寸法(Φmm×mm)10.2×125ヘッド長さ(mm)140
  • エアー用チゼルハンマー エスコ

    エアー用チゼルハンマー

    エスコ
    ¥4,190~税込¥4,609~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
  • ニューケレン 日本ニューマチック工業

    ニューケレン

    日本ニューマチック工業
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1台
    当日出荷
    用途建設機械の泥・錆落とし、各種パネルに付着したコンクリート落とし、床面のはつり、船舶等に付着した錆び・貝殻落とし、その他のはつり作業に。付属品ホースニップルR3/8(雄ねじ)×3/8(ホース)、フラットチゼル(幅38mm×全長200mm)ストローク(mm)23ホース内径(Φmm)9.5使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口Rc3/8無負荷打撃数(min-1)4000ピストン径(Φmm)25.4
  • エアーチゼルキット エスコ

    エアーチゼルキット

    エスコ
    ¥8,110税込¥8,921
    1台
    翌日出荷
    仕様●打撃数:3,200bpm●全長:174mm●重量(g):1520(本体)●チゼル軸径:10.2mm●チゼル長:127mm●使用圧力:0.63MPa●空気消費量:240L/min●吸入口:Rc1/4”●ストローク長:66mm●使用コンプレッサー:2.2kw●付属品:チゼル×5本リテーナースプリング雄ねじプラグ●ケース有無:無し●材質:アルミ●三軸合成値:12.78m/s2(ISO22867)●騒音値:95.17dB(A)
  • 4.800bpm/ 3.0mm エアーニードルチゼラー エスコ

    4.800bpm/ 3.0mm エアーニードルチゼラー

    エスコ
    ¥17,200税込¥18,920
    1台
    当日出荷
    全長(mm)295質量(g)1300使用圧力(MPa)0.63空気消費量(L/min)120吸入口サイズPT1/4"使用コンプレッサ1.5HP以上打撃数(bpm)4800
  • 10.2x445mm エアー用ロングチゼル エスコ

    10.2x445mm エアー用ロングチゼル

    エスコ
    ¥8,650税込¥9,515
    1個
    当日出荷
    ほぼフラットで先端がテーパー状です
    エスコ品番EA159SD-32
  • 5,000bpm/10.2mm エアーチゼル エスコ

    5,000bpm/10.2mm エアーチゼル

    エスコ
    ¥10,300税込¥11,330
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA159RR-1
  • オートチゼラ 日本ニューマチック工業

    オートチゼラ

    日本ニューマチック工業
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    当日出荷
    刃先、形状も違うチゼルを利用して用途に応じた作業を簡単、迅速に行うことができます。
    用途自動車、車両などの修理や板金作業。付属品クイックスプリング、ホースニップルR1/4(雄ねじ)×3/8(ホース)トラスコ品番331-7838全長(mm)245質量(kg)2使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.16ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)1500
  • エアーチゼルセット エスコ

    エアーチゼルセット

    エスコ
    ¥2,360税込¥2,596
    1本
    翌日出荷
    スポット溶接個所のはがし作業。薄い鉄板、ボルト、ピンの切断、はつり作業。レンガ、ブロック割、タイル等のはがし作業に使用します。
    仕様フラットチゼル材質特殊鋼軸径(Φmm)12.7全長(mm)180質量(g)250刃幅(mm)22先端形状ヒラ
  • エアーチゼルセット エスコ

    エアーチゼルセット

    エスコ
    ¥4,330税込¥4,763
    1本
    翌日出荷
    シートメタル、ボディパネル、切断作業に使用します。
    仕様エッチングツール材質特殊鋼軸径(Φmm)12.7全長(mm)176質量(g)232刃幅(mm)17(7、3、7)
  • エアーチゼルセット エスコ

    エアーチゼルセット

    エスコ
    ¥3,150税込¥3,465
    1本
    翌日出荷
    リベットかしめ作業で使用します。
    仕様リベットかしめパンチ材質特殊鋼軸径(Φmm)12.7全長(mm)124質量(g)140刃幅(mm)11先端形状芯入り
  • エアーチゼルセット エスコ

    エアーチゼルセット

    エスコ
    ¥2,560税込¥2,816
    1本
    翌日出荷
    リベット抜き作業に使用します。
    仕様リベット抜きパンチ材質特殊鋼軸径(Φmm)12.7全長(mm)153質量(g)188刃幅(mm)2(6)先端形状ポイント
  • エアー用チゼル(フォーク) エスコ

    エアー用チゼル(フォーク)

    エスコ
    ¥8,180~税込¥8,998~
    1本
    翌日出荷
  • エアーチゼル用ハンマーヘッド(樹脂/ハード) エスコ

    エアーチゼル用ハンマーヘッド(樹脂/ハード)

    エスコ
    ¥2,430税込¥2,673
    1個
    翌日出荷
    EA159SD-140用の交換ヘッドです。
    仕様●仕様:ハード●ヘッド径:Φ23mm●重量:18g●色:黄●材質:プラスチック
  • 3,000bpm/10.2mm エアーチゼルキット エスコ

    3,000bpm/10.2mm エアーチゼルキット

    エスコ
    ¥6,890税込¥7,579
    1台
    当日出荷
    付属品チゼル×4本、リテーナースプリング仕様チゼル長:125mm材質アルミ全長(mm)174質量(g)1380(本体)使用圧力(MPa)0.63空気消費量(L/min)230吸入口サイズPT1/4"使用コンプレッサ2.2kw打撃数(bpm)3000チゼル軸径(Φmm)10.2
  • 10.2x165mm エアー用チゼル(リベット・ボルトカッター エスコ

    10.2x165mm エアー用チゼル(リベット・ボルトカッター

    エスコ
    ¥2,870税込¥3,157
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA159SD-26
  • 10.2x216mm エアー用チゼル(フラット/ワイド) エスコ

    10.2x216mm エアー用チゼル(フラット/ワイド)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥4,830税込¥5,313
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA159SD-12
  • [EA159SA,SB,SC用] 175mm チゼル(Dタイプ) エスコ

    [EA159SA,SB,SC用] 175mm チゼル(Dタイプ)

    エスコ
    ¥660税込¥726
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA159SC-8
  • [EA159SA,SB,SC用] 175mm チゼル(ブルポイント) エスコ

    [EA159SA,SB,SC用] 175mm チゼル(ブルポイント)

    エスコ
    ¥660税込¥726
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA159SC-5
  • 3,500bpm/10.2mm エアーチゼル エスコ

    3,500bpm/10.2mm エアーチゼル

    エスコ
    ¥12,500税込¥13,750
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA159RR-2
  • [EA159KB用] イレーサー エスコ

    [EA159KB用] イレーサー

    エスコ
    ¥1,280税込¥1,408
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA159KB-10
  • 3,000bpm/10.2mm エアーチゼルキット エスコ

    3,000bpm/10.2mm エアーチゼルキット

    エスコ
    ¥18,600税込¥20,460
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA159DX-1
  • リベット抜きパンチ (EA159KA-6用) エスコ

    リベット抜きパンチ (EA159KA-6用)

    エスコ
    ¥2,260税込¥2,486
    1本
    翌々日出荷
    リベット抜き作業に。
    仕様リベット抜きパンチ材質鉄軸径(Φmm)10.2全長(mm)153質量(g)170刃幅(mm)先端:1 太い部分:6先端形状ポイント突き出し長さ(mm)109
  • エッチングツール (EA159KA-6用) エスコ

    エッチングツール (EA159KA-6用)

    エスコ
    ¥3,740税込¥4,114
    1本
    翌々日出荷
    シートメタル、ボディパネル、切断作業に。
    仕様エッチングツール材質鉄軸径(Φmm)10.2全長(mm)155質量(g)170刃幅(mm)17突き出し長さ(mm)109
  • チゼルセット SIGNET(シグネット)

    チゼルセット

    SIGNET(シグネット)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:セット内容:10・13・16・19mm。美しいミラーメッキ仕上げのチゼル4本セット。八角胴。
    材質CR-V寸法(mm)胴サイズ:9.5・9.5・12.7・15.9全長(mm)140・150・165・180刃先幅寸法(mm)10・13・16・19
  • FACOM(ファコム) リベットチゼル(21mm) | 262A15 FACOM

    FACOM(ファコム) リベットチゼル(21mm) | 262A15

    FACOM
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    73日以内出荷
    より良い取扱いのために丸みを帯びたチゼル。より安全な衝撃のためのシリンダー型ヘッド
    仕様プレゼンテーション:亜鉛メッキ仕上げ幅(mm)16全長(mm)150質量(g)170刃角(°)60硬度HRC切刃:57~59
  • FACOM(ファコム) リベットチゼル(26mm) | 262A20 FACOM

    FACOM(ファコム) リベットチゼル(26mm) | 262A20

    FACOM
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    73日以内出荷
    より良い取扱いのために丸みを帯びたチゼル。より安全な衝撃のためのシリンダー型ヘッド
    幅(mm)26全長(mm)200質量(g)340規格CEマーク刃幅(mm)26硬度HRC切刃:57~59材質(刃)亜鉛切刃角度(°)60
  • FACOM(ファコム) リベットチゼル(29mm) | 262A25 FACOM

    FACOM(ファコム) リベットチゼル(29mm) | 262A25

    FACOM
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    73日以内出荷
    より良い取扱いのために丸みを帯びたチゼル。より安全な衝撃のためのシリンダー型ヘッド
    幅(mm)21全長(mm)260質量(g)500規格CEマーク刃幅(mm)29硬度HRC切刃:57~59材質(刃)亜鉛切刃角度(°)60
  • FACOM(ファコム) リベットチゼル(24mm) | 262A18 FACOM

    FACOM(ファコム) リベットチゼル(24mm) | 262A18

    FACOM
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    73日以内出荷
    より良い取扱いのために丸みを帯びたチゼル。より安全な衝撃のためのシリンダー型ヘッド
    幅(mm)24全長(mm)180質量(g)250規格CEマーク刃幅(mm)24硬度HRC切刃:57~59材質(刃)亜鉛切刃角度(°)60
  • イレーサー 280 コンパクトツール

    イレーサー 280

    コンパクトツール
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    3日以内出荷
    イレーサー
    用途ステッカー等の剥離付属品イレーサーホイール(Φ103mm×30mm)、CMオネジカプラ、エアーツールオイル10ml、Lレンチ(5mm)質量(kg)1.2回転数(min-1[r.p.m])3400型番280使用空気圧力(MPa)0.4~0.6エアーインレットPT:1/04騒音レベル(dB(A))91 (0.6MPa時)
  • エアーチゼルセット エスコ

    エアーチゼルセット

    エスコ
    ¥3,940税込¥4,334
    1本
    翌日出荷
    自動車マフラーの切断作業に使用します。
    仕様マフラーカッター材質特殊鋼軸径(Φmm)12.7全長(mm)168質量(g)218刃幅(mm)16(3)
  • エアチゼルセット ハゼット

    エアチゼルセット

    ハゼット
    ¥87,980税込¥96,778
    1セット
    18日以内出荷
    トラスコ品番429-2798
  • チゼルセット ハゼット

    チゼルセット

    ハゼット
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット
    6日以内出荷
    トラスコ品番828-8459
  • エアー用チゼル(ナットスプリッター) エスコ

    エアー用チゼル(ナットスプリッター)

    エスコ
    ¥5,900税込¥6,490
    1本
    翌日出荷
    仕様●軸径:10.2mm●全長:457mm●重量:43g
  • エアー用ロングチゼル(スクレーパー) エスコ

    エアー用ロングチゼル(スクレーパー)

    エスコ
    ¥9,610税込¥10,571
    1本
    4日以内出荷
    仕様●軸径:10.2mm●刃幅:50.8mm●全長:457mm●重量:445g
  • エアー用チゼルハンマー(ボールピン) エスコ

    エアー用チゼルハンマー(ボールピン)

    エスコ
    ¥6,740税込¥7,414
    1本
    翌日出荷
    仕様●全長:152mm●ヘッド径:25.4mm●重量:213g●軸径:10.2mm
  • エアーチゼル用ハンマーヘッド(アルミ) エスコ

    エアーチゼル用ハンマーヘッド(アルミ)

    エスコ
    ¥4,260税込¥4,686
    1個
    翌日出荷
    EA159SD-140用の交換ヘッドです。
    仕様●仕様:アルミ●ヘッド径:Φ25mm●重量:27g●色:銀

『はくり工具』には他にこんなカテゴリがあります

エアーチゼル