絞り込み
エコロジープロダクト
エアーチゼルとは、チゼルと呼ばれるシャープな刃で、鉄材を切断したり、ボルトなどを削ったりできる空圧工具です。ピストル型のエアーチゼルのグリップは、振動を和らげるために、特殊なグリップカバーが使われており、安心設計のスイッチは手を挟みにくく、扱いやすいことが特徴。 空気式高速タガネ の種類であるオートチゼルは、形状の違う先端工具(チゼル)を交換するだけで、さまざまなチゼル作業が可能です。エアーチゼルには、 ピストル型のほかに、ロングハンドルのエアーチゼルもあります。
「最大打撃数(min-1[回/分])」から絞り込む

エアーハツリセット
WIZ'A¥5,898税込¥6,4881個翌々日出荷用途コンクリートのハツリや塗装はがし、薄鉄板の切断、リベット・小ボルト・ネジの切断に付属品ポイントチゼル/フラットチゼル/シートメタルチゼル/リベットチゼル/エアープラグ(管用ネジPT1/4)/オイル差し(ISO VG32)/シールテープ/スプリング材質本体:樹脂ストローク(mm)43色ブルーグリーン/チャコールグレー/ブラック空気消費量(L/min)79.2エアーホース内径(Φmm)6.5以上 ※内径8.0推奨 プラグ取付口:PT1/4使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.61(62)無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500チゼル寸法(Φmm×mm)10.2×125ヘッド長さ(mm)140
ニューケレン
日本ニューマチック工業¥66,980~税込¥73,678~1台当日出荷用途建設機械の泥・錆落とし、各種パネルに付着したコンクリート落とし、床面のはつり、船舶等に付着した錆び・貝殻落とし、その他のはつり作業に。付属品ホースニップルR3/8(雄ねじ)×3/8(ホース)、フラットチゼル(幅38mm×全長200mm)ストローク(mm)23ホース内径(Φmm)9.5使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口Rc3/8無負荷打撃数(min-1)4000ピストン径(Φmm)25.4
オートチゼラ
日本ニューマチック工業¥52,980税込¥58,2781台当日出荷刃先、形状も違うチゼルを利用して用途に応じた作業を簡単、迅速に行うことができます。用途自動車、車両などの修理や板金作業。付属品クイックスプリング、ホースニップルR1/4(雄ねじ)×3/8(ホース)トラスコ品番331-7838全長(mm)245質量(kg)2使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.16ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)1500
エアーチゼルセット
エスコ¥2,360税込¥2,5961本翌日出荷スポット溶接個所のはがし作業。薄い鉄板、ボルト、ピンの切断、はつり作業。レンガ、ブロック割、タイル等のはがし作業に使用します。仕様フラットチゼル材質特殊鋼軸径(Φmm)12.7全長(mm)180質量(g)250刃幅(mm)22先端形状ヒラ
エアーチゼルセット
エスコ¥4,330税込¥4,7631本翌日出荷シートメタル、ボディパネル、切断作業に使用します。仕様エッチングツール材質特殊鋼軸径(Φmm)12.7全長(mm)176質量(g)232刃幅(mm)17(7、3、7)
エアーチゼルセット
エスコ¥3,150税込¥3,4651本翌日出荷リベットかしめ作業で使用します。仕様リベットかしめパンチ材質特殊鋼軸径(Φmm)12.7全長(mm)124質量(g)140刃幅(mm)11先端形状芯入り
エアーチゼルセット
エスコ¥2,560税込¥2,8161本翌日出荷リベット抜き作業に使用します。仕様リベット抜きパンチ材質特殊鋼軸径(Φmm)12.7全長(mm)153質量(g)188刃幅(mm)2(6)先端形状ポイント
FACOM(ファコム) リベットチゼル(21mm) | 262A15
FACOM¥4,498税込¥4,9481個73日以内出荷より良い取扱いのために丸みを帯びたチゼル。より安全な衝撃のためのシリンダー型ヘッド仕様プレゼンテーション:亜鉛メッキ仕上げ幅(mm)16全長(mm)150質量(g)170刃角(°)60硬度HRC切刃:57~59
FACOM(ファコム) リベットチゼル(26mm) | 262A20
FACOM¥5,698税込¥6,2681個73日以内出荷より良い取扱いのために丸みを帯びたチゼル。より安全な衝撃のためのシリンダー型ヘッド幅(mm)26全長(mm)200質量(g)340規格CEマーク刃幅(mm)26硬度HRC切刃:57~59材質(刃)亜鉛切刃角度(°)60
FACOM(ファコム) リベットチゼル(29mm) | 262A25
FACOM¥6,998税込¥7,6981個73日以内出荷より良い取扱いのために丸みを帯びたチゼル。より安全な衝撃のためのシリンダー型ヘッド幅(mm)21全長(mm)260質量(g)500規格CEマーク刃幅(mm)29硬度HRC切刃:57~59材質(刃)亜鉛切刃角度(°)60
FACOM(ファコム) リベットチゼル(24mm) | 262A18
FACOM¥4,898税込¥5,3881個73日以内出荷より良い取扱いのために丸みを帯びたチゼル。より安全な衝撃のためのシリンダー型ヘッド幅(mm)24全長(mm)180質量(g)250規格CEマーク刃幅(mm)24硬度HRC切刃:57~59材質(刃)亜鉛切刃角度(°)60
イレーサー 280
コンパクトツール¥66,980税込¥73,6781台3日以内出荷イレーサー用途ステッカー等の剥離付属品イレーサーホイール(Φ103mm×30mm)、CMオネジカプラ、エアーツールオイル10ml、Lレンチ(5mm)質量(kg)1.2回転数(min-1[r.p.m])3400型番280使用空気圧力(MPa)0.4~0.6エアーインレットPT:1/04騒音レベル(dB(A))91 (0.6MPa時)
エアーチゼルセット
エスコ¥3,940税込¥4,3341本翌日出荷自動車マフラーの切断作業に使用します。仕様マフラーカッター材質特殊鋼軸径(Φmm)12.7全長(mm)168質量(g)218刃幅(mm)16(3)
リベットチゼル
SSPOWER¥979税込¥1,0771本翌々日出荷リベットや小ボルト、ねじなどの切断に便利です。用途エアハンマ用チゼルとして。リベットや小ボルト、ねじなどの切断に。適合機種AH-10.2PA全長(mm)125先端幅(mm)20
ロングハンドルエアーチゼル
エスコ¥56,700税込¥62,3701台翌日出荷エスコ品番EA159RD-10幅(mm)(チゼル)100厚さ(mm)(チゼル)5全長(mm)(本体)480、(エキステンション)600、(チゼル)230質量(kg)(本体)4.0、(エキステンション)1.9、(チゼル)0.56対辺(mm)(チゼル)シャンク/14.6空気消費量(L/min)283本体径(mm)60吸入口サイズ(エアー)1/4PT”
NPK オートチゼラ 30070
日本ニューマチック工業¥45,980税込¥50,5781個翌日出荷刃先、形状の違うチゼルを利用して用途に応じた作業を簡単、迅速に行うことができます。用途自動車、車輌などの修理や板金作業に、ハンマその他の工具ではできない狭い場所での作業にトラスコ品番753-3853セット内容クイックスプリング、ホースニップル、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)217使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.11推奨ホース径(mm)9.5ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)1600

















![[EA159SA,SB,SC用] 175mm チゼル(Dタイプ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50579953-260629-02.jpg)
![[EA159SA,SB,SC用] 175mm チゼル(ブルポイント) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50579892-260629-02.jpg)

![[EA159KB用] イレーサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50578912-170518-02.jpg)









![[EA159KA-11用] 250mm チゼル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50581003-170518-02.jpg)
![[EA159KA-11用] 200mm チゼル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50580976-170518-02.jpg)
![[EA159KA-11用] 150mm チゼル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50580942-170518-02.jpg)

![[EA159SA,SB,SC用] 175mm チゼル(Eタイプ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50579978-260629-02.jpg)
![[EA159SA,SB,SC用] 175mm チゼル(フラット) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50579917-260629-02.jpg)
![[EA159SA,SB,SC用] 125mm チゼル(フラット) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50579786-260629-02.jpg)
![[EA159SA,SB,SC用] 125mm チゼル(Dタイプ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50579768-260629-02.jpg)
![[EA159SA,SB,SC用] 125mm チゼル(ブルポイント) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50579725-260629-02.jpg)

![[EA159RR-1~6用] 10.2mm チゼルセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50579567-170518-02.jpg)






![インパクトエアーハンマーキット REX(レックス)[自動車用品] インパクトエアーハンマーキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)