絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 10.1(8)
  • 10.2(8)
  • 10.3(8)
  • 10.4(8)
  • 10.5(9)
  • 10.6(8)
  • 10.7(8)
  • 10.8(8)
  • 10.9(8)
  • 10.95(7)
  • 10.96(7)
  • 10.97(7)
  • 10.98(7)
  • 10.99(7)
  • 11(12)
  • 11.01(7)
  • 11.02(7)
  • 11.5(8)
  • 12(12)
  • 12.03(8)
刃形状
  • ストレート(10)
  • スパイラル(10)
全長(mm)
  • 120
  • 50(88)
  • 60(93)
  • 70(88)
  • 75(36)
  • 80(115)
  • 90(87)
  • 100(96)
  • 110(52)
  • 115(30)
  • 125(46)
  • 130(53)
  • 135(39)
  • 140(21)
  • 150(69)
  • 155(26)
  • 160(52)
  • 165(32)
  • 170(51)
  • 180(39)
シャンク
  • ストレートシャンク(14)
材質
  • サーメット(1)
  • ハイス(2)
  • 粉末ハイス(1)
  • 超硬合金(28)
刃長(mm)
  • 10.5(1)
  • 12(3)
  • 20(2)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 28(1)
  • 30(3)
  • 40(2)
  • 45(1)
  • 50(4)
  • 55(1)
  • 60(15)
  • 65(2)
  • 70(4)
  • 75(2)
  • 80(2)
10.5・12・20・24・25・28・30・40・45・50・55・60・65・70・75・80
コーティング
  • ALTコーティング(1)
  • DLCコーティング(1)
  • TiAlNコーティング(4)
  • TiCNコーティング(2)
  • TiNコーティング(1)
  • その他(6)
  • ノンコート(8)
ALTコーティング・DLCコーティング・TiAlNコーティング・TiCNコーティング・TiNコーティング・その他・ノンコート
ブランド
  • EIKO(栄工舎)(12)
  • RYOCO(菱高精機)(5)
  • WIDIN(3)
  • 大見工業(2)
  • 岡崎精工(2)
  • 協和精工(2)
  • イワタツール(1)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
  • サンドビック(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • 日研工作所(1)
  • ワルター(1)
  • ヤマト(切削工具)(1)
EIKO(栄工舎)・RYOCO(菱高精機)・WIDIN・大見工業・岡崎精工・協和精工・イワタツール・F.P.(エフ・ピー・ツール)・サンドビック・DIJET(ダイジェット工業)・日研工作所・ワルター・ヤマト(切削工具)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
超硬リーマとは、一般被削材用工具。超硬リーマの材質は超硬合金のものが多く、被削材は鋼、ステンレス、合金など多岐にわたります。主に加工された下穴をさらに精密に加工調整するために使用されるもので、刃先の形もストレート、スパイラル、段付け用などの種類があるので被削材や用途に合わせて選びましょう。最近では耐久力が優れたものから切削速度を上げても使用できるものなどが販売されており、それらは経済的にも負担が軽いとされています。
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
10.4(8)
10.5(9)
10.6(8)
10.7(8)
10.8(8)
10.9(8)
11(12)
11.5(8)
12(12)
12.03(8)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
クリスタルソリッドリーマ ZH509 ノンコート RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドリーマ ZH509 ノンコートRYOCO(菱高精機)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から31日以内出荷
材質超硬コーティングノンコートシャンク径公差h7
超硬ストレートリーマ WIDIN超硬ストレートリーマWIDIN
14,980税込16,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
食付き角45゜、右刃ストレートの超硬リーマです。止まり穴加工に適しています。Φ2~3.5センター穴なし Φ4~12センター穴あり
用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角0゜
超硬底刃リーマー(TiAlN) 協和精工超硬底刃リーマー(TiAlN)協和精工
29,980税込32,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。TIALNコーティング付き。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングTIALNコーティング
クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCDコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCDコーティングRYOCO(菱高精機)
32,980税込36,278特価
1本
当日出荷から22日以内出荷
材質超硬コーティングVCDコーティングシャンク径公差h7
クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCS(VCR)コーティングRYOCO(菱高精機)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬コーティングVCS(VCR)コーティングシャンク径公差h7適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
クリスタルソリッドリーマ ZH509 TINコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドリーマ ZH509 TINコーティングRYOCO(菱高精機)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から31日以内出荷
材質超硬シャンク径公差h7コーティングTINコーティング
NCセンサリーマ(MTシャンク) 日研工作所NCセンサリーマ(MTシャンク)日研工作所
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
抜群な面粗度と耐久性を誇るリーマです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒化処理+TINコーティングの複合硬化処理。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質粉末ハイス刃数3表面処理TINコーティングねじれ角左ねじれ 45゜シャンク(MT No.)MT1
超硬DLCリーマ Aシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬DLCリーマ AシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
67,980税込74,778
1箱(3本)
40日以内出荷
耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。
用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005
超硬 HSC リーマー ワルター超硬 HSC リーマーワルター
24,980税込27,478
1本
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ヘリカルリーマ WIDIN超硬ヘリカルリーマWIDIN
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
食付き角45゜、右刃左ねじれの超硬リーマです。左ねじれにより安定した切り屑の排出が可能です。貫通穴加工に適しています。Φ1.98~3.5センター穴なし Φ3.97~12.05センター穴あり
用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角7゜
超硬ハイヘリカルリーマ WIDIN超硬ハイヘリカルリーマWIDIN
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
高精度、高速加工に最適な貫通穴用の超硬リーマです。食付き角45゜、右刃左ねじれ、ねじれ角60゜の強ねじれタイプ。左ねじれにより安定した切り屑の排出が可能です。
用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角60゜
ソリッドミディアムリーマ EIKO(栄工舎)ソリッドミディアムリーマEIKO(栄工舎)
28,980税込31,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
超硬底刃付リーマー 協和精工超硬底刃付リーマー協和精工
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングノンコート
モノマックスRM565Z-DST 高速サーメットリーマ ショートタイプ RYOCO(菱高精機)モノマックスRM565Z-DST 高速サーメットリーマ ショートタイプRYOCO(菱高精機)
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
用途高速サーメットリーマ 通り穴用材質サーメットコーティングノンコート適合被削材種炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、硫黄複合快削鋼、ダクタイル鋳鉄、パーライト可鍛鋳鉄、銅合金、真鍮
超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント アルミ用 EIKO(栄工舎)超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント アルミ用EIKO(栄工舎)
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷
シャンクスルークーラント
用途アルミ用 DLCコート付材質超硬 K10コーティングDLC
超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント インチサイズ EIKO(栄工舎)超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント インチサイズEIKO(栄工舎)
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
シャンクスルークーラント
用途貫通穴加工用材質超硬 K10コーティングTiAlN刃形ストレート
超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント EIKO(栄工舎)超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラントEIKO(栄工舎)
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
シャンクスルークーラント
用途貫通穴加工用材質超硬 K10コーティングTiAlN刃形ストレート
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P EIKO(栄工舎)ソリッド高硬度用リーマ CSRH-PEIKO(栄工舎)
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
~HRC62°までの加工
用途高硬度用リーマ材質超硬 超微粒子コーティングPコーティング外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P EIKO(栄工舎)ソリッド高硬度用リーマ CSRH-PEIKO(栄工舎)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
~HRC62°までの加工
用途高硬度用リーマ材質超硬 超微粒子刃形スパイラルコーティングPコーティング
CoroReamer(R) 435 超硬ソリッドリーマ サンドビックCoroReamer(R) 435 超硬ソリッドリーマサンドビック
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
材質H10Fシャンクストレートシャンク
スチール用 SVリーマ 大見工業スチール用 SVリーマ大見工業
32,980税込36,278
1本
4日以内出荷
荒刃、仕上刃(ジャンプ刃)を設けた機構によりφ精度H7加工が可能、面粗さは2S以下です。先端外径部に喰いつき刃がなく(荒刃にはカケ防止用微少C付)、下穴に倣いにくい為、下穴のずれや曲がりの影響を受けにくく、位置精度の良い真直性に高い穴加工が可能です。フローティングチャックを使う必要はありません。右刃右ネジレ15度のスパイラルリーマの為、止まり穴もOKです。
材質超硬被削材鉄、FCD、ステンレス等刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTIALNコーディングRoHS指令(10物質対応)対応
超硬Vリーマ 大見工業超硬Vリーマ大見工業
19,980税込21,978
1本
当日出荷から6日以内出荷
リーマの先端外径部に喰いつき刃がないため、下穴に倣わず、偏肉ワークの下穴にも一発加工で高い仕上精度が得られます。
仕様ロングサイズ材質超硬刃形ストレートシャンクストレートシャンク
超硬ハードリーマ(S軸) 岡崎精工超硬ハードリーマ(S軸)岡崎精工
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
超微粒超硬合金を使用しており、銭鉄から鋼まで幅広いワークに対応しています。 ハイスリーマに比べ寿命が長く、高精度穴加工が可能、加工時間も短縮できます。 HRC62までの高硬度材の加工が可能(OKハードコート) 右ねじれ8度、エンドミルシャンクを採用
材質超硬SOLID刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンク表面処理OKハードコートコーティングOKハードコート刃径公差m5ねじれ角(°)8(右ネジレ)
超硬ハードリーマ OKハードコート 岡崎精工超硬ハードリーマ OKハードコート岡崎精工
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
超微粒超硬合金を使用しており、銭鉄から鋼まで幅広いワークに対応しています。 ハイスリーマに比べ寿命が長く、高精度穴加工が可能、加工時間も短縮できます。 HRC62までの高硬度材の加工が可能(OKハードコート) 右ねじれ8度、エンドミルシャンクを採用
材質超硬SOLID刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングOKハードコート
リーマ 超硬付 S柄 HR ヤマト(切削工具)リーマ 超硬付 S柄 HRヤマト(切削工具)
9,898税込10,888
1本
8日以内出荷
材質G2刃形ストレートシャンクストレートシャンク
リーマ 超硬S TGHR イワタツールリーマ 超硬S TGHRイワタツール
24,980税込27,478
1本
7日以内出荷
材質超硬刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングALTコーティング
リーマ 超硬S DX-DHSR-OH DIJET(ダイジェット工業)リーマ 超硬S DX-DHSR-OHDIJET(ダイジェット工業)
55,980税込61,578
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiCNコーティング
リーマ 超硬S CSRM EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSRMEIKO(栄工舎)
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
リーマ 超硬S CSR14 EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSR14EIKO(栄工舎)
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷
刃長(mm)60材質K10刃数6刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
リーマ 超硬S CSR13 EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSR13EIKO(栄工舎)
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷
材質K10刃数6全長(mm)120シャンク径(Φmm)12刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
リーマ 超硬S CSR12 EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSR12EIKO(栄工舎)
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
材質K10シャンク径(Φmm)12刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
リーマ 超硬S CSPR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSPREIKO(栄工舎)
31,980税込35,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiCN2コーティング
リーマ HS S柄 PGR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 PGREIKO(栄工舎)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質SKH56シャンクストレートシャンク刃形スパイラルコーティングノンコートねじれ角(°)8
超硬リーマ