絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 9.1(10)
  • 9.2(11)
  • 9.3(14)
  • 9.4(14)
  • 9.5(17)
  • 9.6(14)
  • 9.7(14)
  • 9.8(14)
  • 9.9(14)
  • 9.95(12)
  • 9.96(12)
  • 9.97(12)
  • 9.98(12)
  • 9.99(12)
  • 10(19)
  • 10.01(12)
  • 10.02(12)
  • 10.03(12)
  • 10.04(13)
  • 10.05(12)
材質
  • コバルトハイス(1)
  • ダイヤモンド(1)
  • ハイス(6)
  • 粉末ハイス(4)
  • 超硬合金(54)
刃形状
  • ストレート(21)
  • スパイラル(34)
シャンク
  • エンドミルシャンク(1)
  • ストレートシャンク(35)
  • テーパシャンク(8)
刃長(mm)
  • 16(1)
  • 19(3)
  • 22(4)
  • 25(7)
  • 29(11)
  • 30(21)
  • 31(9)
  • 35(2)
  • 40(2)
  • 60(1)
  • 65(1)
  • 70(6)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(3)
  • 102(1)
コーティング
  • DLCコーティング(1)
  • TiAlNコーティング(3)
  • TiCNコーティング(3)
  • TiNコーティング(6)
  • その他(6)
  • ノンコート(15)
DLCコーティング・TiAlNコーティング・TiCNコーティング・TiNコーティング・その他・ノンコート
全長(mm)
  • 150
  • 50(88)
  • 60(93)
  • 70(88)
  • 75(36)
  • 80(115)
  • 90(87)
  • 100(96)
  • 110(52)
  • 115(30)
  • 120(33)
  • 125(46)
  • 130(53)
  • 135(39)
  • 140(21)
  • 155(26)
  • 160(52)
  • 165(32)
  • 170(51)
  • 180(39)
ブランド
  • 日研工作所(20)
  • EIKO(栄工舎)(16)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(10)
  • 岡崎精工(9)
  • ヤマト(切削工具)(5)
  • 大見工業(2)
  • ニチアロイ(日本超硬)(2)
  • 第一ツール(2)
  • サンドビック(1)
  • ワルター(1)
  • 大洋ツール(1)
日研工作所・EIKO(栄工舎)・F.P.(エフ・ピー・ツール)・岡崎精工・ヤマト(切削工具)・大見工業・ニチアロイ(日本超硬)・第一ツール・サンドビック・ワルター・大洋ツール
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
超硬リーマとは、一般被削材用工具。超硬リーマの材質は超硬合金のものが多く、被削材は鋼、ステンレス、合金など多岐にわたります。主に加工された下穴をさらに精密に加工調整するために使用されるもので、刃先の形もストレート、スパイラル、段付け用などの種類があるので被削材や用途に合わせて選びましょう。最近では耐久力が優れたものから切削速度を上げても使用できるものなどが販売されており、それらは経済的にも負担が軽いとされています。
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ソリッドヘリカルリーマ(S軸) 岡崎精工超硬ソリッドヘリカルリーマ(S軸)岡崎精工
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ソリッドタイプ 刃径より細い首径により深穴加工が可能 左ネジレ形状により切欠のある穴(キー溝など)加工に抜群の安定性 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。L=左ネジレ 30度
材質超硬シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ヘリカル刃刃数4
超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用F.P.(エフ・ピー・ツール)
29,980税込32,978
1本
翌日出荷から32日以内出荷
材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、樹脂系(複合材を除く)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃長l1(mm)70
超硬ミルリーマ 日研工作所超硬ミルリーマ日研工作所
21,980税込24,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
超硬ミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷
刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
NCセンサリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所NCセンサリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
抜群な面粗度と耐久性を誇るリーマです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒化処理+TINコーティングの複合硬化処理。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質粉末ハイス表面処理TINコーティングねじれ角左ねじれ 45゜
底付き穴用NCセンサリーマ(MTシャンク) 日研工作所底付き穴用NCセンサリーマ(MTシャンク)日研工作所
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス刃形スパイラルシャンクテーパシャンク表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜コーティングTiNコーティング
超硬ソリッドチャッキングリーマ(S軸) 岡崎精工超硬ソリッドチャッキングリーマ(S軸)岡崎精工
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ソリッドタイプ 刃径より細い首径により深穴加工が可能 ネジレ角 直刃 刃部が直刃を表します。
材質超硬シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート
超硬ソリッドチャッキングリーマ(S軸 岡崎精工超硬ソリッドチャッキングリーマ(S軸岡崎精工
14,980税込16,478
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ソリッドタイプ 刃径より細い首径により深穴加工が可能 ネジレ角 直刃 刃部が直刃を表します。
材質超硬刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬ミルリーマ(MTシャンク) 日研工作所超硬ミルリーマ(MTシャンク)日研工作所
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
超硬ロングラジカルリーマ 日研工作所超硬ロングラジカルリーマ日研工作所
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
深穴加工用のロングタイプの超硬ラジカルリーマです。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質超微粒子表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 45゜
超硬ロングラジカルミルリーマ 日研工作所超硬ロングラジカルミルリーマ日研工作所
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷
ポジティブレーキのエンド刃が下穴曲がりを修正。位置精度も抜群です。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質超微粒子刃数4表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
超硬ラジカルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所超硬ラジカルリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
振れ精度と高速切削を重視したタイプで、エンドミルシャンクを標準化しています。抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質超微粒子表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 45゜
底付き穴用超硬ミルリーマ(MTシャンク) 日研工作所底付き穴用超硬ミルリーマ(MTシャンク)日研工作所
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)食付長さ0.6表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜
底付き穴用超硬ミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所底付き穴用超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)食付長さ0.6表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
底付き穴用超硬ロングラジカルミルリーマ 日研工作所底付き穴用超硬ロングラジカルミルリーマ日研工作所
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷
ベアリング穴等の底付き貫通穴に最適なエンド刃付きラジアルリーマです。抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質超微粒子食付長さ0.6表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
29,980税込32,978
1箱(3本)
5日以内出荷から45日以内出荷
強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。
用途高速加工用。
超硬リーマ μ(ミュー)リーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ μ(ミュー)リーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
23,980税込26,378
1箱(3本)
25日以内出荷
高精度刃径公差0~+0.001未満ですので、超精密穴加工に最適です。1μmとびで寸法選択が可能ですので、穴径管理が容易です。
用途超精密加工用。仕様ストレート刃 DLCコーティング刃数6枚公差寸法:0~+0.005
超硬DLCリーマ Aシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬DLCリーマ AシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
67,980税込74,778
1箱(3本)
40日以内出荷
耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。
用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005
超硬ブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所超硬ブローチリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
アルミ、鋳物専用のブローチリーマで美しい面粗度を保ち続けます。切粉排出と振動を抑える超左ねじれが特徴です。超硬のため大幅に切削スピードを上げられます。
用途黄銅・燐青銅・真鍮・鋳物・ミーハナイト・鋳鋼・マレアブル・アルミニウム・アルミ鋳物・ダイキャスト材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 60゜
超硬 HSC リーマー ワルター超硬 HSC リーマーワルター
41,980税込46,178
1本
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiN EIKO(栄工舎)エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiNEIKO(栄工舎)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
切り屑後方排出、エンド刃付
用途止まり穴加工用材質粉末ハイス刃形スパイラルコーティングTiN
超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント アルミ用 EIKO(栄工舎)超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント アルミ用EIKO(栄工舎)
62,980税込69,278
1本
翌々日出荷
シャンクスルークーラント
用途アルミ用 DLCコート付材質超硬 K10コーティングDLC
超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント インチサイズ EIKO(栄工舎)超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント インチサイズEIKO(栄工舎)
52,980税込58,278
1本
翌々日出荷
シャンクスルークーラント
用途貫通穴加工用材質超硬 K10コーティングTiAlN刃形ストレート
超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント EIKO(栄工舎)超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラントEIKO(栄工舎)
57,980税込63,778
1本
翌々日出荷
シャンクスルークーラント
用途貫通穴加工用材質超硬 K10コーティングTiAlN刃形ストレート
超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント EIKO(栄工舎)超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラントEIKO(栄工舎)
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷
シャンクスルークーラント
用途貫通穴加工用材質超硬 K10コーティングTiAlN刃形ストレート
超硬エンド刃付リーマ CSER-C 0.01とび EIKO(栄工舎)超硬エンド刃付リーマ CSER-C 0.01とびEIKO(栄工舎)
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
切り屑後方排出、エンド刃付
用途止まり穴加工用材質超硬 K10コーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
超硬エンド刃付リーマ CSER-C EIKO(栄工舎)超硬エンド刃付リーマ CSER-CEIKO(栄工舎)
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
切り屑後方排出、エンド刃付
用途止まり穴加工用材質超硬 K10刃形スパイラルコーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0
超硬エンド刃付リーマ CSER-C EIKO(栄工舎)超硬エンド刃付リーマ CSER-CEIKO(栄工舎)
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷
切り屑後方排出、エンド刃付
用途止まり穴加工用材質超硬 K10コーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P EIKO(栄工舎)ソリッド高硬度用リーマ CSRH-PEIKO(栄工舎)
99,980税込109,978
1本
翌々日出荷
~HRC62°までの加工
用途高硬度用リーマ材質超硬 超微粒子コーティングPコーティング外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P EIKO(栄工舎)ソリッド高硬度用リーマ CSRH-PEIKO(栄工舎)
91,980税込101,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
~HRC62°までの加工
用途高硬度用リーマ材質超硬 超微粒子刃形スパイラルコーティングPコーティング
超硬パワフルリーマ(S軸) 岡崎精工超硬パワフルリーマ(S軸)岡崎精工
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬ソリッドエンド刃付リーマ 岡崎精工超硬ソリッドエンド刃付リーマ岡崎精工
22,980税込25,278
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ソリッドタイプ 完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。 エンドミルシャンクを採用 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
材質超硬刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬エンド刃付リーマ オイルホール付 岡崎精工超硬エンド刃付リーマ オイルホール付岡崎精工
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
ソリッドタイプ 完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。 エンドミルシャンクを採用 オイルホール形状により、切粉の排出性が抜群。 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
材質超硬シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル刃数4
超硬リーマーEシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーEシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から35日以内出荷
材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティングシャンク径d(Φmm)10
超硬リーマーHシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーHシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷から33日以内出荷
材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
CoroReamer(R) 435 超硬ソリッドリーマ サンドビックCoroReamer(R) 435 超硬ソリッドリーマサンドビック
41,980税込46,178特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
材質H10Fシャンクストレートシャンク
NCセンサリーマ 日研工作所NCセンサリーマ日研工作所
12,980税込14,278
1個
当日出荷から35日以内出荷
刃形スパイラルシャンクテーパシャンクコーティングTiNコーティング
NCセンサリーマ 日研工作所NCセンサリーマ日研工作所
17,800税込19,580
1個
当日出荷から8日以内出荷
刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング
超硬ミルリーマ 日研工作所超硬ミルリーマ日研工作所
23,980税込26,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
シャンクテーパシャンク刃形スパイラル材質超硬
超硬リーマ