絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 20.1(1)
  • 20.2(1)
  • 20.3(1)
  • 20.4(1)
  • 20.5(2)
  • 20.6(1)
  • 20.7(1)
  • 20.8(1)
  • 20.9(1)
  • 21(2)
  • 21.5(2)
  • 22(2)
  • 22.5(3)
  • 23(4)
  • 26(1)
  • 27(2)
  • 28(2)
  • 29(2)
  • 30(2)
刃形状
  • ストレート(5)
  • スパイラル(4)
全長(mm)
  • 240
  • 50(44)
  • 60(68)
  • 70(68)
  • 75(34)
  • 80(65)
  • 90(53)
  • 100(84)
  • 110(53)
  • 115(22)
  • 120(33)
  • 125(45)
  • 130(47)
  • 135(36)
  • 140(21)
  • 150(65)
  • 155(26)
  • 160(49)
  • 165(26)
  • 170(43)
  • 180(35)
シャンク
  • ストレートシャンク(3)
  • テーパシャンク(6)
材質
  • ハイス(3)
  • 粉末ハイス(3)
  • 超硬合金(8)
刃長(mm)
  • 25(1)
  • 33.5(2)
  • 39(1)
  • 40(3)
  • 45(3)
  • 60(3)
  • 110(1)
25・33.5・39・40・45・60・110
コーティング
  • TiNコーティング(3)
TiNコーティング
ブランド
  • 日研工作所(8)
  • ヤマト(切削工具)(4)
  • 大見工業(1)
日研工作所・ヤマト(切削工具)・大見工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
超硬リーマとは、一般被削材用工具。超硬リーマの材質は超硬合金のものが多く、被削材は鋼、ステンレス、合金など多岐にわたります。主に加工された下穴をさらに精密に加工調整するために使用されるもので、刃先の形もストレート、スパイラル、段付け用などの種類があるので被削材や用途に合わせて選びましょう。最近では耐久力が優れたものから切削速度を上げても使用できるものなどが販売されており、それらは経済的にも負担が軽いとされています。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
20.5(2)
21(2)
21.5(2)
22(2)
22.5(3)
23(4)
27(2)
28(2)
29(2)
30(2)
  • 超硬Vリーマ 大見工業

    超硬Vリーマ

    大見工業
    159,800税込175,780
    1本
    当日出荷から18日以内出荷
    リーマの先端外径部に喰いつき刃がないため、下穴に倣わず、偏肉ワークの下穴にも一発加工で高い仕上精度が得られます。
    仕様ショートサイズ
  • 超硬ミルリーマ(MTシャンク) 日研工作所

    超硬ミルリーマ(MTシャンク)

    日研工作所
    63,980税込70,378
    1本
    翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
    用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
  • 超硬ミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    78,980税込86,878
    1本
    翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
    用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
  • NCセンサリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    NCセンサリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    45,980税込50,578
    1本
    翌々日出荷
    抜群な面粗度と耐久性を誇るリーマです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒化処理+TINコーティングの複合硬化処理。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質粉末ハイス表面処理TINコーティングねじれ角左ねじれ 45゜
  • 底付き穴用NCセンサリーマ(MTシャンク) 日研工作所

    底付き穴用NCセンサリーマ(MTシャンク)

    日研工作所
    43,980税込48,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス刃形スパイラルシャンクテーパシャンク表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜コーティングTiNコーティング
  • 底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    41,980税込46,178
    1本
    翌々日出荷
    ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
  • NCセンサリーマ 日研工作所

    NCセンサリーマ

    日研工作所
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    刃形スパイラルシャンクテーパシャンクコーティングTiNコーティング
  • NCセンサリーマ 日研工作所

    NCセンサリーマ

    日研工作所
    43,900税込48,290
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング
  • 超硬ミルリーマ 日研工作所

    超硬ミルリーマ

    日研工作所
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質超硬刃形スパイラルシャンクテーパシャンク
  • リーマ 超硬付 T柄 MR ヤマト(切削工具)

    リーマ 超硬付 T柄 MR

    ヤマト(切削工具)
    32,980税込36,278
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質G2シャンクMT(モールステーパー)シャンク
  • リーマ 超硬付 T柄 MR ヤマト(切削工具)

    リーマ 超硬付 T柄 MR

    ヤマト(切削工具)
    27,980税込30,778
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質G2刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク
  • リーマ 超硬付 T柄 CR ヤマト(切削工具)

    リーマ 超硬付 T柄 CR

    ヤマト(切削工具)
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質G2刃形ストレートシャンクテーパシャンク
  • リーマ 超硬付 S柄 HR ヤマト(切削工具)

    リーマ 超硬付 S柄 HR

    ヤマト(切削工具)
    29,980税込32,978
    1本
    6日以内出荷
    材質G2刃形ストレートシャンクストレートシャンク
超硬リーマ