絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 19.5
- 3(66)
- 3.5(45)
- 4(70)
- 4.5(47)
- 5(80)
- 5.5(53)
- 6(80)
- 6.5(52)
- 7(80)
- 7.5(64)
- 8(81)
- 8.5(50)
- 9(81)
- 9.5(50)
- 10(85)
- 10.5(66)
- 11(85)
- 11.1(32)
- 11.5(66)
- 12(83)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃形状
- ストレート(5)
- スパイラル(3)
全長(mm)
- 120(1)
- 170(6)
- 200(4)
- 220(2)
- 230(2)
- 310(1)
シャンク
- ストレートシャンク(1)
- テーパシャンク(5)
刃長(mm)
- 10.5(4)
- 25(2)
- 30(1)
- 40(1)
- 60(3)
- 80(6)
- 140(3)
- 230(1)
材質
- サーメット(3)
- 超硬合金(12)
サーメット・超硬合金
コーティング
- TiAlNコーティング(1)
- TiNコーティング(3)
- その他(3)
- ノンコート(5)
TiAlNコーティング・TiNコーティング・その他・ノンコート
ブランド
- RYOCO(菱高精機)(8)
- EIKO(栄工舎)(3)
- ヤマト(切削工具)(3)
- 日研工作所(2)
- ワルター(1)
RYOCO(菱高精機)・EIKO(栄工舎)・ヤマト(切削工具)・日研工作所・ワルター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
超硬リーマとは、一般被削材用工具。超硬リーマの材質は超硬合金のものが多く、被削材は鋼、ステンレス、合金など多岐にわたります。主に加工された下穴をさらに精密に加工調整するために使用されるもので、刃先の形もストレート、スパイラル、段付け用などの種類があるので被削材や用途に合わせて選びましょう。最近では耐久力が優れたものから切削速度を上げても使用できるものなどが販売されており、それらは経済的にも負担が軽いとされています。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
4(70)
5(80)
6(80)
7(80)
8(81)
9(81)
10(85)
11(85)
11.5(66)
12(83)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCS(VCR)コーティング
RYOCO(菱高精機)¥149,800税込¥164,7801本当日出荷から3日以内出荷材質超硬コーティングVCS(VCR)コーティングシャンク径公差h7適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
クリスタルソリッドリーマ ZH509 TINコーティング
RYOCO(菱高精機)¥149,800税込¥164,7801本当日出荷から31日以内出荷材質超硬シャンク径公差h7コーティングTINコーティング
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
EIKO(栄工舎)¥129,800税込¥142,7801本当日出荷から翌々日出荷~HRC62°までの加工用途高硬度用リーマ材質超硬 超微粒子刃形スパイラルコーティングPコーティング
X・treme D12超硬 12D DPP Φ19.5
ワルター¥199,800税込¥219,7801本9日以内出荷トラスコ品番227-0265刃径(mm)19.5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
モノマックスRM560Z-TIN 高速超硬リーマ
RYOCO(菱高精機)¥42,980税込¥47,2781本翌々日出荷用途高速超硬リーマ TiNコート付 通り穴用材質超硬コーティングTiN適合被削材種炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、硫黄複合快削鋼、ステンレス鋼、ネズミ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、パーライト可鍛鋳鉄、銅合金、真鍮、アルミ、アルミ合金
モノマックスRM570Z-DST 高速サーメットリーマ 止まり穴用
RYOCO(菱高精機)¥38,980税込¥42,8781本翌々日出荷用途高速サーメットリーマ 止まり穴用材質サーメットコーティングノンコート適合被削材種炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、硫黄複合快削鋼、ダクタイル鋳鉄、パーライト可鍛鋳鉄、銅合金、真鍮
モノマックスRM565Z-DST 高速サーメットリーマ ショートタイプ
RYOCO(菱高精機)¥35,980税込¥39,5781本翌々日出荷用途高速サーメットリーマ 通り穴用材質サーメットコーティングノンコート適合被削材種炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、硫黄複合快削鋼、ダクタイル鋳鉄、パーライト可鍛鋳鉄、銅合金、真鍮
モノマックスRM560Z-DST 高速サーメットリーマ
RYOCO(菱高精機)¥38,980税込¥42,8781本翌々日出荷用途高速サーメットリーマ 通り穴用材質サーメットコーティングノンコート適合被削材種炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、硫黄複合快削鋼、ダクタイル鋳鉄、パーライト可鍛鋳鉄、銅合金、真鍮
超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント
EIKO(栄工舎)¥74,980税込¥82,4781本翌々日出荷シャンクスルークーラント用途貫通穴加工用材質超硬 K10コーティングTiAlN刃形ストレート
クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCDコーティング
RYOCO(菱高精機)¥159,800税込¥175,7801本当日出荷から22日以内出荷材質超硬コーティングVCDコーティングシャンク径公差h7
リーマ 超硬S CSR19
EIKO(栄工舎)¥89,980税込¥98,9781本翌々日出荷刃長(mm)80全長(mm)170材質K10刃数6シャンク径(Φmm)20刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート