絞り込み
先端角(°)
  • 45(2)
  • 60(1)
  • 90(9)
  • 120(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.45(7)
  • 1(2)
  • 1.1(2)
  • 1.2(2)
  • 1.3(2)
  • 1.4(2)
  • 28~156(1)
  • 28~157(1)
  • 28~158(1)
シャンク径(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(4)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 12(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 32(1)
刃数
  • 4
  • 1(65)
  • 2(31)
  • 3(144)
  • 5(8)
  • 6(10)
  • 7(5)
  • 8(3)
  • 9(7)
  • 10(3)
  • 11(2)
  • 12(3)
  • 13(1)
  • 14(3)
  • 15(1)
材質
  • その他(1)
  • 超硬合金(1)
  • 鋼(1)
全長(mm)
  • 50~60未満(2)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(7)
  • 100~120未満(1)
  • 120~140未満(1)
  • 200~220未満(1)
  • 240~260未満(1)
50~60未満・60~70未満・70~80未満・100~120未満・120~140未満・200~220未満・240~260未満
ブランド
  • THECUT(2)
  • カーメックス(1)
  • グーリング(4)
  • ワルター(2)
  • 協和精工(2)
  • 富士元工業(2)
  • 日進(7)
THECUT・カーメックス・グーリング・ワルター・協和精工・富士元工業・日進
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
面取りカッターとは、旋盤機械などに取り付け、加工物の面取りを行うための工具です。面取りとは加工物の角部でケガをしたり、物が破損するのを防ぐ目的で行います。面取りカッターは面取りだけではなく、ドリルであけたネジ穴のふちのバリやカエリをとるバリ取りや皿もみ加工を行うことも可能です。面取りカッターの材質は、ハイス鋼、鋼、超硬チップなどがあり、それぞれ得意な材質が異なります。また、カッターの角度もさまざまで用途に応じて選択することが必要です。
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロングリーチ裏座ぐりミニチャンファー90°刃(深穴用) カーメックス

    ロングリーチ裏座ぐりミニチャンファー90°刃(深穴用)

    カーメックス
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    当日出荷
    ドリル穴の表も裏もミリング加工で、面取り・バリ取りできるミニチャンファー!! スパイラル刃なので、切れ味が滑らかです。全ての材質に適合する新型材種MT8のブルーコーティング仕様です。
    寸法a(°)90
  • 汎用 面取りカッタ レギュラ 4枚刃 先端角120°タイプN グーリング

    汎用 面取りカッタ レギュラ 4枚刃 先端角120°タイプN

    グーリング
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    刃数4先端角(°)120
  • 汎用 面取りカッタ レギュラ 4枚刃 先端角90°タイプN グーリング

    汎用 面取りカッタ レギュラ 4枚刃 先端角90°タイプN

    グーリング
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃数4先端角(°)90
  • 汎用 面取りカッタ レギュラ 4枚刃 先端角60°タイプN グーリング

    汎用 面取りカッタ レギュラ 4枚刃 先端角60°タイプN

    グーリング
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃数4先端角(°)60
  • 面取りカッタ ボディ 45°タイプ ワルター

    面取りカッタ ボディ 45°タイプ

    ワルター
    ¥68,980税込¥75,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    4コーナー超硬チップ仕様の45°面取りカッターです。 チップ交換で鉄、鋳物、ステンレス、耐熱合金、非鉄の面取り、裏面取り、バリ取りが可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応面取り角度(°)45
  • 面取りカッター SPMF4-8 日進

    面取りカッター SPMF4-8

    日進
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    翌々日出荷
    切れ味を重視した設計のため、切削抵抗が低く、高送りが可能。SPMF4-8は最大C3.2程度まで面取り可能(C0.5以上だと、切削条件を下げて使用する必要があります)。切れ味を重視した設計のため、二次バリが出にくい。先端フラット部の径が微小なため、細穴や細溝でも使用できる
    軸径(Φmm)8刃数4全長(mm)75刃長(mm)3.78被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、アルミニウム合金・鋳鋼:◎、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎角度(°)90先端径(Φmm)0.45面取り3.775
  • 面取りカッター SPMF4-6 日進

    面取りカッター SPMF4-6

    日進
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    翌々日出荷
    切れ味を重視した設計のため、切削抵抗が低く、高送りが可能。SPMF4-6は最大C2.2程度まで面取り可能(C0.5以上だと、切削条件を下げて使用する必要があります)。切れ味を重視した設計のため、二次バリが出にくい。先端フラット部の径が微小なため、細穴や細溝でも使用できる
    軸径(Φmm)6刃数4全長(mm)75刃長(mm)2.78被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、アルミニウム合金・鋳鋼:◎、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎角度(°)90先端径(Φmm)0.45面取り2.775
  • 面取りカッター SPMF4-4 日進

    面取りカッター SPMF4-4

    日進
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    翌々日出荷
    切れ味を重視した設計のため、切削抵抗が低く、高送りが可能。SPMF4-4は最大C1.2程度まで面取り可能(C0.5以上だと、切削条件を下げて使用する必要があります)。切れ味を重視した設計のため、二次バリが出にくい。先端フラット部の径が微小なため、細穴や細溝でも使用できる
    軸径(Φmm)4刃数4全長(mm)75刃長(mm)1.78被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、アルミニウム合金・鋳鋼:◎、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎角度(°)90先端径(Φmm)0.45面取り1.775
  • 面取りカッター SPMF4-6 日進

    面取りカッター SPMF4-6

    日進
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    翌々日出荷
    切れ味を重視した設計のため、切削抵抗が低く、高送りが可能。SPMF4-4は最大C1.2程度、SPMF4-6は最大C2.2程度、。SPMF4-8・SPMFL4-8は最大C3.2程度まで面取り可能。(C0.5以上だと、切削条件を下げて使用する必要があります)。切れ味を重視した設計のため、二次バリが出にくい。先端フラット部の径が微小なため、細穴や細溝でも使用できる
    軸径(Φmm)6刃数4全長(mm)75刃長(mm)2.78角度(°)90先端径(mm)0.45面取り2.775
  • 面取りカッター SPMF4-4 日進

    面取りカッター SPMF4-4

    日進
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    翌々日出荷
    切れ味を重視した設計のため、切削抵抗が低く、高送りが可能。SPMF4-4は最大C1.2程度、SPMF4-6は最大C2.2程度、。SPMF4-8・SPMFL4-8は最大C3.2程度まで面取り可能。(C0.5以上だと、切削条件を下げて使用する必要があります)。切れ味を重視した設計のため、二次バリが出にくい。先端フラット部の径が微小なため、細穴や細溝でも使用できる
    軸径(Φmm)4刃数4全長(mm)75刃長(mm)1.78角度(°)90先端径(mm)0.45面取り1.775
  • 面取りカッター SPMF4-8 日進

    面取りカッター SPMF4-8

    日進
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    翌々日出荷
    切れ味を重視した設計のため、切削抵抗が低く、高送りが可能。SPMF4-4は最大C1.2程度、SPMF4-6は最大C2.2程度、。SPMF4-8・SPMFL4-8は最大C3.2程度まで面取り可能。(C0.5以上だと、切削条件を下げて使用する必要があります)。切れ味を重視した設計のため、二次バリが出にくい。先端フラット部の径が微小なため、細穴や細溝でも使用できる
    軸径(Φmm)8刃数4全長(mm)75刃長(mm)3.78角度(°)90先端径(mm)0.45面取り3.775
  • 超硬裏面取りカッター 協和精工

    超硬裏面取りカッター

    協和精工
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    翌々日出荷
    直刃4枚刃、45゜(片角)の裏面取りカッターです。底刃付のため、溝加工も可能です。
    用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・樹脂刃数4全長(mm)50柄径(Φmm)4表面処理ノンコートねじれ角(°)0
  • 超硬裏面取りカッター 協和精工

    超硬裏面取りカッター

    協和精工
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    翌々日出荷
    直刃4枚刃、90゜(両角) の両面取りカッターです。
    用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・樹脂刃数4全長(mm)50柄径(Φmm)4表面処理ノンコートねじれ角(°)0
  • 表裏面取りカッター THECUT

    表裏面取りカッター

    THECUT
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1個
    3日以内出荷
    専用インサートと独自のボディー構造により、切れ味抜群でビビりません。 ボディーに特殊鋼を採用する事により、耐摩耗性に優れ耐久性も抜群。 食付き、求心性が良く、ボール盤での作業が容易に行えます。 インサート交換式で再研磨の必要が無く、カウンターシンクよりランニングコストが低減できます。 インサートは超硬母材で寿命が長く、3コーナー使用できるので経済的。
    用途金属加工品の面取り加工用切刃形状その他
  • スーパー面取丸 THECUT

    スーパー面取丸

    THECUT
    ¥43,980税込¥48,378
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    3面拘束によるインサートの強固な保持力で更に高剛性 面取り加工に最適なブレーカーの開発により、高能率・長寿命を実現
  • リャンメンカットR 富士元工業

    リャンメンカットR

    富士元工業
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    翌々日出荷から30日以内出荷
    チップの交換で裏と表のR面取り・C面取りができます。 8コーナー使えるチップを採用しています。
    セット内容ロックピン、クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質鋼全長(mm)200先端角(°)45シャンク長(mm)175首下長(mm)25切刃形状その他
  • プロトティップR面取り用逆Rヘッドカッター ワルター

    プロトティップR面取り用逆Rヘッドカッター

    ワルター
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本ほか
    翌々日出荷から13日以内出荷
    特許を取得したセルフセンタリング式特殊締結システムにより、ソリッドエンドミルと同等の振れ精度を実現します。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金。刃数4表面処理TAXコーティング切刃形状その他
  • リャンメンカット・V 富士元工業

    リャンメンカット・V

    富士元工業
    ¥51,980税込¥57,178
    1本
    翌々日出荷から30日以内出荷
    チップの上下分割配置により、面取り・裏面取り・側面V溝加工などの多目的用途に対応するようになりました。側面V溝加工においては、切れ刃が上下に分割されている事によりビビリ制御効果を高めています。
    用途エッジの45°面取り加工、エッジの45°裏面取り加工、側面V溝加工シリーズ面取りシリーズ能力最大刃長 約13mm寸法A(°)45切刃形状その他
  • 超硬双頭面取りカッター4枚刃 日進

    超硬双頭面取りカッター4枚刃

    日進
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    3日以内出荷
    超硬双頭面取りカッター。面取りエンドミル。特徴。1.切れ味を重視した設計のため、切削抵抗が低く、高送りが可能。2.SPMF4-4は最大C1.2程度、SPMF4-6は最大C2.2程度、SPMF4-8・SPMFL4-8は最大C3.2程度まで面取り可能(C0.5以上だと、切削条件を下げて使用する必要があります)。3.切れ味を重視した設計のため、二次バリが出にくい。4.先端フラット部の径が微小なため、細穴や細溝でも使用できる。備考。1刃当たりの切削条件を重要としてます。1刃あたりの条件以下での加工をしてください。本面取りカッターは、面取り専用工具です。先端がフラットで底刃は付いていませんので、モミつけ加工はできません。突き出し量が10mmを超える場合、上記切削条件の60~70%を目安としてご使用ください。上記切削条件は、糸面取りベースの切削条件です。CO.5より大きく面を取る場合、切削条件を60~80%にしてください。MC加工によるBT30機相当の機械剛性をベースに条件出ししております。高剛性の機械や、高剛性のチャッキングや治具環境により一層性能を発揮します。
    用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 。,合金鋼 ?HRc45 。,焼入れ鋼 ?HRc50 。,アルミニウム合金・鋳物 ◎,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金角度(°)90先端径(Φmm)0.45
  • 難削材用 面取りカッタ レギュラ 4枚刃 先端角90° タイプH グーリング

    難削材用 面取りカッタ レギュラ 4枚刃 先端角90° タイプH

    グーリング
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1本
    翌々日出荷
    刃数4先端角(°)90

『面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

面取りカッター