絞り込み
先端角(°)
  • 45
  • 10(2)
  • 10.5(1)
  • 12(2)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(12)
  • 34(1)
  • 40(4)
  • 60(48)
  • 75(5)
  • 80(3)
  • 82(2)
  • 90(180)
  • 100(5)
  • 118(1)
  • 120(17)
  • 140(5)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 10.01(1)
  • 10.02(1)
  • 10.99(1)
  • 11(1)
  • 11.01(1)
  • 11.02(1)
  • 11.24(1)
  • 11.99(1)
  • 12.01(1)
  • 12.02(1)
  • 13.4~33.8(1)
  • 13.5(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 20(3)
  • 100(1)
シャンク径(Φmm)
  • 4(1)
  • 6(4)
  • 8(4)
  • 10(6)
  • 12(3)
  • 16(6)
  • 20(4)
  • 25(5)
  • 32(7)
刃数
  • 1(9)
  • 2(9)
  • 3(6)
  • 4(2)
  • 6(1)
材質
  • その他(12)
  • ハイス(1)
  • 超硬合金(13)
  • 鋼(12)
全長(mm)
  • 60~70未満(2)
  • 70~80未満(4)
  • 80~90未満(4)
  • 90~100未満(3)
  • 100~120未満(7)
  • 120~140未満(11)
  • 140~160未満(5)
  • 160~180未満(2)
  • 200~220未満(2)
  • 240~260未満(1)
60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・200~220未満・240~260未満
ブランド
  • THECUT(1)
  • WEBA(2)
  • イワタツール(1)
  • ハーマンビルツ(1)
  • ワルター(1)
  • 中京(2)
  • 富士元工業(15)
THECUT・WEBA・イワタツール・ハーマンビルツ・ワルター・中京・富士元工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
面取りカッターとは、旋盤機械などに取り付け、加工物の面取りを行うための工具です。面取りとは加工物の角部でケガをしたり、物が破損するのを防ぐ目的で行います。面取りカッターは面取りだけではなく、ドリルであけたネジ穴のふちのバリやカエリをとるバリ取りや皿もみ加工を行うことも可能です。面取りカッターの材質は、ハイス鋼、鋼、超硬チップなどがあり、それぞれ得意な材質が異なります。また、カッターの角度もさまざまで用途に応じて選択することが必要です。
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メントルデー 富士元工業

    メントルデー

    富士元工業
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    当日出荷
    ボール盤、電気ドリルにも使用可能です。 小径の穴面取りに最適です。 本体素材に耐久性の高いハイス鋼を使用しています。 微粒子超硬+新コーティングのチップにより長寿命を実現しました。 チップはポジタイプで3コーナー使えます。
    適合チップTCXT080102
  • 面取りカッタ ボディ 45°タイプ ワルター

    面取りカッタ ボディ 45°タイプ

    ワルター
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    4コーナー超硬チップ仕様の45°面取りカッターです。 チップ交換で鉄、鋳物、ステンレス、耐熱合金、非鉄の面取り、裏面取り、バリ取りが可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応面取り角度(°)45
  • カク面ビット 中京

    カク面ビット

    中京
    ¥6,498税込¥7,148
    1本
    8日以内出荷
    板の端面や、コーナーの傾斜面を削る成型面取ビットです。
    刃数2シャンク径(Φmm)6外径(Φmm)20切刃形状その他
  • ナイスカット 富士元工業

    ナイスカット

    富士元工業
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    当日出荷
    ベースの交換により加工径の変更が、アームの交換により加工タイプの変更が可能です。
    用途フェイスミル加工
  • 偏心タイプ 裏面取りカッター チップ交換式 RFS ハーマンビルツ

    偏心タイプ 裏面取りカッター チップ交換式 RFS

    ハーマンビルツ
    ¥95,980~税込¥105,578~
    1本
    4日以内出荷
    穴の裏面取り加工が可能です。一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等の幅広い材料の加工が可能です。
    用途穴の裏面取り加工用。右回転でご使用下さい。先端角(°)45
  • HSSカウンターシンク No.19045-1 45°3枚刃 TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.19045-1 45°3枚刃 TiNコーティング

    WEBA
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    翌々日出荷
    TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの45°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に
  • HSSカウンターシンク No.19045-0 45°3枚刃 WEBA

    HSSカウンターシンク No.19045-0 45°3枚刃

    WEBA
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3枚刃タイプの45°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に
  • ドデカエコ 富士元工業

    ドデカエコ

    富士元工業
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    翌々日出荷
    チップを3コーナー化することにより加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上しています。 AC16N材質では超微粒子超硬に新コーティングを施すことにより長寿命を実現しました。
    刃数1全長(mm)150シャンク長(mm)110適合チップTXMT270506
  • 面面 富士元工業

    面面

    富士元工業
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    面取り加工が可能なカッターです。
    セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質鋼刃数1全長(mm)125適合チップC32GUX切刃形状1枚刃シャンク径(mm)20
  • バイテンダー アーム 富士元工業

    バイテンダー アーム

    富士元工業
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    伸縮バイト式による広範囲な面取りです。
    材質鋼切刃形状その他シャンク径(mm)16
  • ウラザグリメン-C 富士元工業

    ウラザグリメン-C

    富士元工業
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    裏面取り加工が可能なカッターです。
    セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質鋼刃数1先端角(°)45適合チップSPET06T104切刃形状1枚刃
  • 両面取りカッター THECUT

    両面取りカッター

    THECUT
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    表と裏の両面及び側面のV溝加工が可能。 表面取り加工において、最大C2.8までの面取りが可能。 専用インサート(4コーナー)の採用により、高精度加工を実現。
  • ガイド付きカク面ビット 中京

    ガイド付きカク面ビット

    中京
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    板の端面や、コーナーの傾斜面を削る成型面取ビットです。刃先にベアリングが付いており、製品に倣いながら加工が出来ます。
    刃数2シャンク径(Φmm)6切刃形状その他
  • ヤングメン45° 1枚刃 富士元工業

    ヤングメン45° 1枚刃

    富士元工業
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    当日出荷
    『面取りカッター』並の価格で『ジェントルメン』に次ぐ面取り能力です。
    用途面取り加工仕様【クランプスクリュ】L-16トラスコ品番796-3394セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質鋼刃数1全長(mm)120質量(g)752シャンク径(Φmm)32先端角(°)45刃径(Φmm)46.5適合チップTNEX270412、TNMX270412加工範囲(mm)13~45.5首下長(mm)40切刃形状1枚刃最大面取径(Φmm)46.5
  • チビ両面 富士元工業

    チビ両面

    富士元工業
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    裏と表の面取りおよび側面V溝加工が可能です。
    用途面取り加工セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質鋼先端角(°)45適合チップSPMT030102切刃形状その他
  • ジェントルメン45°1枚刃 富士元工業

    ジェントルメン45°1枚刃

    富士元工業
    ¥33,980税込¥37,378
    1本
    翌々日出荷
    用途に応じて角度が選べます。 スローアウェイ3枚刃による高剛性面取りカッターです。 刃長30mm面取り加工が可能です。 独自のチップブレーカーでSUS304などの難削材の加工も容易です。
    用途面取り加工トラスコ品番796-6628セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(kg)1適合チップX63GURタイプ
  • トグロンハードリーマー ALTコーティング イワタツール

    トグロンハードリーマー ALTコーティング

    イワタツール
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬表面処理ALT回転方向右刃面取り角度(°)45
  • エコメン2 富士元工業

    エコメン2

    富士元工業
    ¥44,980税込¥49,478
    1本
    翌々日出荷から30日以内出荷
    刃数2全長(mm)110シャンク径(Φmm)32シャンク長(mm)80適合チップTXMT16T306首下長(mm)30切刃形状その他
  • リャンメンカットR 富士元工業

    リャンメンカットR

    富士元工業
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    チップの交換で裏と表のR面取り・C面取りができます。 8コーナー使えるチップを採用しています。
    セット内容ロックピン、クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質鋼全長(mm)200先端角(°)45シャンク長(mm)175首下長(mm)25切刃形状その他
  • チビエコ2 富士元工業

    チビエコ2

    富士元工業
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
    セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質鋼刃数2全長(mm)95質量(g)120シャンク長(mm)80適合チップTXMT080206首下長(mm)15切刃形状その他シャンク径(mm)16
  • モミエコ2 富士元工業

    モミエコ2

    富士元工業
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
    セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質鋼刃数2全長(mm)100質量(g)200シャンク長(mm)80適合チップTXMT110306首下長(mm)20切刃形状その他シャンク径(mm)20
  • ミニR 富士元工業

    ミニR

    富士元工業
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    翌々日出荷
    チップの交換でR面取り・C面取りができます。 8コーナー使えるチップを採用しています。
    トラスコ品番447-0940セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(g)240シャンク長(mm)80適合チップSNEQ090308首下長(mm)40刃径(mm)2.67~16
  • ヤングメン 富士元工業

    ヤングメン

    富士元工業
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    『面取りカッター』並の価格で『ジェントルメン』に次ぐ面取り能力です。
    トラスコ品番447-0745セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(g)800シャンク長(mm)80適合チップTNEX270412、TNMX270412首下長(mm)40最大面取径(Φmm)Φ58.2

『面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

面取りカッター